カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KYOCERA AVX
  • イトーキ(8)
  • 大正天びん製作所(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • 沖電線(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • SK11(4)
  • VICTOR(花園工具)(3)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • TRUSCO(3)
  • 電成興業(3)
  • 常磐精工(3)
  • 倉敷化工(2)
  • (2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • シンエイ[店舗什器・備品](2)
  • AVX(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psb-2」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TPSB226K020R0400 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,20V dc,3528-21,TPSB226K020R0400KYOCERA AVX
94,980税込104,478
1セット(2000個)
5日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)400電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVXKYOCERA AVX 電解コンデンサKYOCERA AVX
1,998税込2,198
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,3528-21,TPSB226K010R0700 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,3528-21,TPSB226K010R0700KYOCERA AVX
479税込527
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)700電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,3528-21,TPSB225K035R2000 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,3528-21,TPSB225K035R2000KYOCERA AVX
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)35dcシリーズTPS許容差±10%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.4
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,TPSB226K016R0400 KYOCERA AVXKYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,3528-21,TPSB226K016R0400KYOCERA AVX
78,980税込86,878
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.9高さ(mm)1.9奥行(mm)2.8電圧(V)16dcシリーズTPS許容差±10%静電容量22μF漏れ電流(μA)3.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-21テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)400最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.4
psb-5特集