カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(8)
- JFEアドバンテック(16)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- Panasonic(パナソニック)(48)
- SAMTEC(38)
- SMC(354)
- アルインコ(15)
- イスカル(12)
- エスコ(8)
- スバル(17)
- ホンダ(147)
- マザーツール(13)
- 三菱ふそう(11)
- 三菱電機(116)
- 三菱電機エンジニアリング(11)
- 日東工器(11)
- 日東工業(11)
- 近藤製作所(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「ra20」の検索結果
特価

KYOCERA AVX MLCC 20pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A200JAT2A
KYOCERA AVX¥1,498税込¥1,6481袋(100個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量20pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
KYOCERA AVX MLCC 22pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A220JAT2A
KYOCERA AVX¥8,398税込¥9,2381セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,20V dc,3216-18,TPSA225K020R3000
KYOCERA AVX¥1,098税込¥1,2081袋(25個)7日以内出荷仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)20dcシリーズTPS許容差±10%静電容量2.2μF漏れ電流(μA)0.5RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3216-18テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX MLCC 27pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A270JAT2A
KYOCERA AVX¥1,798税込¥1,9781袋(250個)7日以内出荷仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量27pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスClass I
KYOCERA AVX MLCC 22pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A220KAT2A
KYOCERA AVX¥999税込¥1,0991袋(100個)7日以内出荷仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 22pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A220FAT2A
KYOCERA AVX¥249,800税込¥274,7801セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)125
KYOCERA AVX MLCC 220pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A221FAT2A
KYOCERA AVX¥57,980税込¥63,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量220pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 27pF 100V dc 0805 (2012M) 08051A270JAT2A
KYOCERA AVX¥17,980税込¥19,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)100dc静電容量27pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)
KYOCERA AVX MLCC 220pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A221JAT2A
KYOCERA AVX¥1,998税込¥2,1981袋(500個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量220pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)
KYOCERA AVX MLCC 2.7pF 50V dc 0805 (2012M) 08055A2R7CAT2A
KYOCERA AVX¥42,980税込¥47,2781セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量2.7pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)抑制クラスClass I
KYOCERA AVX MLCC 22pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A220JAT2A
KYOCERA AVX¥1,398税込¥1,5381袋(100個)7日以内出荷長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量22pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 220pF 25V dc 0402 (1005M) 04023A221JAT2A
KYOCERA AVX¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷仕様AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)25dc静電容量220pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22pF 100V dc SR151A220JAR
KYOCERA AVX¥29,980税込¥32,9781セット(1000個)7日以内出荷仕様リードスペーシング:2.5mm長さ(mm)3.81寸法(mm)3.81×2.54×3.81高さ(mm)3.81奥行(mm)2.54電圧(V)100dcシリーズSR許容差±5%静電容量22pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX MLCC 220pF 200V dc 0805 (2012M) 08052A221JAT2A
KYOCERA AVX¥59,980税込¥65,9781セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)200dc静電容量220pFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 200V dc AR212A221J4R
KYOCERA AVX¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)5.08寸法(mm)5.08×3.175×5.08高さ(mm)5.08奥行(mm)3.18電圧(V)200dcシリーズAR許容差±5%静電容量220pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性ARシリーズ. コンフォーマルコーティングラジアルリード付きMLC実装タイプスルーホール
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,10V dc,1206 (3216M),TAJA226M010RNJ
KYOCERA AVX¥33,980税込¥37,3781セット(2000個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA225K016RNJ
KYOCERA AVX¥29,980税込¥32,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)6.5最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,6.3V dc,1206 (3216M),TAJA226M006RNJ
KYOCERA AVX¥39,980税込¥43,9781セット(2000個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量22μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)3最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,20V dc,1206 (3216M),TAJA225K020RNJ
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(50個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)20dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)5.3最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,16V dc,1206 (3216M),TAJA225M016RNJ
KYOCERA AVX¥1,298税込¥1,4281袋(50個)7日以内出荷仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)16dcシリーズTAJ許容差±20%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応特性TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)6.5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,1206 (3216M),TAJA225K025RNJ
KYOCERA AVX¥589税込¥6481袋(20個)7日以内出荷仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)25dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量2.2μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)5最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1