カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KYOCERA AVX
- GENTOS(2)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(35)
- NEC三菱(2)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SCHAFFNER(3)
- Texas Instruments(1)
- TOSPACK(3)
- エスコ(1)
- サカエ(3)
- スバル(3)
- ビューティフルエンジェル(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- ホンダ(43)
- 日動工業(1)
- 日本ケミコン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v-393」の検索結果

KYOCERA AVX MLCC 39nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C393KAT2A
KYOCERA AVX¥13,980税込¥15,3781セット(4000個)7日以内出荷仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量39nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125