I-VALUE

I-VALUEのページです。I-VALUEは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在303件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

303件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IATP 粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUE

    IATP 粘着エアコンテープ アイボリー

    I-VALUE
    279税込307
    1巻
    当日出荷
    エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
    アイボリータイプ粘着あり長さ(m)20
  • IVL-アースボンド【5.5SQ】 I-VALUE

    IVL-アースボンド【5.5SQ】

    I-VALUE
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    可燃性の流体、防爆設備等の配管では、突発的な事象で電力が一時的に上昇すると、爆発や漏電、感電等に繋がります。それを防ぐのがアースボンドです。電気の通り道を作って地面に接続することで電力を一定に安定させる役割を担ってい。ます。※通電を避けるための絶縁とは違います。(ケーブル標準色=緑色)
    ケーブル5.5SQ
  • PVCボールバルブ TS式 I-VALUE

    PVCボールバルブ TS式

    I-VALUE
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
    材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続TS式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
  • INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り I-VALUE

    INCTW ケーブルタイ 耐候性タイプ【黒】 100本入り

    I-VALUE
    449税込494
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    多用途手軽に結束できます。
    入数(本)100
  • SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】 I-VALUE

    SYST-M200 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【200メッシュ】

    I-VALUE
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ200個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
  • イージートラップ  ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) I-VALUE

    イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

    I-VALUE
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
    材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)使用場所屋内
  • ゲージパッキン ゲージ用パッキン【テフロン・3/8用・1mm厚】 I-VALUE

    ゲージパッキン ゲージ用パッキン【テフロン・3/8用・1mm厚】

    I-VALUE
    169税込186
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のパッキン
    材質PTFE厚さ(mm)1適合サイズG3/8
  • IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】 I-VALUE

    IVL-DNTP-10020 断熱粘着テープ/バームテープ【アイボリー・100mmX20m】

    I-VALUE
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    断熱粘着テープ。保温材のテープだから、手軽にさまざまな結露防止に利用。エアコン吹き出し口などの結露防止に。保温チューブの接合や切り欠き部分の養生に最適
    材質【保温材部】30倍発泡架橋ポリオレフィンフォーム【粘着部】アクリル系接着剤(離型紙付)幅(mm)100厚さ(mm)3長さ(m)20
  • IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR I-VALUE

    IVL-CN13 キャップナット G1/2 黄銅/NBR

    I-VALUE
    229税込252
    1個
    当日出荷
    水道用フレキ継手キャップ。パッキン付
    呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR材質(ナット)黄銅
  • イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) 屋外用 I-VALUE

    イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) 屋外用

    I-VALUE
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
    グレー材質(本体)ASA樹脂
  • IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー I-VALUE

    IATP 非粘着エアコンテープ アイボリー

    I-VALUE
    459税込505
    1巻
    翌々日出荷
    エアコンの室内外機を繋ぐ配管類に巻き付け、断熱材の保護、見た目を綺麗に仕上げる為のテープです。
    幅(mm)50アイボリータイプ粘着なし長さ(m)20
  • PVCボールバルブ ねじ込み式 I-VALUE

    PVCボールバルブ ねじ込み式

    I-VALUE
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    簡易タイプの塩ビ製ボールバルブ
    材質(本体)PVC耐圧(MPa)0.3接続ねじ込み式耐熱温度(℃)60材質(Oリング)NBR
  • IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUE

    IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット

    I-VALUE
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
    材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
  • INCT ケーブルタイ 標準タイプ【白】 100本入り I-VALUE

    INCT ケーブルタイ 標準タイプ【白】 100本入り

    I-VALUE
    179税込197
    1袋
    翌々日出荷
    多用途手軽に結束できます。
    乳白色入数(本)100
  • SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】 I-VALUE

    SYST-M100 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【100メッシュ】

    I-VALUE
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ100個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
  • 黒鉄 ネジ込み Oサイホンパイプ I-VALUE

    黒鉄 ネジ込み Oサイホンパイプ

    I-VALUE
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
    材質SGP形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
  • 白鉄 ネジ込み Oサイホンパイプ I-VALUE

    白鉄 ネジ込み Oサイホンパイプ

    I-VALUE
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    測定流体または場所的に温度が高い場合、その放熱のため用い、圧力計に高温が掛かる事を防ぐパイプです。縦配管用
    材質SGP(ユニクロメッキ)形状O形呼び径(B)3/8呼び径(A)10
  • IVL イージーBOX(蓋/本体 3個SET 燃えるゴミ/PET/空き缶/空き瓶) I-VALUE

    IVL イージーBOX(蓋/本体 3個SET 燃えるゴミ/PET/空き缶/空き瓶)

    I-VALUE
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    段ボール製ゴミ箱。入れやすい角度。袋をかけるスリット入り。容量が見やすい窓あり。仕分けしやすいステッカー付
    セット内容蓋×3/本体×3/ステッカー:燃えるゴミ/ペットボトル/空き缶/空き瓶容量(L)90セット数3
  • IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】 I-VALUE

    IJ10-381 ゲージジョイント【G3/8 X R3/8・黄銅製】

    I-VALUE
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用のジョイント
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×R3/8呼び径(A)10
  • IVL-ウエス 色タオルウエス【2KGパック】 I-VALUE

    IVL-ウエス 色タオルウエス【2KGパック】

    I-VALUE
    1,598税込1,758
    1袋
    翌々日出荷
    吸水性抜群でなにかと便利なタオルウエス。油や汚れ・液体の吸収・磨き・緩衝材などに使える布パック
    内容量(kg)2
  • シールテープ 15M巻 13mm幅 I-VALUE

    シールテープ 15M巻 13mm幅

    I-VALUE
    259税込285
    1巻
    翌々日出荷
    一般配管用のシールテープです。配管同士の気密性を高めて流体の漏れを防ぐ。水道管・空気管・油圧の配管などのつなぎ目となるネジ山に活用し、配管同士の密着に。
    材質軟質フッ素樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1長さ(m)15
  • IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m I-VALUE

    IVL-RPT-SP 配管補修用 アイ・リペアテープ スーパー 25mm×2m

    I-VALUE
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    パイプや継手の水漏れ補修に簡単便利なスピード止水テープ。耐久性・耐熱性・耐寒性に優れた自己融着性のシリコーンゴムテープです。アイリペアテープスーパーは引張って巻き付けることでシリコーンゴム同士が融着し一体化するテープです。粘着剤、可塑剤は使用していないので、はがしてもべたべたせず跡残りもありません。水道用資機材の浸出性能基準 適合。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合。※ガソリン・シンナー・トルエン等の揮発性の油や有機溶剤には使用しないで下さい。※蒸気の漏洩の場合は直接テープを巻かずにアルミシートなどを巻いてからテープを巻き付けてください。
    材質シリコーンゴム幅(mm)25ライトグレー長さ(m)2伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200
  • イージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】 I-VALUE

    イージーアングル AN-L-40S-FG 片穴 【ドブメッキ】

    I-VALUE
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
    材質ドブメッキ長さ(mm)900高さ(mm)40ピッチ(mm)【長穴】50長穴(mm)11×40穴タイプ片面長穴
  • イージータグプレート (鎖不要タイプ) 閉 赤色 I-VALUE

    イージータグプレート (鎖不要タイプ) 閉 赤色

    I-VALUE
    469税込516
    1個
    当日出荷
    玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
    材質再生ポリプロピレンタイプ玉鎖不要表示
  • IVL-BP13A フレキ用パッキン ノンアスベスト I-VALUE

    IVL-BP13A フレキ用パッキン ノンアスベスト

    I-VALUE
    42税込46
    1個
    翌々日出荷
    水道フレキ用パッキン
    材質ノンアスベスト
  • IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】 I-VALUE

    IVL-GBV 黄銅 圧力計用ボールバルブ 【20K・テーパメネジX平行メネジ】

    I-VALUE
    719税込791
    1個
    当日出荷
    圧力計接続用ボールバルブ。Gネジ側テフロンパッキン付
    材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)80呼び径(A)10適合流体水・油・空気面間寸法(mm)45
  • IVL-ウエス 白バスタオルウエス【1KGパック】 I-VALUE

    IVL-ウエス 白バスタオルウエス【1KGパック】

    I-VALUE
    999税込1,099
    1袋
    翌々日出荷
    吸水性抜群でなにかと便利なタオルウエス。油や汚れ・液体の吸収・磨き・緩衝材などに使える布パック
    内容量(kg)1
  • IVL 冷媒管ガードRB I-VALUE

    IVL 冷媒管ガードRB

    I-VALUE
    83税込91
    1個
    翌々日出荷
    チャンネルやアングルなどの架台の上に冷媒管を施工する際の保温材潰れを抑制します。
    材質PPアイボリー寸法H(mm)200
  • イージーアングル AN-L-40W-SUS 両穴アングル【ステンレス】 I-VALUE

    イージーアングル AN-L-40W-SUS 両穴アングル【ステンレス】

    I-VALUE
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
    材質ステンレス長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
  • イージーアングル AN-L-40W-FG 両穴アングル【ドブメッキ】 I-VALUE

    イージーアングル AN-L-40W-FG 両穴アングル【ドブメッキ】

    I-VALUE
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ作業不要のアングル。長穴が開いていますので、Uボルトで簡単に配管施工ができます。ボルトナットや接続金具を使用することで、架台がスピーディーに製作できます。特徴: いろいろ使いまわしがききます。用途: 電気工事、空調工事、配管工事、ダクト工事、配電盤・キュービクル、倉庫ラック、棚、架台 。屋内用
    材質ドブメッキ長さ(mm)900サイズ900L高さ(mm)40ピッチ(mm)50長穴(mm)11×40穴種両面長穴
  • SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】 I-VALUE

    SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント 【40メッシュ】

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SYST専用の交換用スクリーン
    材質SUS304メッシュ40個
  • IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット I-VALUE

    IVL-TS*WS TSインサート 水栓ソケット

    I-VALUE
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付水栓エルボ。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーめねじに準じます。
    材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
  • IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8 I-VALUE

    IVL-PC-7101R-BS リング式銅管継手 圧力計ユニオン 6xRc1/8

    I-VALUE
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】Rc1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープ I-VALUE

    IVL-EDHR-WRCT イージードレンホース用 漏水検知テープ

    I-VALUE
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    通水試験用漏水検知テープ。ビニール袋は、漏洩してきた水が落下しないように付属しています。
    仕様裏面シール仕様
  • イージータグプレート (鎖不要タイプ) 開 青色 I-VALUE

    イージータグプレート (鎖不要タイプ) 開 青色

    I-VALUE
    469税込516
    1個
    当日出荷
    玉鎖と違い、ワンタッチで吊り下げ可能。裏面にマジックでメモが書けます。玉鎖は横を向いてしまいますが、このプレートは正面を向きます。
    材質再生ポリプロピレンタイプ玉鎖不要表示
  • IVL-ウエス 濃色メリヤスウエス【2KGパック】 I-VALUE

    IVL-ウエス 濃色メリヤスウエス【2KGパック】

    I-VALUE
    1,398税込1,538
    1袋
    翌々日出荷
    油拭き取り用のメリヤスウエス。油や汚れ・液体の吸収・磨き・緩衝材などに使える布パック
    内容量(kg)2
  • IVL-N13 フレキ用ニップル   黄銅 I-VALUE

    IVL-N13 フレキ用ニップル 黄銅

    I-VALUE
    219税込241
    1個
    当日出荷
    水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
    材質黄銅呼びG1/2×R1/2呼び径(A)13
  • IVL-BP13EH フレキ用パッキン  EPDM I-VALUE

    IVL-BP13EH フレキ用パッキン EPDM

    I-VALUE
    28税込31
    1個
    翌々日出荷
    水道フレキ用パッキン
    材質EPDM
  • IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】 I-VALUE

    IVL-STR-I-S2 スチームトラップ【ダクタイル鋳鉄/ステンレス鋼・0.01-1.6MPa】

    I-VALUE
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    休止時、弁は下方に落ちて、弁口は満開の状態になっているので、空気及び水を速やかに排出します。従って又、弁が弁座に吸着されて生ずるバキューム障害を起こしません。ドレンを機器内に残さないので、機器の熱効率を高めます。上記を洩出させない省エネ設計で、かつ排出は70%まで許容されます。弁が水平に着座するから、弁座の方べりがなく長寿命です。小型で取り付け方向自由
    材質【要部】SUS420J2材質(本体)FCD450呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.01~1.6使用流体空気、水呼び径(A)15最高使用温度(℃)220材質(パッキン)PTFE面間寸法(mm)65バルブ種類スチームトラップ
  • IVL-BSS-20-3654 ブルーシート【シート・#2000 3.6mX5.4m】 I-VALUE

    IVL-BSS-20-3654 ブルーシート【シート・#2000 3.6mX5.4m】

    I-VALUE
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    。軽くて資材の養生用に最適。仕様:ロールタイプ
    長さ(m)5.4厚さ#2000幅(m)3.6