カテゴリ
絞り込み
ブランド
- I-VALUE
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: I-VALUEのすべての商品

IVL-NY 給湯器取付ニップル 黄銅/NBR
I-VALUE¥689税込¥7581個翌々日出荷水道用フレキ継手給湯器取付ニップル。パッキン付材質黄銅呼びG1/2(オネジ)×G3/4(メネジ)呼び径(A)13(オネジ)×20(メネジ)材質(パッキン)NBR
IVL-N20 フレキ用ニップル 黄銅
I-VALUE¥409税込¥4501個翌々日出荷水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。材質黄銅呼びG3/4×R3/4呼び径(A)20
IVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBR
I-VALUE¥1,798税込¥1,9781個当日出荷水道用フレキ継手ナット付チーズ。パッキン付材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR
IVL-NFL13 ナット付フレキエルボ 青銅/NBR
I-VALUE¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷水道用フレキ継手ナット付エルボ。パッキン付材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR
IVL-RN13P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)16Φ黄銅
I-VALUE¥429税込¥4721個翌々日出荷水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
IVL-RN20P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)20Φ黄銅
I-VALUE¥599税込¥6591個翌々日出荷水道フレキ用の袋ナットとパッキン(両端分)セット※袋ナットは他社フレキパイプには使用不可呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
IVL-BND-E380 エポキシ樹脂系パテ状接着剤10kgセット(主剤+硬化剤)
I-VALUE¥49,980税込¥54,9781組翌々日出荷水中でもしっかり固まるから、水路や地下でも補修可能。湿潤面はもちろん水中でも優れた接着性。薬品、水、機械的強度などの耐久性に優れています。充てん効果に優れ、パテ状でたれにくいから水中でも作業が容易。【用途】。目地充てん:水路目地、鋳鉄管ジョイント目地、シールドセグメント目地、コンクリート護岸目地、トンネル、ダム、地下構造物目地などのコーキング及び補修。ひび割れ:護岸、浄水場、河川、水路、ダム、ドック、地下道、地下室、ヒューム管等充。充てん:コンクリート構造物のひび割れ充てん補修。接着:浸潤および水中でのコンクリートや岩の接着、アンカー金属インサートの埋め込み接着。防食:海岸地帯の桟橋、護岸などの金属構造物の防食被覆セット内容主剤5kg+硬化剤5kg材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン可使時間(分)30±10(23℃ 500g 水につけて混合)硬化時間(時間)初期硬化:約12(20℃)危険物の類別非危険物混合比主剤:硬化剤=1:1(質量比)硬化時間完全硬化:14日(10℃)/10日(15℃)/7日(20℃)/3日(30℃)
イージーコーン 赤色
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷新開発の薄型強化段ボールを使用しており、1セット 420グラムという軽さです。2分割されたパーツを組み立てて使用しますので、作業の際には簡単に手にもって現場まで運搬することが出来ます。また作業後は分解が出来ますので、元の。様に平たくして梱包が可能です。今までの樹脂製コーンと違い、廃棄時に産業廃棄物とならずリサイクル資源として業者に回収してもらう事が可能です。作業現場以外にも学校、幼稚園、病院、イベント用等色々な用途に使用可能です。注:段ボール製ですので、屋外での使用は避けてください。材質ダンボール幅(mm)470色赤高さ(mm)700
IVALUE イージードレンホース用保温材 エルボ用 ロックリング対応品
I-VALUE¥529税込¥5821個翌々日出荷新型イージードレンホース継手用保温材。エルボ用材質発泡ポチエチレンフォーム適合管継手エルボ
HTSG 黄銅 圧力計用ニードル弁 蒸気用【20K・テーパメネジX平行メネジ】
I-VALUE¥4,498税込¥4,9481個当日出荷圧力計接続用ニードルバルブ。蒸気使用可能材質黄銅呼び径(B)G3/8×Rc3/8最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)180呼び径(A)10面間寸法(mm)50
IJ10-391 ゲージジョイント【G3/8 X R1/2・黄銅製】
I-VALUE¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷圧力計接続用のジョイント材質黄銅呼び径(B)G3/8×R1/2呼び径(A)15×10
IVL セフティライン エコ埋設標識シート 給水管用ダブル2倍折込 50m 青
I-VALUE¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷再生ポリエチレンを使用した給水用の埋設表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事による埋設物などの切断・破損事故を未然に防ぐため、埋設物と地表の中間に敷設する位置表示シートです。掘削工事用機械の大型化に伴い、地下埋設物の損傷、切断工事が多発しています。こうした工事を防ぐため、メーカーのセフティラインをご使用ください。地下埋設物と地表との中間に敷設することにより、掘削作業にシートが表れ、埋設物の位置と種類を示して安全を守ります。パワーショベルなどで引掛けた時、折りたたみ部が解けて、破断することなく2倍に延びます。材質再生ポリエチレン幅(mm)150色青長さ(m)50
IVL-304テーパーS-SF SUS304 低圧 ネジ込みテーパーソケットシールフィット継手
I-VALUE¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-PTZ-SF SCS13チーズ シールフィット継手
I-VALUE¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PT-SF SCS13チーズ シールフィット継手
I-VALUE¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-P45L-SF SCS13 45°エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PRT-SF SCS13異径チーズ シールフィット継手
I-VALUE¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PSLZ-SF SCS13ストリートエルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PL-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥779~税込¥857~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PLZ-SF SCS13エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥779~税込¥857~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-304NI-SF SUS304 丸ニップル シールフィット継手
I-VALUE¥269~税込¥296~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-PRS-SF SCS13異径ソケット シールフィット継手
I-VALUE¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PC-SF SCS13キャップ シールフィット継手
I-VALUE¥579~税込¥637~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PX-SF SCS13クロス シールフィット継手
I-VALUE¥2,598~税込¥2,858~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-PRL-SF SCS13異径エルボ シールフィット継手
I-VALUE¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-304S-SF SUS304 低圧 ネジ込み ストレートソケット シールフィット継手
I-VALUE¥439~税込¥483~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SUS304
IVL-PU-SF SCS13ユニオン シールフィット継手
I-VALUE¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷ステンレスねじ込み継手にフッ素系樹脂シール材をあらかじめ塗布。シールテープや液状ガスケットを使用する手間が省け、配管トラブル防止、作業時間の短縮に役立ちます。材質SCS13A
IVL-STR-I-S2-AD S2-20A専用アダプター【片側のみ】
I-VALUE¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷スチームトラップ:IVL-STR-I-S2の後継を20Aに変換する専用アダプタです。スチームトラップ「IVL-STR-I-S2」の口径を20Aに変換する専用アダプタです材質黄銅呼び径(B)R1/2×Rc3/4呼び径(A)20×15
IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】
I-VALUE¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷コア入り継手対応青銅製継手。ニップル材質青銅長さ(mm)150呼び径(B)1-1/2呼び径(A)40
IVL クールロングタオル 容器入 123枚
I-VALUE¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ケース付き。しっかり拭ける超大判(長さ50CM)。すっきりさわやか爽快成分配合。使用後しっとり保湿剤配合。顔から身体まで1枚でしっかり拭けて使いやすい。詰替え用で環境にやさしい。※直射日光が当たる場所、高温(40℃以上)になるような場所での長期保管は避けて下さい。※未開封であれば保管期間は3年です。開封後は開口キャップをしっかり閉め、できるだけ早くご使用ください。成分水、エタノール、BG、メントール、ハッカ油、ヒアルロン酸Na、イソステアリン酸PEG-25グリセル、EDTA-2Na、ベンザルコニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルバラベン寸法(mm)150×500入数(枚)123
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら