マノスター

マノスターのページです。マノスターは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径6mmのチューブ用です。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 品名簡易ピトー管
1個
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。 幅(mm)Φ101 奥行(mm)69
1台
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マノスターPR口金
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。接続可能チューブ外形はΦ6です。
用途交換用アクセサリ 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅 品名PR口金
1個
3,698 税込4,068
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径6mmのチューブ用です。適用壁厚:10~80mmです。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 材質黄銅、鋼 品名壁用ピトー管 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1個
3,898 税込4,288
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置スペースを選ばない小型・軽量タイプです。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。指針ぶれのないバンドリンク機構です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出 幅(mm)80 高さ(mm)26 奥行(mm)85 精度±2.5%FS
1台
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マノスターPT口金
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。
用途交換用アクセサリ 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅 品名PT口金
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管用です。適用壁厚:10~80mmです。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 材質黄銅、鋼 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1個
4,398 税込4,838
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンルームの天井・壁への設置に適しています。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 材質ステンレス鋼 品名飾りピトー管
1個
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。
1台
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

読みやすい広角度目盛(指針回転角度270°)です。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラムです。極性転換が容易にできる配管接続用口金を使用しています。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。 幅(mm)Φ101 奥行(mm)69
1台
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マノスターVT口金
WO81形、WO71FS・PS形の補用品(スペアパーツ)です。
用途補用品(スペアパーツ)用 材質ポリプロピレン 品名VT口金
1個
319 税込351
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マノスターVR口金
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。
用途交換用アクセサリ 材質黄銅 品名VR口金
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WO81F形、WO71FS形の背面配管用アダプタです。MS99・C形では段差アダプタとして使用します。
用途交換用アクセサリ 材質黄銅
1個
1,198 税込1,318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
用途配管用継手
1個
779 税込857
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。接続可能チューブ外形はΦ6です。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径6mm±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。※ステンレス鋼管には[-S」を使用してください。
用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1個
1,198 税込1,318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム 測定方式差圧式 測定ガス空気および非腐食性ガス 使用周囲温度(℃)-10~+60℃(ただし氷結しないこと) 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 設定圧力単位Pa
1台
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。 幅(mm)78 高さ(mm)53 奥行(mm)100
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。
用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。 幅(mm)78 高さ(mm)53 奥行(mm)100
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラットタイプ微差圧計です。マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現しました。薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管が可能です。
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出 仕様受圧エレメント:ダイヤフラム 精度±2.5%FS 測定方式差圧式 測定ガス空気および非腐食性ガス 使用周囲温度(℃)-10~+50℃(ただし氷結しないこと) 目盛角度約70° 使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) 取付姿勢垂直 設定圧力単位Pa
1台
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MS99専用ケーブルクランプです。取り付けると保護等級がIP54相当になります。
用途MS99専用アクセサリ ねじピッチ1 取付ねじM15 取付穴径(mm)15
1個
799 税込879
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マノスターMR口金
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。
用途交換用アクセサリ 取付方向高圧側 適合配管金属管(外径6mm±0.1)
1個
3,198 税込3,518
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。※背面配管用アダプタとは仕様が異なります。R1/8の継手が接続できます。
用途交換用アクセサリ 取付方向高圧側
1個
1,698 税込1,868
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マノスターMT口金
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。
用途交換用アクセサリ 材質黄銅 品名MT口金
1個
1,098 税込1,208
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マノスターMTW口金
WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1のステンレス鋼管が接続できます。
用途交換用アクセサリ 取付方向高圧側 適合配管ステンレス鋼管(外径6mm±0.1)
1個
5,898 税込6,488
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
用途配管用継手 パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1個
2,598 税込2,858
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径4~6mmまでの軟質チューブが接続できます。
用途配管用継手
1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マノスターホースバンド
ビニール管の接続部を固定(抜け防止)する場合に使用します。
用途配管固定用 材質
1個
279 税込307
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質鋼、ニトリルゴム(NBR) 品名ピトー管取付フランジセット
1セット
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)