カテゴリ
- 測定用品(13)
絞り込み
ブランド
- マノスター
- 山本電機製作所(12)
- ASUS(エイスース)(9)
- ホンダ(7)
- イトーキ(5)
- 三菱ふそう(5)
- 日研工作所(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- JAPANNEXT(3)
- omron(オムロン)(2)
- BenQ(ベンキュー)(2)
- DLAB(2)
- amadana(アマダナ)(2)
- タカチ電機工業(1)
- 鶴賀電機(1)
- 富士電機(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ハネウェル(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- ブランドをもっと見る
「ms99」の検索結果

微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・下限設定用)
マノスター¥19,980税込¥21,9781台17日以内出荷独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。仕様受圧エレメント:ダイヤフラム測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~+60℃(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)設定圧力単位Pa
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金交換型・上限設定用)
マノスター¥19,980税込¥21,9781台17日以内出荷独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・上限設定用)
マノスター¥15,980税込¥17,5781台17日以内出荷独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
微差圧スイッチ マノスタースイッチ(口金一体型・下限設定用)
マノスター¥15,980税込¥17,5781台17日以内出荷独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチです。UL規格適合品です。多条ねじ採用による広い設定範囲です。一般負荷。微小負荷を共通化しました。配線方向の変更が簡単です。作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作です。用途クリーンルーム室圧計測に。エアフィルタ目詰まり検出に。幅(mm)78高さ(mm)53奥行(mm)100
ケーブルクランプ
マノスター¥799税込¥8791個17日以内出荷MS99専用ケーブルクランプです。取り付けると保護等級がIP54相当になります。用途MS99専用アクセサリねじピッチ1取付ねじM15取付穴径(mm)15
MTW口金
マノスター¥5,898税込¥6,4881個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1のステンレス鋼管が接続できます。用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管ステンレス鋼管(外径6mm±0.1)
MR口金
マノスター¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。用途交換用アクセサリ取付方向高圧側適合配管金属管(外径6mm±0.1)
背面配管用アダプタ
マノスター¥1,198税込¥1,3181個17日以内出荷WO81F形、WO71FS形の背面配管用アダプタです。MS99・C形では段差アダプタとして使用します。用途交換用アクセサリ材質黄銅
VR口金
マノスター¥2,198税込¥2,4181個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転するエルボとなっています。用途交換用アクセサリ材質黄銅品名VR口金
PT口金
マノスター¥3,198税込¥3,5181個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部がプッシュイン継手となっています。用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PT口金
MT口金
マノスター¥1,098税込¥1,2081個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。外径6±0.1の銅管・アルミ管等の金属管が接続できます。用途交換用アクセサリ材質黄銅品名MT口金
R1/8口金アダプタ
マノスター¥1,698税込¥1,8681個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。※背面配管用アダプタとは仕様が異なります。R1/8の継手が接続できます。用途交換用アクセサリ取付方向高圧側
PR口金
マノスター¥3,698税込¥4,0681個17日以内出荷WO81形、WO71FS・PS形、MS99・C形の口金交換用アクセサリです。チューブ取付部が回転式エルボプッシュイン継手となっています。接続可能チューブ外形はΦ6です。用途交換用アクセサリ材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)、黄銅品名PR口金