カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
    • 水中ポンプ(1)
絞り込み
ブランド
  • 寺田
  • TERADA(寺田電機製作所)(252)
  • 寺田ポンプ製作所(53)
  • brembo(30)
  • SKC(環境測定)(11)
  • スバル(5)
  • Jabra(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • RIDEA(2)
  • AFAM(アファム)(2)
  • DEDA ELEMENTI(2)
  • DENALI(2)
  • アールズ(2)
  • Frameworks(フレームワークス)(2)
  • ホンダ(1)
  • KYO-EI(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • BIKEHAND(1)
  • P・O・Pプロダクツ(1)
  • TP-LINK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「terada」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 底水用水中ポンプ 寺田

    底水用水中ポンプ

    寺田
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    底水1mm以下の排水が可能です。呼び水をすることで低水位からの排水が可能です。残水約1mmの排水を実現します(逆止弁付き)。220Wクラスでは抜群の耐摩耗性を備えています。取り扱いが簡単な小型軽量タイプです。電動機には自動焼損防止装置を内蔵しています。
    用途水害時の床上浸水,住宅基礎に溜まった雨水排水,タンク清掃。付属品竹の子(40×25mm用),ホースカップリング,ホースカップリングパッキン,ホースバンド(25mm用)質量(kg)6.4出力(W)220定格電圧(V)単相100吐出し量(L/min)50口径(mm)25
シャワーヘッド dadada特集