底水用水中ポンプ

底水用水中ポンプ - 寺田

底水1mm以下の排水が可能です。
呼び水をすることで低水位からの排水が可能です。
残水約1mmの排水を実現します(逆止弁付き)。
220Wクラスでは抜群の耐摩耗性を備えています。
取り扱いが簡単な小型軽量タイプです。
電動機には自動焼損防止装置を内蔵しています。

用途
水害時の床上浸水,住宅基礎に溜まった雨水排水,タンク清掃。
付属品
竹の子(40×25mm用),ホースカップリング,ホースカップリングパッキン,ホースバンド(25mm用)
質量(kg)
6.4
出力(W)
220
定格電圧(V)
単相100
吐出し量(L/min)
50
口径(mm)
25
内容量
1台
関連資料:(2.65MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全揚程(m)
定格周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79876828SP-220L 50Hz305550
¥65,000
¥44,980
¥49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
79876837SP-220L 60Hz301660
¥65,000
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする