絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

akita11

akita11のページです。akita11は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M5BASIC BaseLite akita11M5BASIC BaseLiteakita11
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
M5Stack Coreに機能を追加できる底板(ベースボード)用拡張基板 M5Stackの上部本体(Core Basic)にとりつけて、以下のようなM5GO/Fireの機能やそれ以外の機能を追加できる底板(ベースボード)用の拡張基板です。 M5GOBaseLiteの後継機で、基本的な機能・回路は同一で、裏面のメスMbusコネクタが使えるようになりました。 Groveコネクタ(PortA(2個), PortB, PortC, PortD, PortE)(PortA/B/CはM5Stack純正のものと同等です。PortD/EはM5Stack純正品にはありませんが、UI Flowで使用することができるポートです) 左右5個ずつのNeoPixel (SK6812)(オプション) LiPoバッテリ接続端子(オプション)
USBCpow 5V用 akita11USBCpow 5V用akita11
449税込494
1個
5日以内出荷
USB Type-Cコネクタから5Vを給電するモジュールUSB出力のACアダプタやモバイルバッテリーから、USB Type-Cコネクタのケーブルで接続して使用します。出力電圧は5Vで、供給できる電流は接続するACアダプタなどの規格によります。
仕様●受電側端子:USB Type-C●給電側端子:2.54mmピッチ端子(ピンヘッダやビニール線などで引き出して使用してください)●給電側電圧:5V(最大3A、ACアダプタなどの仕様による)●【資料】●サポートページ(使い方などを掲載しています)アズワン品番67-0391-48
M5Stack Solenoid akita11M5Stack Solenoidakita11
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
M5Stackコア用のソレノイドを最大4個まで制御できる拡張ボードM5Stack Basicなどに接続して、タカハ機工製のソレノイドなどを制御できる拡張ボードです。ソレノイドの電源は、USB Type-Cコネクタから給電します。なお、タカハ機工の5 Vソレノイドを接続する場合に使用するショートピン(5個)が付属しています。
仕様●サイズ:50×50mm●資料:サポートページ(使い方などを掲載しています)アズワン品番67-0391-50
Carduino v4.1 akita11Carduino v4.1akita11
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
カードサイズで厚さ2.5mmの薄型Arduino UNO互換ボードクレジットカードサイズで、コネクタも小型で横方向に配置されているため薄型で、財布などに入れて持ち運びが可能なArduino UNOの互換ボードです。プログラミングのためのArduino IDEの導入方法からLチカまでの手順が、本体裏面にシルク印刷されています。Arduino IDEのダウンロード先もQRコードで読み取ることができます。付属する収納式のUSB-Aコネクタで、パソコンのUSB端子に直接差し込むこと
アズワン品番67-0391-49