絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 41~47件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1.3kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 3/4W 1.3kΩ

    アムトランス
    ¥549税込¥604
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)0.75精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)350抵抗値1.3KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 2.2kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 2.2kΩ

    アムトランス
    ¥629税込¥692
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値2.2KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 15kΩ アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 15kΩ

    アムトランス
    ¥599税込¥659
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値15KΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 100Ω アムトランス

    最高級オーディオ用カーボン抵抗 2W 100Ω

    アムトランス
    ¥629税込¥692
    1本
    3日以内出荷
    音楽性豊かな最高音質誇る最高級オーディオ用カーボン抵抗 全て非磁性体素材による、磁気歪みの無いクリアー躍動感のある音質 極めて高い放熱特性を発揮する材料と構造 RoHS対応
    使用温度範囲(℃)-55~+155定格電力(W)2精度【抵抗】±1%定格周囲温度(℃)70最大使用電圧(V)500抵抗値100ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • JJ 電解コンデンサー VNHシリーズ アムトランス

    JJ 電解コンデンサー VNHシリーズ

    アムトランス
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    13日以内出荷
    仕様●定格容量:50uF+50uF●定格電圧:560V●サイズ:D 35mm×L 50mmアズワン品番67-0475-92
  • 金メッキOFC線 テフロン被膜 0.9mmΦ× 4m アムトランス

    金メッキOFC線 テフロン被膜 0.9mmΦ× 4m

    アムトランス
    ¥22,980税込¥25,278
    1パック
    9日以内出荷
    OFC(無酸素銅線)の上に、磁性体であるニッケルメッキを介さずに直接金メッキ処理することに成功した他に例の無い、オーディオ製品向けの配線材です。最外周はフッ素加工で仕上げてあります。音質に優れた金メッキOFC(無酸素銅)線を使用。高耐圧・高耐熱のフッ素樹脂(PFA)を被覆に採用。フッ素樹脂(PFA)は低誘電率[2.1以下/60Hz]。※OFC線:Oxygen Free Copperの略で、無酸素銅を意味します。
    仕様●定格電圧:600V●最高使用温度:250℃連続アズワン品番67-0340-25
  • JJ 電解コンデンサー VNHシリーズ アムトランス

    JJ 電解コンデンサー VNHシリーズ

    アムトランス
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    13日以内出荷
    仕様●定格容量:100μ+100uF●定格電圧:560V●サイズ:D 35mm×L 70mmアズワン品番67-0475-93