フェアチャイルド

フェアチャイルドのページです。フェアチャイルドは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェアチャイルドIC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP
RoHS
Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 74ACT14PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力CMOS チャンネル数6 動作温度(℃)-40~85(TA) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ14-PDIP 動作電圧(V)4.5~5.5
1個
99 税込109
6日以内出荷

フェアチャイルドTVS DIODE 70VWM 113VC SMC
RoHS
TVSダイオード SMCJ70ATR SmcDiodeSolutions製を販売します。
電圧(V)VBR:77.8(MIN)/86(MAX)、VC:113、IPP:13.3 動作温度(℃)-55~150(TJ) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMC/DO-214AB 最大動作電圧(V)VRWM:70 最大順方向電流(A)IFSM:200 電力損失(W)1500
1個
229 税込252
6日以内出荷

フェアチャイルドIC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIP
RoHS
Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74AC244PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力3-State チャンネル数8 動作温度(℃)-40~85(TA) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ20-PDIP 動作電圧(V)2~6
1個
119 税込131
6日以内出荷

フェアチャイルドIC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP
Synchronous Presettable Binary Counter 74F163APC-N フェアチャイルド製を販売します。
種類同期形カウンタ 動作温度(℃)0~70(TA) パッケージ16-PDIP 動作電圧(V)4.5~5.5
1個
119 税込131
6日以内出荷

3端子レギュレーター KA78T15CT フェアチャイルド製を販売します。
出力電圧(V)14.4~15.6 入力電圧(V)40(max) 出力電流(A)3 動作温度(℃)0~120(TJ) パッケージTO-220 ドレイン電流(A)10
1個
119 税込131
6日以内出荷

中電力リニアスイッチング用
最大電流(A)コレクタ(Ic):3 周波数(MHz)トランジション:3 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)コレクタエミッタブレークダウン:100 パッケージTO-220 最大電力(W)2
1個
90 税込99
6日以内出荷

フェアチャイルドIC TRANSCVR TRI-ST 8BIT 20DIP
RoHS
Octal双方向トランシーバー、3ステート入出力 74AC245PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力3-State チャンネル数8 動作温度(℃)-40~85(TA) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ20-PDIP 動作電圧(V)2~6
1個
119 税込131
6日以内出荷

フェアチャイルドIC JK TYPE POS TRG DUAL 16DIP
DUAL J-K POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS 74ACT109PC-N フェアチャイルド製を販売します。
フリップフロップ:JK型 動作温度(℃)-40~85(TA) パッケージ16-PDIP 動作電圧(V)4.5~5.5
1個
99 税込109
6日以内出荷

フェアチャイルドIC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP
Quad2-Input NAND Schmitt Trigger 74F132PC-N フェアチャイルド製を販売します。
種類NAND 入力2 動作温度(℃)0~70(TA) 回路数4 パッケージ14-PDIP 動作電圧(V)4.5~5.5
1個
119 税込131
6日以内出荷

フェアチャイルドIC INVERTER DUAL 4INPUT 20TSSOP
Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74ACT240MTCX フェアチャイルド製を販売します。
仕様●チャンネス数:8●出力:3-State●動作電圧:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●パッケージ:20-TSSOP アズワン品番67-0354-46
1個
219 税込241
5日以内出荷