Princeton Tec
Princeton Tecのページです。Princeton Tecは、オフィス家具/照明/清掃用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
白色のライトはハイモードとローモードの2種類があり、遠距離照射も手元の照射も可能です。暗闇でそれぞれ役割を発揮する赤、緑、青のライトもついており、このヘッドライト一つで様々な場面で活躍します。
トラスコ品番683-2052
幅(mm)57
色ブラック
高さ(mm)27
奥行(mm)45
電源(V)デモ用単4形アルカリ電池(3本)付属
保護等級IPX4
光源白/赤/緑/青
使用電池単4幹電池
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)450
照射距離(m)40
電球の種類LED
最大点灯時間43時間
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
スワイプでON・OFFを切り替えます。2色調光機能付です。(白色、赤色それぞれで明るさ2段階+点滅モード)。ハンガーループが付いています。足が折りたため、それぞれフックになっているのでロープで吊ることができます。足を半折にしてスポットライトとしても使用できます。脚をたたみ、じゃばら部分をつぶせばコンパクトに持ち運び可能です。ボディ部分を外して吊るせばテント内のダウンライトにもなります。
仕様●明るさ(lm):300●色:ブラック・グレイ●高さ(mm):120●最大点灯時間(h):110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●外径(mm):53●光源色:白/赤●充電時間(分):4●電源:内蔵充電池●充電時間:4時間●実用点灯時間:約6時間(白色・強モード時)、約110時間(白色・弱モード時)約16時間(赤色・強モード時)、約200時間(赤色・弱モード時)●電源:内蔵充電池●最大点灯時間:110時間(白色弱モード時)●保護等級:IPX6●光源色:白/赤●充電式(USBタイプ)●材質/仕上:レキサン樹脂、デルリン●原産国:アメリカ●コード番号:367-9655
アズワン品番67-2286-02
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷