絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

アイ・ティ・イー

アイ・ティ・イーのページです。アイ・ティ・イーは、安全保護具・作業服・安全靴、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイスバッテリーフレッシュAVA(保冷ポーチ付き) アイ・ティ・イーアイスバッテリーフレッシュAVA(保冷ポーチ付き)アイ・ティ・イー
3,598税込3,958
1袋(1セット)
当日出荷
熱中症対策や深部体温のクールダウンに効果的な高機能保冷剤です。事前に凍結しておけば、付属の保冷ポーチと併せて外出先でも心地よいひんやり感を長時間楽しめます。スマートフォンサイズで握りやすく、凍結後も滑らかな触り心地になるよう工夫しました。約30℃の外気温でも2~3時間10~15℃の一定温度を保持します。表は15℃程度の心地よい冷たさ、裏はスポーツ時に最適な10℃程度のひんやり感が感じられます。本体は洗いやすく清潔に保てる素材、保冷ポーチは手洗い可能です。
用途スポーツ時のクールダウンにはもちろん、通勤通学、散歩や家事の熱中症対策に。深部体温を効率的に下げてくれるため、快眠アイテムとしてもおすすめです(ジェットコースター式睡眠)。付属品アイスバッテリーフレッシュ本体1個、保冷ポーチ1個、保冷剤トラスコ品番578-5726材質成分:水、塩化ナトリウム、ゲル化剤、外装:ポリウレタン、外装:ポリウレタン長さ(mm)165幅(mm)110ブルー高さ(mm)30連続使用時間(時間)2-3
IceBatteryMini アイスバッテリーミニ 高性能保冷剤 IB-MINI-ICEPACKシリーズ アイ・ティ・イーIceBatteryMini アイスバッテリーミニ 高性能保冷剤 IB-MINI-ICEPACKシリーズアイ・ティ・イー
4,798税込5,278
1セット(3枚)
4日以内出荷
IceBattery(R)はアイ・ティ・イー(株)が開発した高性能保冷剤。アイスバッテリー専用バッグの追加保冷剤(保冷時間延長)や交換用スペアとして新発売【Gembaシリーズ】。アイスバッテリー専用バッグ併用で、気温35℃の真夏日、猛暑日の暑さの中でも、冷たさがピタッと保冷可能です。アイスバッテリーミニ高性能保冷剤がコンシューマー向け商品として新発売!!アイスバッテリーは、アイ・ティ・イー(株)が開発した保冷技術。形状記憶シャツはシャツの形を記憶しますが、アイスバッテリーは温度を一定範囲で記憶します。現在、食品・医薬品の低温輸送用途に開発した技術で、陸海空輸送に使われている技術を家庭用に改良しました。別売りの専用バッグには、今までの家庭商品にはなかった、医薬品輸送に使用される特殊な断熱材を使用しています。専用バックを使用し、アイスバッテリー本体の枚数を増やすことで保冷時間が長持ちできます。1枚追加、2枚使用すると保冷時間が約2倍になります。※バッグ内をピタッと一定温度範囲(5~10℃)に長時間維持出来ることが一般の保冷剤と違う大きな特長です。世界に類のない保冷技術です。またスポーツ時のアイシングや一般保冷剤としてもご使用いただけます。アイスバッテリー専用バッグ用、高性能保冷剤。専用バッグ併用で飲料水やサラダ・冷たい麺類等をを低温保存できます(5~10℃、外気温30℃で約3時間)。スポーツ時のアイシングや熱中症時の緊急冷却保冷剤として。
アイスバッテリージャケット アイスバッテリーパック3個一式付属 アイ・ティ・イーアイスバッテリージャケット アイスバッテリーパック3個一式付属アイ・ティ・イー
15,561税込17,117
1着
3日以内出荷
高機能保冷剤であるアイスバッテリーを両脇、背中に入れて使用する熱中症対策のクールジャケットです。バッテリーを使用しないため、粉塵作業や塗装作業、溶接作業現場でも着用が可能、かつ上からフルハーネスも装着できます。フリーサイズで伸縮性があり、ショルダーのストラップで両サイドの高さを調整可能です。870gと軽量かつ保冷剤は腕を動かしても邪魔になりにくい形状となっており、重装備の職場でも少ない負担で使用可能です。40℃の外気温で、人体の安全性を考慮した25~28℃の一定温度を4時間保持させることが可能です。空調服との併用もお勧めです。洗濯は保冷剤を外し、ジャケットのみ手洗い可能です。
用途各種作業現場などの熱中症対策に。