カラビナ ステン変D型環なし123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能なし材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7756質量(g)155タイプ環なし寸法L(mm)60寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.3
カラビナ ステンダブルストッパー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7762質量(g)160寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)2.11
カラビナ スーパー10123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型で強度が必要な場合にお選びください。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7758質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.76
オートロック 鉄O型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)仕様安全環色/青トラスコ品番818-7774質量(g)169寸法L(mm)56寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
オートロック アルミ12 O型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)9日以内出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
軽量なアルミ合金製です。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂寸法L(mm)58寸法S(mm)19寸法D(mm)12寸法W(mm)112使用荷重(kN)1.57
目透かしピース123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
軽くて丈夫な樹脂製本体と、サビに強いステンレス製ピンを採用。
均一な幅の目地が簡単にできます。
用途天井や壁の目透かし用です。
天井ボードと下地材の間にピンを差し込みボードを張り込んで下さい。寸法(mm)51×35×6質量(g)8
かりすじかい123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)9日以内出荷
建て起こしに威力を発揮!
ハンドルを回すだけで引張り力は700kg!!
用途木造の建起こし用です。
桁と土台に釘打ちし、ハンドルを回すだけで簡単に建起こし作業ができます。仕様引きしろ/155mm全長(mm)4075質量(kg)4.7
ブロー枠用Tバー(サインホルダー組替用)ドブメッキ用123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
耐久性の高いドブメッキ仕上です。
用途サインホルダーの組み替え用。トラスコ品番251-4665材質スチール/ドブメッキ幅(mm)360高さ(mm)460奥行(mm)103
ブロー枠用サインホルダー ドブメッキ仕様123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
耐久性の高いドブメッキ仕上です。看板の角度を調節(15°毎)できます。路肩を有効に活用できます。清掃や除雪の邪魔になりません。曲支柱にも取り付けられます。
用途ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具として。トラスコ品番251-4667材質スチール/ドブメッキ幅(mm)360高さ(mm)775奥行(mm)160適用支柱径(mm)ガードレール:Φ114
ブロー枠用サインホルダー クロメートメッキ仕様123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
看板の角度を調節(15°毎)できます。路肩を有効に活用できます。清掃や除雪の邪魔になりません。曲支柱にも取り付けられます。
用途ガードレール支柱にブロー枠を固定する金具。トラスコ品番251-4666材質スチール/クロメートメッキ幅(mm)360高さ(mm)775奥行(mm)160適用支柱径(mm)ガードレール:Φ114
カラビナEx123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
キャッチ部を精密機械で丁寧に仕上げてあります。安全環が更にスムーズに動きます。アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。安全環が標準品(O型環つきなど)に比べ1.3倍の速さで移動します。安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に。レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に。トラスコ品番114-8794材質/仕上ステンレス(SUS304 バレル研磨)質量(g)164タイプ環付寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109破断強度(kN)26.5使用荷重(kN)2.21
PCリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)翌々日出荷
軽くて美しいポリカーボネート製
スプリングゲートはSUS304製
用途連結用フックアクセサリーとして使用材質(本体)ポリカーボネイト種類スナップフック寸法d(mm)6使用荷重(kg)6適合管径(Φmm)(単管)12以下
ステンレス水平旗竿123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥99,980税込¥109,978
1セット(10個)
9日以内出荷
風が無くても旗をピンと張れます。
サビに強いSUS304製です。
3段伸縮式です。
ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。
上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
プーリーキャップ SA型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥32,980税込¥36,278
1セット(10個)
翌々日出荷
サビに強いSUS304製です。
工具なしで取り付けられます。
単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
材質(本体)ステンレス(SUS304)トラスコ品番836-4095高さ(mm)90質量(g)360径(Φmm)(傘)100鋼管外径(mm)48.6
アルミポール 杭付セット123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)翌々日出荷
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチールトラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
Bリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥3,898~税込¥4,288~
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
Qリンク123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥4,498~税込¥4,948~
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
看板ウェイト123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)3日以内出荷
着脱カンタン。低重心で倒れにくい!
ウェイト台が不要で簡単に設置できます。300/280幅看板にも使用できます
安定した積み重ねができるリブ付
結束に便利なPPバンド用ベルトライン付
用途工事看板用の重りです。
看板の裏側と横浅の間に鉄製ツメを差し込み反対側を脚の横浅に乗せてください。材質高密度ポリエチレン質量(kg)1.3(注水時:約15)寸法650×187×190
カラビナ 鉄ダブルストッパー123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7761質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
カラビナ 鉄KA102123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
安全環が標準品(O型環つき)に比べ1.3倍の速さで移動します。
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
ダブルストッパータイプもあります。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オーバル型ロック機能あり材質スチール(ニッケルクロムメッキ)トラスコ品番818-7765質量(g)158寸法L(mm)56寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)109使用荷重(kN)1.27
カラビナ ステン変D型環つき123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。
O型よりも強度に優れています。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能なし材質ステンレス(SUS304 バレル研磨)トラスコ品番818-7757質量(g)165タイプ環付寸法L(mm)60寸法S(mm)17寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)2.45
オートロック 鉄変D型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
O型よりも強度に優れています。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能あり材質本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)寸法L(mm)60寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)114使用荷重(kN)1.72
オートロック アルミ12 変D型123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)当日出荷
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。
軽量なアルミ合金製です。
キーロックシステムによりゲート部に余分な突起がなくロープを傷めません。
安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。
振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に形状オフセットD型ロック機能あり材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂寸法L(mm)72寸法S(mm)23寸法D(mm)12寸法W(mm)118使用荷重(kN)1.81
建前かけや123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(1件のレビュー)9日以内出荷
地上から安全に柱の打込みができます。
用途木造建て方用で、地上から安全に柱の打ち込みができます。
フックを桁に引掛けたらウエイトを引き上げ、勢いよく振り下ろして下さい。
ホゾ穴に先端を差し込めば通し柱も打ち込めます。