カテゴリ

  • 空圧工具(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 吉田工作所
  • 吉田織物(63)
  • 吉田製材(40)
  • YoshidaTools(35)
  • 吉田製油所(30)
  • ヨシダ[日用品](22)
  • 吉田隆(19)
  • 吉田製作所(15)
  • 日腸工業(9)
  • 吉田商事(6)
  • 吉田水産(5)
  • 吉田生物研究所(4)
  • 吉田産業(4)
  • トレード(4)
  • GOAL(ゴール)(2)
  • 吉田金属工業(2)
  • 吉田電機工業(2)
  • 吉田製薬(2)
  • 東洋水産(マルちゃん)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yoshida」の検索結果

特価
本日5月17日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チッピングハンマー 吉田工作所チッピングハンマー吉田工作所
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
用途鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。トラスコ品番551-1770材質本体:クロムモリブデン鋼形状【刃】差込口:Φ12×25全長(mm)200.5使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)3600使用エアーホース内径(Φmm)9.5差込口Φ12×25
ベビーグラインダー 吉田工作所ベビーグラインダー吉田工作所
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーかったに対応しています。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向
棒グラインダー 吉田工作所棒グラインダー吉田工作所
44,980税込49,478
1台
翌日出荷から翌々日出荷
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削になどに。材質本体:アルミ使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8排気方向側方
アングルグラインダー 吉田工作所アングルグラインダー吉田工作所
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに。材質本体:アルミ機能エア流量調整:無段階式排気方向
エアーサンダー(ブラシ仕様) 吉田工作所エアーサンダー(ブラシ仕様)吉田工作所
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
トラスコ品番551-1732材質アルミ全長(mm)193無負荷回転数(min-1[r.p.m])8400使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125×22(ブラシサイズ)空気消費量(m3/min)0.95ホース取付口Rc3/8排気方向