曜日別特売

エアーサンダー(ブラシ仕様)

エアーサンダー(ブラシ仕様) - 吉田工作所

小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。

トラスコ品番
551-1732
材質
アルミ
全長(mm)
193
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8400
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125×22(ブラシサイズ)
空気消費量(m3/min)
0.95
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
横
内容量
1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78014600YA-5K-20
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする