絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

KANA

KANAのページです。KANAは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBN 50B50(H) D30 KANAFBN 50B50(H) D30KANA
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
トラスコ品番867-6753歯数50軸穴径(mm)30外径(mm)262
カップリングケース 両側Oリングシール式 KANAカップリングケース 両側Oリングシール式KANA
1,498税込1,648
1個
当日出荷
潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。チエーンカップリング専用ケースです。
用途カップリングスプロケット用専用ケース。各種機器の伝動用・駆動用。付属品ボルト×4、Oリング×2トラスコ品番804-0298適合本体3012H材質アルミ合金鋳物質量(kg)0.3寸法A(mm)69寸法B(mm)63
FBN 40B40(H) D20 KANAFBN 40B40(H) D20KANA
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
トラスコ品番867-2335歯数40軸穴径(mm)20外径(mm)169
スプロケット60 KANAスプロケット60KANA
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
豊富なバリエーションと在庫量を誇るKANA標準スプロケットです。
用途各種機器の伝動用・駆動用。トラスコ品番804-1179材質機械構造用炭素鋼(削出仕様)、熱処理:歯先高周波焼き入れ(削出仕様)、普通鋼(溶接仕様)形状溶接仕様歯数75軸穴径(mm)下穴:26外径(mm)466径(mm)ボス:107適合チェーンNo.60ボス長さ(mm)40
FBN 60B クロメート KANAFBN 60B クロメートKANA
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
KCMチェーン(ステンレス)用 オフセットリンク KANAKCMチェーン(ステンレス)用 オフセットリンクKANA
399税込439
1個
当日出荷
KCMブランドの標準ローラーチェーン継手です。
トラスコ品番804-8946材質ステンレス列数1列
資材 アタッチ付チェン3M(1 KANA資材 アタッチ付チェン3M(1KANA
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ステンレスチェーンは、全部品を材質SUS304で製作しています。
用途酸性、アルカリ性等の化学的腐蝕、水又は蒸気のかかる場所や高温、低温での雰囲気の中で使用に。トラスコ品番364-5078材質SUS304ピッチ(mm)12.7ローラー外径(Φmm)7.92内リンク内幅(mm)7.95