Nito

Nitoのページです。Nitoは、オフィス家具/清掃用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用換気扇金属製ファン RD45-122 Nito

    盤用換気扇金属製ファン RD45-122

    Nito
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    インピーダンスプロテクトまたは、サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します。取付面、取付向は自由です。
    トラスコ品番211-8006材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M Nito

    盤用換気扇金属製ファン PF-150-2M

    Nito
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番209-3035材質フレーム:アルミニウム合金 羽根:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源プラグケーブル(コード) Nito

    電源プラグケーブル(コード)

    Nito
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご使用ください。
    トラスコ品番384-8284定格電圧(V)AC125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り Nito

    ラックオプション 電源プラグコード(機器用) RD881ー1C13 1個入り

    Nito
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    ラック内の機器電源に利用できます。短尺ですのでラック内配線に適しています。
    トラスコ品番472-3204長さ(mm)700定格電圧(V)AC125定格電流(A)12コード1.25SQ×3心プラグ【差込】2PE付コネクタIEC13
  • Pitコンセントタイプ Nito

    Pitコンセントタイプ

    Nito
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    本体内部に充電用コネクタを収納することで雨・汚れを防止します。基礎工事が不要な施工性に優れた壁掛けタイプです。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に適しています。防塵・防水構造の為、屋外での設置が可能です。
    ●塗装色:ブラック塗装(N1)高さ(mm)770奥行(mm)140間口(mm)205塗装色ブラック塗装(N1)
  • ケージナット M5用 Nito

    ケージナット M5用

    Nito
    3,598税込3,958
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)
    トラスコ品番580-1457RoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧ねじM5・金属製座金タイプ Nito

    化粧ねじM5・金属製座金タイプ

    Nito
    2,398税込2,638
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    ねじと座金が一体になったタイプです。
    トラスコ品番384-8266材質鉄(ねじ、座金)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブランクパネル(アルミ/平板)EIA用 Nito

    ブランクパネル(アルミ/平板)EIA用

    Nito
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    計器取付パネル、表示用パネル、ブラインドパネルにご使用ください。
    トラスコ品番384-8269材質アルミ平板 t3.0 ヘアーライン仕上表面処理アルマイト呼称2URoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源サブラック 背面出力タイプ(端子台AC出力) Nito

    電源サブラック 背面出力タイプ(端子台AC出力)

    Nito
    62,980税込69,278
    1個
    9日以内出荷
    小型で電源系統の個別管理に適しています。小型分電盤やUPSの一次、二次側分岐用としてご使用いただけます。
    トラスコ品番472-2916材質ペールホワイトブレーカNX52A 2O 20A端子台(入力)3P 20A / (出力)3P 20A×4外寸法・高さ(mm)44外寸法・奥行(mm)346外寸法・間口(mm)482.5
  • キャスター(ストッパー無) Nito

    キャスター(ストッパー無)

    Nito
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。
    トラスコ品番384-8303車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可)RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)1個60
  • キャスター(ストッパー有) Nito

    キャスター(ストッパー有)

    Nito
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ラックの質量に合わせて8種類あり、それぞれにストッパー付とストッパー無があります。許容質量、車径、車高などを考慮の上お選びください。
    トラスコ品番384-8307車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン対応機種FVシリーズ(FVW・FVKD(N)・FVSM・FVHCは取付不可)RoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)1個60
  • ケージナット M6用 Nito

    ケージナット M6用

    Nito
    3,598税込3,958
    1セット(50個)
    6日以内出荷
    システムレールの角穴を利用して機器などを取り付ける際にご利用ください。マウントアングル組替仕様のケージナットタイプを選定の際にご利用ください。ケージナットとケージナット用ねじがセットになっています。(M5用、M6用)
    トラスコ品番580-0835RoHS指令(10物質対応)対応
  • アースラベル Nito

    アースラベル

    Nito
    2,198税込2,418
    1袋
    翌々日出荷
    用途盤用・キャビネット用。トラスコ品番825-5874縦(mm)15横(mm)15外径(mm)13内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り Nito

    ラックオプション 電源プラグケーブル(コード) RD88ー3K 1個入り

    Nito
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    電源サブラック入出力端子用やコンセントバーの電源ケーブル(コード)にご利用できます。PSEマークはRD88-3・3Kのみです。
    トラスコ品番472-3203長さ(mm)3000定格電圧(V)AC125定格電流(A)15プラグ【差込】2PE付ケーブルVCT 2.0mm2×3心
  • 制御シャシ Nito

    制御シャシ

    Nito
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    制御機器をラックマウントに取り付ける際にご使用ください。前面に保護パネル(アクリル製 透明 板厚:3mm)が付いています。側面に切欠きが設けてありますので、配線入出用に便利です。
    トラスコ品番384-8274材質鉄 t2.3規格EIA塗装ライトベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラックオプション レベルフット Nito

    ラックオプション レベルフット

    Nito
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    9日以内出荷
    適用機種:FVシリーズ(FVWは除く)FOD・FOS
    用途ラックの傾き調整、高さ調整にトラスコ品番527-8512材質許容荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • PHV・EVコンセント収納用キャビネット Nito

    PHV・EVコンセント収納用キャビネット

    Nito
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    充電用コネクタの収納が可能です。充電コネクタは引掛式のためワンタッチで取付し、取外しが可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など、管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。※注意:充電コネクタケーブルは付属していません。
    高さ(mm)290奥行(mm)196間口(mm)260塗装色ボデー・扉 ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B),化粧板 ブラウン塗装(10YR4/1)(日塗工 E19-40B)
  • 普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3) Nito

    普通充電器・通信なし・壁掛け(MODE3)

    Nito
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    充電コネクターを車に差すだけで自動で充電がスタートし、満充電になれば自動でストップします。設置する場所を選ばない、シンプルなデザインです。国土交通省仕様に準拠しています。
    用途高出力(6kW、4.8kW)も選べる事業所駐車場に。トラスコ品番430-7303材質ステンレス高さ(mm)755奥行(mm)120間口(mm)200ケーブル長(m)充電ケーブル:約5通信機能なし