光接続箱 小心数光接続箱 融着接続+コネクタ接続タイプ
小型・軽量でキャビネット内での使用に適した光接続箱です。
小型・軽量でキャビネット内での使用に適しています。
入出線方向は、部品配置の変更により、上上・下下・上下方向すべての配線パターンに対応可能です。
2段積みで8心用として使用することができます。
テンションメンバは、最大Φ3.5まで取付可能です。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
- 用途
- 通信機器収容盤の光ケーブルの引込・接続用。
4心接続用。
- 材質
- PP樹脂
- 外形寸法(mm)
- 横95×縦140×深さ30
- 内容量
- 1個
全8種類を絞り込む
タイプ
ケーブル の新着商品
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com税込¥4,178¥3,798カテゴリ





















![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 1.8m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138937-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmFケーブル ステレオ 3m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07138892-261106-02.jpg)
![3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器] 3.5mmM-3.5mmMケーブル ステレオ 5m GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139348-261106-02.jpg)