SHINTO
SHINTOのページです。SHINTOは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
プライマー5674 スプレーSHINTO当日出荷
JIS-K-5674認証塗料をエアゾール化した商品です。鉛、クロム等の有害な重金属類を含まない特化則フリータイプです。また建築基準法対応塗料F☆☆☆☆を取得しています。
用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルトのタッチアップ。鉄鋼構造物の補修用等色N6近似容量(L)0.42主な用途一般建築、鉄鋼構造物、機具、建築工事ボルト塗布面積(m2)1.6~2.2指触乾燥時間(分)15(20℃)使用場所屋内外危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)30(20℃)