絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

THANKO(サンコー)[電子機器]

THANKO(サンコー)[電子機器]のページです。THANKO(サンコー)[電子機器]は、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在163件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名サンコー株式会社
設立2003/06/26
所在地〒101-0021 東京千代田区外神田3-14-8新末広ビルB 3F
特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
163件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式くねくねモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](9件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • LCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    LCDモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
    タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3軸式くねくねモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    3軸式くねくねモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「3軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100液晶モニター1面ポール径(Φmm)35対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
    セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書色ブラック質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)消費電力(W)約10電源USB(5V2.0A以上)温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。入数(双)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15機能タッチパネル対応、防寒・保温全長(cm)22材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%モード温度3段階(低・中・高)ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260手首周り(cm)20~24寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。手囲い(cm)23
  • 液晶モニター壁掛けマウント THANKO(サンコー)[電子機器]

    液晶モニター壁掛けマウント

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    欠品中
    この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています! 耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。 これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
    付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器質量(g)380タイプ壁取り付け耐荷重(kg)15保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)115×115×23RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)360
  • 平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート THANKO(サンコー)[電子機器]

    平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
    用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2トラスコ品番651-0411材質スチール幅(mm)460高さ(mm)1100奥行(mm)650耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60均等荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100すくい板長さ(mm)330すくい板幅(mm)335寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
  • 軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]

    軽量電動階段台車60

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷
    『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。
    用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分
  • フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]

    フォークリフトセーフティLEDレーザー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個ほか
    当日出荷
    事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止の範囲を赤の光のラインで表示します。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。
    用途事故を未然に防ぐために。フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライト。付属品ライト本体、磁石付きアダプタ、結束バンド2本、台座、スペーサー、六角穴ボルト、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)、六角ボルト、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)、日本語説明書仕様ライト数:2個材質アルミダイキャストハウジング、PCカバー、ステンレス製ブラケット質量(g)454定格電圧(V)DC10~80定格消費電力(W)6(LEDライト1個あたり3)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×85×100発光色赤色動作環境-40度~80度保証期間1年防塵防水性能IP67LED寿命(時間)約50000ケーブル長(cm)100明るさ(Lm)211照射方式直線
  • 後付けできるデスク収納「スライド式キーボードトレイ2」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    後付けできるデスク収納「スライド式キーボードトレイ2」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    キーボード台を後付けすれば机の上を広く使える!かんたん取付のキーボードスライダーー
    仕様●サイズ:天板/幅650×高さ12×奥行250(mm)、クランプ込/幅770×高さ120×奥行250(mm)●重量:2300g●付属品:天板、クランプ部2本、予備ネジ3本、日本語取扱説明書●耐荷重:5kg●天板稼働域:最大47.5cm●取付可能サイズ:机の天板の厚み約0.5~8.5cm程度、幅80cm以上●素材:天板/ファイバーボード、金属部/SPCCアズワン品番65-6882-15
  • モニターアーム用ポール(70cm) THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアーム用ポール(70cm)

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    耐荷重(kg)最大:約20RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)ポール部:35×700
  • 4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。 丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます! 4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。
    タイプ支柱取り付け耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)
  • ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン用4軸式アーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.92耐荷重(kg)10保証期間お買い上げ日より6ヵ月間軸数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニターアーム用ロングポール(100cm) THANKO(サンコー)[電子機器]

    モニターアーム用ロングポール(100cm)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約20RoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)ポール部:35×1000
  • トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー THANKO(サンコー)[電子機器]

    トラック&建機、フォークリフト用セーフティセンサー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    トラックやフォークリフトなどの重機接触防止をサポートする超音波センサー
    仕様感知角度:【上下 / 左右】約60°セット内容コントロールボックス、ディスプレイ、シガーケーブル、 5mディスプレイケーブル、センサー4個、 センサーアタッチメント4個、日本語説明書、ネジセット(ネジ・ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー)12セット ワッシャー大8個質量(kg)約1.3電源9~35V 両対応 シガーソケットより給電反応時間0.25秒/センサー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コントロールボックス】166×48×100【ディスプレイ】92.7×79.3×63.6センサー超音波式耐久温度(℃)-30~70検知距離(m)0~5適合車種普通自動車、トラック、大型トラック、フォークリフトなど防水性IP67(センサー・ケーブル部のみ)
  • 電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    翌々日出荷
    重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
    セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
  • SD-SDエクステンションケーブル THANKO(サンコー)[電子機器]

    SD-SDエクステンションケーブル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    SDカード対応の、パソコン・大型液晶テレビ・メモリーナビ・デジタルフォトフレーム・監視カメラ・スマートフォン等のSDカードスロットを延長できます。 【SD-SDエクステンションケーブル】は、SDカードのスロットを235mm(ケーブル部)で、自在に延長でき、大変便利です。 機能的にはSDカードスロットの信号を延長しスロットの位置を変更するだけなのですが、SDカードスロットはだいたい、機器の裏側などセットしずらい位置についています。 そんな時に、このエクステンションケーブルを使えば、SDカードスロットが手前側にくることになり、SDカードのセットが劇的に楽になります。 SD、SDHC、SDXCなどの規格に対応していますので、様々な機器にご利用いただけます。
    仕様●サイズ:幅30×奥行き308×高さ4.5 (mm)●重量:12g●ケーブル長:235mm●インターフェース:SDカードからSDカード●付属品:本体、日本語保証書●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-9273-84
  • Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Liteシリーズ用微調整付コンパクトスタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    持ち運びが便利なポータブルサイズ、高さの微調整ダイヤル付きスタンド
    付属品ポール、ホルダー、プレート質量(g)645寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×150×140高さ調整範囲(mm)65~120
  • 縦型3面ロングポールモニターアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    縦型3面ロングポールモニターアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    欠品中
    モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。 縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。 またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
    付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ質量(kg)5高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm耐荷重(kg)各6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)液晶モニター3台RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークリフトセーフティサークルライト高輝度20Wモデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    フォークリフトセーフティサークルライト高輝度20Wモデル

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    フォークリフトや建機などに取り付けできる進入禁止区域表示用、高輝度アーチ型ライト。倉庫内でのフォークリフト等による事故を未然に防ぐための警告灯です。進入禁止のラインをサークルタイプの光のラインで、接近をお知らせします。高輝度20W、580lmなので明るい場所でもはっきりと確認することができます。マグネット台が付属しているので、簡単に取付が可能です。
    用途フォークリフトの安全対策に。付属品本体、スタンド2個、マグネット台2個、六角レンチトラスコ品番538-6577材質PC、アルミニウム、銅
  • 8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    8軸式ロングくねくねデュアルモニタアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
    タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)1面:10天板寸法(mm)10 ~ 88まで※ 対荷重に耐える机をご利用ください保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100軸数8液晶モニター2面対応インチサイズ(最大対応)27RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • 4軸式クリップモニタアーム(ホワイト) THANKO(サンコー)[電子機器]

    4軸式クリップモニタアーム(ホワイト)

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    欠品中
    メタルラックをパソコンデスクとして使われているお客様にお勧めしたい、クリップ式モニターアームです!
    質量(kg)2.4色ホワイトタイプ支柱取り付けタイプ取付方式クリップ式耐荷重(kg)6保証期間1年間VESAマウント(mm)75×75または100×100軸数4液晶モニター1面ポール径(Φmm)25~40のポール対応インチサイズ(最大対応)24RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平
  • スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]

    スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷
    スマートフォンに接続して使える先端可動式ファイバースコープカメラです。カメラ径は8mm、メインカメラはカメラケーブル先端部に、サブカメラは先端側面に搭載されています。ボタンを押すとカメラの切り替えが可能です。側視カメラ付先端可動内視鏡にはメインカメラに8灯のLEDライトが搭載されています。サブカメラに1灯のLEDライトが搭載されています。スマートフォン用のUSBカメラを表示、撮影できるアプリであれば、使用することができます。
    適合【スマートフォン】USB Type-C搭載のスマートフォン・タブレットもしくはLightningポートがあるiPhone・iPad幅(mm)50,65~95高さ(mm)260奥行(mm)50対応OSAndroid(9.0以降)スマートフォン・タブレット/iPad・iPhone(iOS12.0以降)光源メインカメラLED8灯、サイドカメラLED1灯ヘッド径(Φmm)カメラ:8視野角メインカメラ・サイドカメラ:70°焦点距離(mm)20~100(メインカメラ)、30~100(サイドカメラ)動作温度(℃)カメラ:1~80、1~45画像サイズ【静止画】920×1440(jpg)、【動画】1920×1440 (avi) 、フレームレート15-25fps防水性カメラケーブル部防水ありIP67相当(※自主検査)回転角度(°)ケーブル:最大360
  • ネッククーラーEvo バッテリーモデル THANKO(サンコー)[電子機器]

    ネッククーラーEvo バッテリーモデル

    THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。
    用途夏の暑さ、熱中症対策として色ホワイト電源(V)バッテリー内容1個
  • ノートパソコン用4軸式アーム改 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン用4軸式アーム改

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    欠品中
    ノートパソコン専用のアームです。 デスクトップPCに比べれば移動しやすいノートパソコンも、いざ机の上を移動させるとなると、けっこう面倒なものです。 このアームにノートパソコンを搭載しておけば、必要な時には、手許に引き寄せて使用し、卓上を広くしたい時は、 ガバッとノートパソコン一式を退けることができるわけです。
    耐荷重(kg)10保証期間1年間天板厚さ(mm)10~88まで(対荷重に耐える机をご利用ください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥6,690税込¥7,359
    1個
    当日出荷
    熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
    用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
  • フォークリフトセーフティLEDレーザー THANKO(サンコー)[電子機器]

    フォークリフトセーフティLEDレーザー

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    事故を未然に防ぐための警告灯です。フォークリフトなどに取り付けできる進入禁止区域表示用LEDラインライトです。ライトなので、凹凸のある場所でも示すことが可能です。また明るい場所でも赤のライトははっきりと確認できます。磁石で簡単に取り付けでき、防水防塵性能IP67に丈夫なボディで作業環境に対応します。3個あることで、フォークリフトを囲むようにコの字にラインを出して、進入禁止領域を表示させることができるようになります。
    用途フォークリフトの事故を防ぐために。付属品ライト本体×3、磁石付きアダプタ×3、結束バンド2本×3、台座×3、スペーサー×3、六角穴ボルト×3、六角穴ボルト用(スプリングワッシャ2個、座金2個、ナット1個)×3、六角ボルト×3、六角ボルト用(スプリングワッシャ1個、座金1個、ナット1個)×3、日本語説明書トラスコ品番508-3783セット内容3個セット材質ハウジング:アルミダイキャスト、カバー:ポリカーボネイト、ブラケット:ステンレス幅(mm)65色赤高さ(mm)85品名3個セット奥行(mm)100電源(V)DC10~80保護等級IP67明るさ(Lm)211
  • カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア THANKO(サンコー)[電子機器]

    カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    重いダンボールを移動させるとき、1個だけならともかく数個移動させるのは大変です。 そんな時に使って欲しいのが、この【カーブも段差も使える連結式ローラーコンベア】です。 連結式なので、ちょっとした段差でも問題なし。 スイスイ~っと荷物を運んでくれます。 くるっと畳めるので邪魔にならず、使い方も簡単です。 重い荷物もローラーがスイスイ運びます。 連結式でカーブもOKなローラーコンベア。
    付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書仕様【取り外しの工具について】C型軸用/内径8mm/厚み0.8mm/プライヤー用穴 1mmに対応のスナップリングプライヤー質量(g)6700寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×450(折り畳み時)機長(mm)1000耐荷重(kg)80~100まで材質(ローラー部)PVC(塩化ビニル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70保証期間12カ月ローラー径(Φmm)50
  • 8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム! 直径35mmのポールに取付可能。
    付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書質量(g)約2930保証期間6か月天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数8液晶モニター2台RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
  • 電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車

    THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。
    付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機仕様(最大階段角度)30~35度セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
  • ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム THANKO(サンコー)[電子機器]

    ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。 本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。 またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。 さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
    質量(kg)6.825耐荷重(kg)各:10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)75×75または100×100RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)20
  • ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    ガツンと冷える「水冷クールベスト」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥12,900税込¥14,190
    1着
    当日出荷
    炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷
    付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
  • Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge HDMI(DVI) Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    当日出荷
    モニターやTVのHDMI端子に接続して直接映像を映し出すマイクロスコープ
    付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、HDMIケーブル、DVIケーブル、ACケーブル質量(g)92規格CE, FCC, ROHS倍率(倍)約20 ~ 220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×32×32センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースHDMI / DVI解像度1280×720pxLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
  • Dino-Lite Premier E AF THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Premier E AF

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    当日出荷
    基本性能を備えたベーシックモデル。別売のWiFi ストリーマー WF-20を使えば、ワイヤレス接続が可能になります。
    用途dino-lite,マイクロスコープ,デジタル内視鏡,測定,ワイヤレス,WiFi付属品本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンドその他白色LED ライト8 灯、測定機能質量(g)98規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約20 ~ 230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×103×32センサー0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度VGA(640×480)、約30 万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
  • Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]

    Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    翌々日出荷
    USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
    セット内容本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)110電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×119適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降倍率(倍)約10~220センサー5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS機能計測機能、キャリブレーション機能インターフェースUSB3.0解像度2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS)保証期間1年間LED白色LED ライト8灯露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数約500万画素RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2軸式アーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]

    2軸式アーム(ポール取り付け用部品)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)軸数2RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
  • 配管用内視鏡スコープpremier40M THANKO(サンコー)[電子機器]

    配管用内視鏡スコープpremier40M

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
    付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイガラス部(カメラ)サファイヤガラス光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオン動作温度温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH解像度静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps視野角120度充電時間(時間)5対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)連続動作時間5時間先端径(Φmm)(カメラ)23防水性IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
  • 電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥7,190税込¥7,909
    1個
    当日出荷
    ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファン
    セット内容本体、日本語取扱説明書材質アルミ合金(アルマイト処理)寸法(mm)設置可能面積:64×119以上質量(g)約740羽根枚数4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220首振角度(°)45耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200適合温度(℃)340以内(設置面)羽根径(Φmm)直径180
  • キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm) THANKO(サンコー)[電子機器]

    キャリブレーションシートCS21(ピッチ0.1mm)

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ピッチ0.1mmのスケールが追加され、様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます 従来モデルDINOCS20のスケールピッチが0.2mmなのに対し、DINOCS21は新たにピッチ0.1mmのスケールが追加されました。 また、最大長40mmの横長のスケールも下部に追加しました。 様々の倍率での使い勝手の向上と共に、キャリブレーション精度のアップが期待できます。 キャリブレーション可能なDino-Lite/Eye全てで使用可能です。
    付属品本体のみピッチ(mm)0.1寸法(横×縦)(mm)47×30
  • 32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]

    32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    欠品中
    視線の高さまで上げられます。 モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。 もう少し高さがあれば便利なのに… そう思ったことがある方必見です! お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド! スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。 自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。 267mmから最大372mmまで高さ調整可能 標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。 デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。 32型までの大型モニターに対応 モニターサイズはなんと最大32型まで対応。 しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。 角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。 また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。 本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。 大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。 最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。 ※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。
    用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンドセット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書質量(kg)約3タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)30(チルト)耐荷重(kg)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252保証期間購入日より6カ月液晶モニター1台適合モニターサイズ32RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)180アームの可動方向垂直昇降範囲(mm)267~最大372対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm
  • 電動階段のぼれる台車用プレート THANKO(サンコー)[電子機器]

    電動階段のぼれる台車用プレート

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    電動階段のぼれる台車用プレート
    用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレートセット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書幅(mm)475厚さ(mm)5質量(g)3400奥行(mm)620保証期間12ヶ月