曜日別特売

スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡

スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]スマホで見る2カメラ先端2方向可動8mm径工業内視鏡 - THANKO(サンコー)[電子機器]

スマートフォンに接続して使える先端可動式ファイバースコープカメラです。
カメラ径は8mm、メインカメラはカメラケーブル先端部に、サブカメラは先端側面に搭載されています。
ボタンを押すとカメラの切り替えが可能です。
側視カメラ付先端可動内視鏡にはメインカメラに8灯のLEDライトが搭載されています。
サブカメラに1灯のLEDライトが搭載されています。
スマートフォン用のUSBカメラを表示、撮影できるアプリであれば、使用することができます。

適合
【スマートフォン】USB Type-C搭載のスマートフォン・タブレットもしくはLightningポートがあるiPhone・iPad
幅(mm)
50,65~95
高さ(mm)
260
奥行(mm)
50
対応OS
Android(9.0以降)スマートフォン・タブレット/iPad・iPhone(iOS12.0以降)
光源
メインカメラLED8灯、サイドカメラLED1灯
ヘッド径(Φmm)
カメラ:8
視野角
メインカメラ・サイドカメラ:70°
焦点距離(mm)
20~100(メインカメラ)、30~100(サイドカメラ)
動作温度(℃)
カメラ:1~80、1~45
画像サイズ
【静止画】920×1440(jpg)、【動画】1920×1440 (avi) 、フレームレート15-25fps
防水性
カメラケーブル部防水ありIP67相当(※自主検査)
回転角度(°)
ケーブル:最大360
内容量
1個
注意
※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品をスマートフォンに接続する前に、スマートフォンのOTG設定がオンになっていることを確認してください。
※カメラ、カメラケーブル部以外の本体を水に浸けたり、丸洗いしないでください。
※アプリの内容、仕様変更、使用/設定方法などはアプリ側の問題となり、製品側では対応ができかねます。
※お客様の利用環境にもよるため、アプリの仕様変更による使用可否についてはメーカーサポート対象外となります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02966429SMPH25S2M693-1678スマートフォンホルダー、USB Type-Cケーブル(30cm)、Lightningケーブル(30cm)、日本語取扱説明書2
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
02967138SMPH25S1M693-1677スマートフォンホルダー、USB Type-Cケーブル(30cm)、Lightningケーブル(30cm)1
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする