絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目:

192件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボタンひとつで本格おまかせ煮込み「マスタースロークッカーポット」 THANKO(サンコー)[電子機器]ボタンひとつで本格おまかせ煮込み「マスタースロークッカーポット」THANKO(サンコー)[電子機器]
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷
ボタンひとつでシェフのような本格煮込み料理が味わえるマスタースロークッカーポット
仕様●サイズ:幅350×高さ250×奥行250(mm)●重量:4,000g(本体・釜・蓋・電源ケーブル含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:210W●釜温度:弱/87.8 ~ 100℃、強/90.6 ~ 100℃、保温/62.8~73.9℃●最大水位:3455mL●最小水位:200mL(空焚き禁止)●温度設定、時間:強/4 時間or6 時間、弱/8 時間or10 時間、保温/2 時間●ケーブル長:86cm●安全装置:PCB、NTC サーモ●素材●▼蓋:ガラス・ステンレス●▼本体:ステンレスSUS430●▼窯:セラミック●内容品:本体、窯、蓋、取扱説明書アズワン品番67-5757-18
フラットになるクランプ式キーボードスライダーL THANKO(サンコー)[電子機器]フラットになるクランプ式キーボードスライダーLTHANKO(サンコー)[電子機器]
6,898税込7,588
1個
欠品中
天板がデスクと同じ高さになる、フルキーボードとマウスが置ける後付けクランプ式キーボードスライダー
仕様●クランプ取付可能な厚み:10~35mm 奥行:40mm以上●天板昇降範囲:約80mmセット内容天板、クランプ付きスライドレール2個、リフトアーム2個、配線留め2個、センターパイプ、ネジ小4個、ネジ大4個、 ボルト2個、ワッシャー2個、六角レンチ、日本語取扱説明書材質鉄、パーティクルボード質量(kg)約5.1耐荷重(kg)5(静荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)825×400×150天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×240×12
仕事にもゲームにも「ヒーター付きリストレスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]仕事にもゲームにも「ヒーター付きリストレスト」THANKO(サンコー)[電子機器]
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷
ヒーターで温まる、クッション性抜群な滑り止め付き幅広リストレスト
セット内容本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書材質ポリエステル、SBR、EVA、ポリウレタン質量(g)約140消費電力(W)約7電源USB(5V2.0A以上)温度(℃)約45※使用環境により異なる。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×85×26保証期間購入日より6カ月ケーブル長(mm)約950
リュックに後付け「ちょっと傘持って手」 THANKO(サンコー)[電子機器]リュックに後付け「ちょっと傘持って手」THANKO(サンコー)[電子機器]
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手ぶらで傘が差せるから両手が自由に。傘をハンズフリーにするリュックにつけるアタッチメント
セット内容本体、バンド、日本語取扱説明書材質ABSサイズ幅100×奥行38×高さ40(mm)質量(g)約60保証期間購入日より6ケ月取付可能寸法(mm)肩ひも:幅12~75、 厚み15までバンド長(mm)約170~250(クリップ部含む)シャフト取付径(Φmm)6~14.5
卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」 THANKO(サンコー)[電子機器]卓上おひとりさま焼き肉 「ソログリル」THANKO(サンコー)[電子機器]
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
目の前で焼きたてを味わえる卓上サイズの焼肉グリル
セット内容本体、プレート、電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:耐熱樹脂、プレート:アルミニウム合金、フッ素加工寸法(mm)プレート面積:140×90質量(g)約900電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×107×86安全装置プレート未セット加熱防止スイッチ、温度ヒューズ、温度制御サーモスタット保証期間購入日より12カ月温度調整方法温度無段階スライドスイッチ(プレート温度約50~240℃)ケーブル長(cm)150
つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]つま先まるっとあったか着るこたつ「こたんぽ」THANKO(サンコー)[電子機器]
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷
胸から足底までの広範囲にヒーターが内蔵!つま先までしっかりあたたかい自分専用の着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源ケーブル、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約19(電源ケーブルの重さを含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コントローラー:50×20×150安全装置温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:45×30×110モード温度6段階(1:約30度 / 2:約33度 / 3:約36度 / 4:約39度 / 5:約42度 / 6:約45度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径 THANKO(サンコー)[電子機器]360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径THANKO(サンコー)[電子機器]
799,800税込879,780
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。 操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。 わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。 先端カメラ径は2.8mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。 LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。 そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。 また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。 大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡1mタイプ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
配管内視鏡premier オートレベリングカメラ23mm径 235mm長 THANKO(サンコー)[電子機器]配管内視鏡premier オートレベリングカメラ23mm径 235mm長THANKO(サンコー)[電子機器]
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
配管用内視鏡スコープpremierオプションのオートレベリングカメラ23mm径 配管用工業内視鏡premierオプションパーツです。 このオプションパーツを装着すると、カメラが回転しても 水平を正しく保つ事ができるようになります。
付属品カメラのみ長さ(mm)カメラ:235質量(g)245防塵防水性能IP67LED使用数(個)12径(mm)カメラ:23
Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge TV Polarizer(偏光)THANKO(サンコー)[電子機器]
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
高画質960H偏光機能付き高スペックテレビ接続モデル
付属品本体、本体収納袋、ストラップ、先端部アタッチメント6種、ACケーブル質量(g)100規格CE, FCC, ROHS寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105倍率(倍)約20~220センサー1/4 インチ CMOS機能偏光機能ありインターフェースコンポジット映像入力(黄色)解像度960HLED白色LED×8個露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応
Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400xTHANKO(サンコー)[電子機器]
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル
その他偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)111規格CE, FCC, ROHS電源USBパスパワー対応OSWindows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約400 ~ 470センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度1280×1024、約130万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps直径×長さ(mm)33×114
Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20THANKO(サンコー)[電子機器]
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。 バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。 このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。 無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール
付属品本体、USBケーブル(80cm)、収納袋質量(g)57電源USBより充電消費電力2.5W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×32×58周波数2.412GHz~2.485GHzバッテリー1600mAh リチウムイオン電池充電時間(時間)約3~4動作温度(℃)10~45稼働時間(時間)約2.5Wi-FiWi-Fi IEEE802.11b / g / n
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
84,980税込93,478
1個
当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)135規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14倍率(倍)約10~140インターフェースUSB2.0解像度2592×1944ライト種類白色LEDライト8灯記録ファイル形式静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Eye Edge STHANKO(サンコー)[電子機器]
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
高解像度センサー搭載のマルチ径対応の顕微鏡取り付けモデル!
セット内容本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書質量(g)117規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×80対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14対応23mm、30mm、30.5mm、CマウントインターフェースUSB2.0解像度2592×1944露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
配管用内視鏡スコープpremier50M THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier50MTHANKO(サンコー)[電子機器]
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 40m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付き THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡スコープpremier50Mメーターカウンター付きTHANKO(サンコー)[電子機器]
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。 カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。 12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。 細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。 メーターカウンターも搭載のため、ケーブルがどれぐらい進んだかを自動的にモニターへ表示。 様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。 ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。 テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
付属品羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、リモコン、ACアダプター、カメラ先端ガイド40Φ/80Φ、マイク付きイヤフォン、カメラOリング×2、T型六角レンチ(先端ガイド固定用)、ボックスドライバー(使用しません)、SDカード(8GB)質量(kg)11電源モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力) ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)ケーブル長(m)50(ケーブル径5.0Φ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×430×180表示部7インチカラー液晶ディスプレイ連続使用時間(時間)5光源白色LED12灯バッテリーリチウムイオンバッテリー解像度静止画:720×576/動画:720×576 30fps視野角120度充電時間(時間)5動作温度(℃)10~50合焦距離20mm~(パンフォーカス)先端径(Φmm)23防水性IP68 30m防水(カメラおよびケーブル部)対応SDカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)材質(ガラス)サファイヤガラス
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWDTHANKO(サンコー)[電子機器]
129,800税込142,780
1個
当日出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
その他白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。付属品本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンドトラスコ品番836-7758質量(g)104規格CE, FCC, ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×105対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降倍率(倍)約10 ~ 140センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
ネッククーラーPro R4 THANKO(サンコー)[電子機器]ネッククーラーPro R4THANKO(サンコー)[電子機器](3件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
4つの冷却プレートでパワーアップした、ネッククーラーProR4が登場しました! "プロ仕様"な頑丈さ R4は、防水・防塵・耐衝撃という頑丈ボディ。 防塵防水等級はIP45(※防塵性能に関しては別途防塵カバー(別売)を装着した場合)で、雨の日でもどんな現場にも。 耐衝撃性に関しては、一般的な使用方法から想定される状況下での落下テストを社内で行なっています。 ネッククーラーPro R4のポイント 小型冷蔵庫のも使われる「ペルチェ冷却装置」で、外気温から最大マイナス15℃に冷却! その冷却プレートが何と4つもついているので、首元の広範囲を強力冷却します。 4つの冷却プレートで首を冷やすことで、暑さをやわらげます。 専用バッテリーは最長4時間駆動し、モバイルバッテリー(別売)を使用するとさらに長時間使用することができます。 使用方法 バッテリーを充電し、本体にセットしたら電源をつけ、首に装着するだけ! 使い方はとっても簡単です。 モードは3種類で、冷たさを選べる! 弱・強モードはゆらぎ機能で冷たさに慣れずにずっとひんやり感を得られます。 ハイパワーはさらに強力!最高冷却温度が継続してずっと続きます。 ※冷却プレートの温度は外気温により左右されます。
ブラック風量調整3段階(ハイパワー/強/弱)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:約110×130×40/最大:約215×210×40質量(g)本体:約300/専用バッテリー:約140セット内容本体、専用バッテリー、TypeC-TypeCケーブル、USB-TypeCケーブル、落下防止用ストラップ、六角レンチ2個、日本語説明書温度(℃)ハイパワー:外気温より-10~-15、強モード:外気温より-8~-13、弱モード:外気温より-4~-9※外気温35℃で測定時/使用環境により温度が上下します(冷却プレート目安)電源専用バッテリー(リチウムポリマー)、USB給電バッテリー容量(mAh)5800バッテリー電圧(V)3.7駆動時間(時間)専用バッテリー:弱約4/強約3/ハイパワー約2、モバイルバッテリー(10000mAh):弱約7時間15分/強約3.5防水保護等級IPX5首廻り(cm)最小:約37、最大:約50ケーブル長(cm)Type C-Type C ケーブル:約10/USB-TypeC:約120材質本体:ABS、冷却プレート:アルミ使用環境外気温35度以下(推奨)※36度以上の場合冷却プレートの冷えが悪くなったり、本体が温かくなることがあります充電時間(時間)約4落下耐久(m)1.7※メーカー規格にもとづいて実施※無破損・無故障を保証するものではありません保証期間購入日より12カ月
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプTHANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)
309,800税込340,780
1個
翌々日出荷
重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。
セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(幅)(mm)460ハンドル伸縮:2段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6、下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約3~4耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600
4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器]4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品)THANKO(サンコー)[電子機器]
5,598税込6,158
1個
当日出荷
耐荷重(kg)10質量(kg)1.3保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅520×高さ130×奥行き135 (mm)、質量:2kg
収納スペース付きモニタースタンド THANKO(サンコー)[電子機器]収納スペース付きモニタースタンドTHANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報! モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。 アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。 机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。 クランプが使えない机にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)10付属品本体、マニュアル質量(kg)5.79保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800xTHANKO(サンコー)[電子機器]
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。 静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。 グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。 キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。 メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。 最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
倍率(倍)約700~900付属品端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139電源USBバスパワー適合規格CE、FCC、ROHS対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels、1/4インチCMOS機能計測機能(目安)、キャリブレーション機能インターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素保証期間1年LEDランプ白色8灯露出補正自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正画素数500万画素RoHS指令(10物質対応)対応直径×高さ(mm)32×107フレームスピード(fps)30
配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 220mm THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 220mmTHANKO(サンコー)[電子機器]
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
質量(g)59保証期間6カ月直径×長さ(mm)220×50
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400x THANKO(サンコー)[電子機器]Dino-Lite Edge S AXH/FLC 400xTHANKO(サンコー)[電子機器]
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
仕様白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能付属品本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド質量(g)139規格CE、FCC、ROHS電源USBバスパワー寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×107倍率約415~470倍対応OSWindows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降センサー1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOSインターフェースUSB2.0解像度2592×1944、約500万画素露出補正自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート30fps
配管用内視鏡Premierオートレベリングカメラ THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡PremierオートレベリングカメラTHANKO(サンコー)[電子機器]
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
配管内視鏡Premierシリーズに使える自動水平型先端カメラです。 カメラが常に上を向きますのでカメラがどこを向いているかがすぐにわかり非常に便利です。
先端径(Φmm)カメラ:28長さ(mm)150直径(Φmm)28質量(g)204対応機種CARPSCA2、CARPSCA3、CARPSCA4保証期間1年
究極エクステンションアームDX THANKO(サンコー)[電子機器]究極エクステンションアームDXTHANKO(サンコー)[電子機器]
11,980税込13,178
1台
欠品中
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向垂直耐荷重(kg)12サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
ガスショック式スウィベルモニターアーム3 THANKO(サンコー)[電子機器]ガスショック式スウィベルモニターアーム3THANKO(サンコー)[電子機器]
11,980税込13,178
1台
欠品中
24インチワイドモニターに対応したガスショック式のスウィベルモニターアームです。簡単に高さを調節できるガスショック式のため、使う人に合わせて簡単に高さを調節することができ便利です。
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式アームの可動方向水平仕様ガス式昇降耐荷重(kg)8サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
軽量電動階段台車60用バッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]軽量電動階段台車60用バッテリーTHANKO(サンコー)[電子機器]
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
軽量電動階段台車60専用バッテリー
付属品バッテリーのみ質量(g)806、837(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)幅92×高さ185×奥行60バッテリーリチウムイオンバッテリー 24V 6400mAh保証期間購入日より12カ月サイズ(mm)幅80×高さ160×奥行45発売年2021/03/12
配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 140mm THANKO(サンコー)[電子機器]配管用内視鏡Premier 先端カバーアタッチメント 140mmTHANKO(サンコー)[電子機器]
3,098税込3,408
1台
3日以内出荷
配管用内視鏡スコープpremiere専用オプションパーツ
質量(g)49保証期間6カ月直径×長さ(mm)140×50
モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプ THANKO(サンコー)[電子機器]モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプTHANKO(サンコー)[電子機器]
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム2面タイプ
セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)8本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)9耐荷重(kg)2~8(アーム1本)取付可能厚(mm)30~96モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)
モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプ THANKO(サンコー)[電子機器]モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプTHANKO(サンコー)[電子機器]
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム1面タイプ
セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)4本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)5.4耐荷重(kg)2~8取付可能厚(mm)30~96モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)
モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット) THANKO(サンコー)[電子機器]モニターアームプレミアムUSB延長ケーブル(2本セット)THANKO(サンコー)[電子機器]
889税込978
1個
翌々日出荷
モニターアームプレミアムに取り付け可能なUSB延長ケーブル
セット内容本体のみ質量(g)60コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメスケーブル長(cm)145
ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」 THANKO(サンコー)[電子機器]ヒーター内蔵おひとりさま用着るこたつ 「ダニ対策モード付きこたんぽ」THANKO(サンコー)[電子機器]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ダニ対策モードと収納袋付になってさらに進化しました!胸からつま先まで広範囲にヒーター内蔵、室内どこでも暖かく過ごせる着るこたつ
セット内容本体、コントローラー付電源コード、収納袋、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル 100%、コントローラー:ABS質量(g)コントローラー:約190(電源コードの重さを含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約55ケーブル長(m)電源プラグ部分からコントローラーまでの長さ:約1.4、コントローラーから本体ソケットまでの長さ:約0.7、全長:約2.3本体質量(kg)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:45×30×110、コントローラー:5×2×15安全装置温度ヒューズモード温度6段階(弱:約36度 / 弱中:約39度 / 中:約42度 / 中強:約45度 / 強:約48度 / ダニ対策:約53度)タイマー4段階(30分/60分/120分/240分)
残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」 THANKO(サンコー)[電子機器]残り物がごちそうに 「全自動食べるスープメーカー2」THANKO(サンコー)[電子機器]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
豆乳が作れるスープメーカーで残り物が簡単ごちそうに
セット内容本体(蓋)、ポット、電源プラグ、お手入れブラシ、計量カップ、トレイ、日本語取扱説明書材質PP、SUS304(ステンレスは長期使用で色が変わってきます。素材の特性上新品の状態は続きません。)質量(kg)2.4容量(L)最低1.3消費電力(W)920(加熱 800 + 攪拌 120電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.1m(アース線の長さ:14.5cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×155×350安全装置温度ヒューズ・サーモスタット保証期間購入日より12ヶ月最大容量(L)1.5モード7種類(ミキサー・洗浄/アーモンドミルク(常温)/アーモンドミルク(温)/ポタージュ/煮込み/オーツ/ソイミルク)総質量(kg)2.5発売年45576
ネッククーラーEvo バッテリーモデル THANKO(サンコー)[電子機器]ネッククーラーEvo バッテリーモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
首にかけるだけの体冷却アイテムです。ペルチェ素子で冷えた金属プレートが、首を両側から冷やします。冷却プレートは外気温から最大マイナス15度に冷やされます。バッテリーが付属し、最大約90分間はケーブルレスで使用できます。
用途夏の暑さ、熱中症対策としてホワイト電源(V)バッテリー内容1個
冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」バッテリーセット THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環「全身水冷スーツ」バッテリーセットTHANKO(サンコー)[電子機器]
19,980税込21,978
1セット
9日以内出荷
冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ
適合動作音:強モード 約45dBセット内容本体、タンク、10000mAhモバイルバッテリー、日本語取扱説明書サイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130ウエスト:65~150太もも囲:40~65電源USB5V2.0A以上タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。温度持続時間冷え:ベストモード:強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 セットアップモード:強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なります。モード強モード/弱モード/エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。サイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、ステンレス、POM/タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)約72(10000mAh)約144(20000mAh)※エコモード使用時
冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』 THANKO(サンコー)[電子機器]冷水が全身を循環『全身水冷スーツ』THANKO(サンコー)[電子機器]
17,980税込19,778
1着
5日以内出荷
冷水が全身を巡って火照った身体を冷却!服の上にも中にも着られる暑さ対策全身水冷スーツ冷却範囲が全身になって進化。炎天下の現場仕事、暑さ対策に。上半身に加えて下半身まで冷却範囲を拡大し、パワーアップして新登場。スーツ背面のタンクに氷水を入れ、ホースの中を冷たい水が駆け巡ることで身体をクールダウンしてくれます。エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。
適合動作音:強モード約45dBサイズフリーサイズ(各部調整可)胸囲:65~130(cm)、ウエスト:65~150(cm)、太もも囲:40~65(cm)電源USB5V2.0A以上タンク容量(L)2温度持続時間冷え:[ベストモード]強 約90分/弱 約120分/エコ 約180分 [セットアップモード]強 約80分/弱 約110分/エコ 約160分モード強モード/弱モード/エコモードサイズ(mm)着丈約400、幅約260、厚さ約40※平置き採寸ケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約36(5000mAh)、約72(10000mAh)、約144(20000mAh)※エコモード使用時
ガツンと冷える「水冷クールベスト」 10000mAhモバイルバッテリーセット THANKO(サンコー)[電子機器]ガツンと冷える「水冷クールベスト」 10000mAhモバイルバッテリーセットTHANKO(サンコー)[電子機器]
15,980税込17,578
1セット
9日以内出荷
すぐに使える冷水クールベストとモバイルバッテリー(10000mA)のセット炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト幅広い現場をサポート凍らせたペットボトルで手軽に急冷
適合動作音:強モード約45dBサイズフリーサイズ電源USBバスパワー5V/0.5A 以上推奨※エコモード時にモバイルバッテリーによっては 自動で電源がオフになります。セット販売の モバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。保証期間購入日より12カ月温度持続時間冷え:強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30でベスト内側の温度が25以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。バッテリー容量(mAh)モバイル:10000素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5.000mAh)、約21(10.000mAh)、約42(20.000mAh)※強モード使用時
腰ベルトファンダブル THANKO(サンコー)[電子機器]腰ベルトファンダブルTHANKO(サンコー)[電子機器]
7,198税込7,918
1個
当日出荷
2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書サイズ(cm)対応腰まわり:60~100消費電力(W)約4.3(充電時)電源内蔵バッテリーバッテリーリチウムバッテリー3.7V 2500mAh、充電:USB 5V 1.0A以上推奨充電時間約4時間モード風量4段階(04/03/02/01)ケーブル長(mm)約600サイズ(mm)本体:幅210×奥行42.5×高さ53本体ゴムベルト長さ:それぞれ約130(バックル含む)付属ベルト長さ:最大約500(ベルト部分のみ)稼働時間(時間)04:約2/03:約2時間半/02:約3時間半/01:約4時間半
強制目覚ましマットで二度寝知らず「ニドネン」 THANKO(サンコー)[電子機器]強制目覚ましマットで二度寝知らず「ニドネン」THANKO(サンコー)[電子機器]
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
踏み続けないと鳴り止まない!?強制的に立たせて二度寝を防止する目覚ましマット
仕様●サイズ:幅410×奥行375×高さ25(mm)●重量:約350g●素材:表面/ベロア生地(ポリエステル100%)、中/低反発スポンジ、裏面/ポリ塩化ビニール●インターフェイス:microUSB●対応音楽ファイル:容量/7MB未満、ファイル形式/mp3●電源:単4電池×3●最低反応体重:約15kg●最大耐荷重:約200kg●内容品:本体、音源通信用microUSBケーブル(約925mm)、日本語取扱説明書アズワン品番67-5756-75
振動で汚れをしっかり落とす「メイクブラシウォッシャー」 THANKO(サンコー)[電子機器]振動で汚れをしっかり落とす「メイクブラシウォッシャー」THANKO(サンコー)[電子機器]
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
面倒なメイクブラシ洗浄がラクに!超振動で汚れをしっかり落とすブラシ洗浄機
仕様●サイズ:幅95×高さ181×奥行95(mm)●重量:227g●電源:単四乾電池2本(別売)●カップ容量:600mL●洗浄方式:振動●振動数:8000~10000Hz●使用可能水温:~約70度●素材:本体/ES、カップ/PP●付属品:本体、カップ、日本語説明書アズワン品番67-5757-16