振動で汚れをしっかり落とす「メイクブラシウォッシャー」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
面倒なメイクブラシ洗浄がラクに!超振動で汚れをしっかり落とすブラシ洗浄機
仕様●サイズ:幅95×高さ181×奥行95(mm)●重量:227g●電源:単四乾電池2本(別売)●カップ容量:600mL●洗浄方式:振動●振動数:8000~10000Hz●使用可能水温:~約70度●素材:本体/ES、カップ/PP●付属品:本体、カップ、日本語説明書アズワン品番67-5757-16
ミルクセーキメーカーTHANKO(サンコー)[電子機器]7日以内出荷
ひんやり甘いドリンクを自宅でお手軽に!ミルクセーキメーカーで昔懐かし昭和レトロの味を楽しめる暑い夏に飲みたくなる、甘くて冷たい昭和レトロな味の「ミルクセーキ」。
この「ミルクセーキメーカー」で、材料をしっかり混ぜると超簡単!自宅でお手軽にミルクセーキを作ることができます。
カップの中に材料を入れてセットするだけ!スイッチを入れると強力な回転で材料を簡単にしっかり混ぜて、あっという間に完成します。
スイッチを入れるだけの強弱2モード強・弱2つのモードがあり、スイッチを入れるだけで稼働!
液状の材料のみの場合は弱で、アイスなどを入れてシェイクを作る場合は強で混ぜたりと、使い分けができます。
ミルクセーキだけでなくお好きなアイスでシェイクドリンクを作ったり、微細の氷が入ったシャリシャリのアイスなどを使うとフラッペのようにも!
お店でしか飲めないようなデザートドリンクを、オリジナルで作れちゃう♪
場所を取らずお手入れも簡単見た目はスッキリしていて、場所を取らない!
お手入れの時はカップに洗浄液(食器用洗剤を水に混ぜたもの)を入れて回すだけで手間いらず!
カップは専用のものが付属していて、500mlまで攪拌が可能。
※使用する材料によっては500mlまで入れると溢れる場合があります。様子を見ながら使用してください。
仕様●サイズ(mm):本体/高さ340×幅135×奥行160、専用カップ/直径90×高さ145●重量:本体/約620g、専用カップ/約120g●ケーブル長:約100cm(プラグ含まず)●専用カップ容量:攪拌できる最大/500mL、最小/100mL●カップ自体の最大容量:700mL●材質:本体/ABS、専用カップ/ステンレス(304SS)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:100W●安全装置:安全スイッチ、温度ヒューズ●モード数:2モード(強・弱)●内容品:本体、専用カップ、安全スイッチカバー、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※本製品をご利用において生じる事故や物品破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。●▼※異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※分解しないでください。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容となる場合があります。アズワン品番67-9274-25
ミストホットアイマスクでリフレッシュ「うるぽっか」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
ミストと熱で疲れた目を癒します。何度でも使える蒸気の出る充電式ホットアイマスク
仕様●サイズ:幅210×奥行100×高さ63(mm)●重量:約220g●電源:内蔵バッテリー●バッテリー:リチウムポリマー 3.7V 850mAh●バッテリー充電:USB(5V 1.0A以上推奨)●充電時間:約2.5時間(USB 5V 1.0Aの場合)●モード:【ヒーターモード】低:約38度 高:約42度●モード:※シリコンカバーを付けた状態(使用環境により異なります)●モード:【噴霧モード】●:弱:1~2秒加湿→5秒間停止の繰り返し●:中:1~2秒加湿→3秒間停止の繰り返し●:強:常に噴霧●稼働時間:約60~130分※各モード・使用環境により異なります。(10分のオートオフ機能付き)●稼働時間:※バッテリーが少なくなると、30秒に1度警告音が鳴るようになります。その場合は充電してください。●ケーブル長:約450mm●材質:ABS、PC、PP、シリコン、ポリエステル●セット内容:本体、USB Type-Cケーブル、給水ボトル、専用収納袋、日本語取扱説明書アズワン品番68-1905-68
ワンタッチで簡単「2秒で開くサンシェードテント」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
夏のアウトドアはワンタッチで開くお手軽サンシェードテントがおすすめ
仕様●サイズ:展開時/直径1450×高さ1250(mm)、収納時/幅880×高さ130×奥行150(mm)●重量:約2750g●材質:ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ●内容品:本体、ハーフフライシート、ペグ6本、ペグ保存袋、本体収納ベルト、日本語取扱説明書アズワン品番67-5757-07
ひんやりュックTHANKO(サンコー)[電子機器]7日以内出荷
ファンと冷却プレートで背中蒸れとおさらば
冷却プレートとファンのW冷却!
冷却プレートとファンで背中を快適にしてくれるシステムが搭載しています。
背中に直接冷却プレートが当たることで冷感を、送風ファンによって涼感を得られます。
取り付け簡単で細かい調節も可能
リュックと一体化しているわけではないので、ご自身のリュックに後付けすることが可能です!
取り付けるステップはたったの3点。
リュックの肩ベルトに固定し、冷却プレートをお好みの位置に調整するだけなので簡単に取り付けられます。
最大5時間連続使用が可能給電式のため、モバイルバッテリーがあれば使用できます。
風量は2段階調節が可能なので、気温や場面に応じて変更できます。
ご自身のリュックに取り付けるだけなので、様々なシーンやリュックに合わせて使用できます。
通勤やお出かけはもちろん、サイクリング時にも重宝します。
また自動車やオフィスチェアでも使え、フックもあるので吊るして冷却プレートの位置をお好みの位置に調節することができます。
仕様●サイズ(mm):フレーム/幅300×高さ420×奥行100、冷却ユニット/幅150×奥行60×高さ150●重量:フレーム/約180g、冷却ユニット/約420g●電源:USBにて給電 5V2.1A●動作時間:ペルチェON+冷却強/約4時間、ペルチェON+冷却弱/約5時間●▼※モバイルバッテリー10000mAh使用時●▼※周囲の環境により異なります。●冷却プレート温度目安:冷却強の時/外気温から最大-12℃、冷却弱の時/外気温から最大-9℃●▼※外気温28℃で測定時。●素材:ナイロン、アルミ、プラスチック●内容品:本体、USB Type-Cケーブル、フック、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※使用環境により温度が前後します。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。アズワン品番67-9274-48
ネッククーラーSlim 落下防止ストラップTHANKO(サンコー)[電子機器]5日以内出荷
ネッククーラーSlimでお使いいただける落下防止ストラップです。
本体の前側に設けられた穴に差し込み、固定して使用します。
仕様●内容品:ネッククーラーSlim、落下防止ストラップ●本体保証期間:購入日より6ヶ月●※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。アズワン品番67-9274-14
セナクール用排気口カバーTHANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
冷却プレートで背中スッキリ涼しい「セナクール」のオプションパーツ
仕様●サイズ:幅58×奥行25×高さ30(mm)●重量:約10g●材質:シリコン●セット内容:シリコンパーツ、日本語取扱説明書●注意事項:※セナクール本体は付属いたしません。アズワン品番68-1905-80
ファン内蔵!丸ごとヘルメットリフレッシャーバッグTHANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
ファン内蔵バッグで蒸れたヘルメットをすっきりリフレッシュ!
仕様●サイズ:本体:高さ×300×幅340×奥行390(mm)●重量:約970g●電源:USB給電 5V1A●素材:オックスフォード、ポリエステル100%●肩掛け紐:660~1280mm●内容量:24L●内容品:本体、肩掛け紐、日本語取扱説明書アズワン品番67-3000-90
置くだけ簡単「トレイル防犯カメラ」THANKO(サンコー)[電子機器]当日出荷
工事不要で屋外で使えます。単三乾電池8本で最大6ヶ月稼働が可能な防犯カメラ
仕様●サイズ:幅103×奥行75×高さ135(mm)●重量:約300g●電源:単三乾電池8本(別売) 外部6V電源(2A以上)●待機時間:約6ヶ月(バッテリー8本使用時)●モニター:2.4"カラー TFT LCD; 320×240●イメージセンサー:5Mピクセル、1/3インチ CMOS●レンズ:F=4.3; F/NO=2.0; FOV=80°自動IRフィルター●トリガー時間:約0.4秒 プレブート0.2秒●有効範囲:昼間/1m~、夜間/3m~15m●記録メディア:最大128GBのSD/SDHCのメモリーカード●静止画解像度:24M(6544×3680), 20M(5888×3312), 16M(5376×3024), 12M (4608×2592), 8M (3840×2160), 5M (2960×1664), 3M(2400×1344), 2M (1920×1088)●動画解像度:2.7K(2704×1520, 30fps), 2K(2560×1440, 30fps), 1080P(1920×1080, 30fps), 720P(1280×720, 30fps), 480P(848×480, 30fps), 360P(640×368,30fps)●保存形式:写真/JPEG、ビデオ/MPEG-4 (H.264)●センサー検出角度:センターセンサーゾーン:60°/ 両サイドサイドセンサーゾーン:30°/合計:120°●トリガー距離:最大15m●PIR感度:高/中/低●デイ/ナイトモード:昼夜 自動切り換え●IRカット:ビルトイン(照度によりカラー/白黒自動切換え)●IRライト:42個 940nm 赤外線 LED 範囲15m●マイク:48dB 高感度サウンドマイク●ブザー:2700Hz, 85dB●防水防塵:IP66●ケーブル長:450mm●セット内容:カメラ、取付ベルト、USBケーブル、スクリュー3個、三脚マウント、日本語取扱説明書アズワン品番67-5756-78
ゲーム機やソフトをすっきり収納!「ゲーマーズガレージ」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
SwitchもPS5もすっきり収納できる多機能ゲームラック
仕様●電源:5V1A●入力ポート:3個●出力ポート:1個●HDMI対応規格:HDMI1.4、HDMI1.3、HDCP●対応解像度:480p、720p、1080i、1080p、1920×1200、3840×2160(4K)/30Hz●転送速度:最大2.97Gbps(297mHz)●カラーフォーマット:24bit/30bit/36bit/48bit●音声フォーマット:DTS-HD/Dolby-true HD/LPCM 7.1ch/DTS/Dolbu-AC3/DSD HD(HBR)●伝送帯域:2.97Gbps(297Mhz)●消費電力:5W●動作環境:温度:10~55℃/湿度:10-90%●材質:ABS●内容品:HDMI切替機、HDMI切替機用補助電源ケーブル、リモコン受信機、HDMI切替機用リモコン、リモコン電池、日本語説明書アズワン品番67-3000-98
建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段上れる台車THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1170(mm)●重量:29kg(バッテリー、アタッチメント含まず台車本体のみ)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール:2段階調節(最大548mm延長)●最大階段角度:30~35度●昇降速度:上昇時:約28段 8.6m/分 下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー:定格電圧:24V 定格電流:10A 定格消費電力:240W 電池容量:15.6Ah 充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A 出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度アズワン品番67-3001-10
HDMI to USB WEBカメラアダプタTHANKO(サンコー)[電子機器]欠品中
お手持ちのビデオカメラや一眼カメラのHDMI出力をWEBカメラにできる、HDMI to USBコンバーターです。
普通のカメラをPCに接続しWEB会議や動画配信に利用できます。
WEBカメラやノートPC内蔵カメラよりも、大きなカメラを使うことで、簡単に高画質な画像を得ることができます。
USBポートにつなぐだけ!このアダプタの優れている点は、パソコンのUSBポートに差し込むだけで利用ができることです。
面倒なドライバソフトのインストールや、設定などは必要ありません。
カメラとアダプタを接続し、パソコンにつなぐだけ。
それだけで、お手持ちの一眼カメラやビデオカメラがWEBカメラになります。
HDMIからUSBへ本アダプタはHDMI出力機器の入力に対応します。
HDMI出力が可能なビデオカメラや一眼レフなどの機器でしたらなんでも大丈夫です。
(HDCP信号非対応)お手持ちのカメラがあっという間にWEBカメラとなります。
対応PCはWindows 10とMac OSに対応します。
昨今のPCでしたら、ほとんど気にすることなくご使用いただけます。
ソフトのインストールなど必要ないので、使用も簡単です。
WEB会議やLive動画配信などに本アダプタを使えば高画質なWEB会議、動画配信ができるようになります。
仕様●サイズ:幅35×高さ65×厚み10(mm)●重量:約30g●内容品:本体、デモソフトCD(サポート対象外)、日本語説明書●インプット:HDMI、1080p/60Hz(fps)、(HDMI2.0非対応、HDCP非対応)●アウトプット:USB2.0●動作確認済みPC:Windows10(バージョン1909)、Mac OS(バージョン10.15.6)●推奨PCスペック:Core i5、メモリ8GB、USBバスパワー0.5A出力以上のPCを推奨●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼※分解しないでください。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。●▼※その他マニュアルのご注意事項も必ずご注意ください。アズワン品番67-9274-07
セーフティセンサー用センサーケーブル 6mTHANKO(サンコー)[電子機器]当日出荷
セーフティセンサー用センサーケーブル6
仕様●サイズ:直径3×長さ6000(mm)●重量:76g●付属品:本体のみ●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-9273-97
セーフティセンサー用センサーケーブル 3mTHANKO(サンコー)[電子機器]当日出荷
セーフティセンサー用センサーケーブル3
仕様●サイズ:直径3×長さ3000(mm)●重量:42g●付属品:本体のみ●保証期間:6ヶ月アズワン品番67-9273-96
誰でもかんたんグミ・チョコメーカーTHANKO(サンコー)[電子機器]12日以内出荷
自宅で簡単に好きなグミが作れます。作っても見ても楽しい映えるグミメーカー
仕様●サイズ:本体:幅135×奥行140×高さ120(mm)●鍋:幅120×奥行225×高さ85(mm):1900/01/00●重量:約430g(本体・鍋)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:約70W●モード:HIGH:約80℃ LOW:約65℃●最大カップ容量:200cc●最小カップ容量:80cc●安全装置:温度ヒューズ・電流ヒューズ●ケーブル長:約80cm●材質:PP/アルミニウム/シリコン●セット内容:本体、鍋、持ち手、クマ型、ハート型、日本語取扱説明書アズワン品番68-1905-71
電動階段のぼれる台車用建具、畳、建材用アタッチメントTHANKO(サンコー)[電子機器]7日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車専用アタッチメント階段をラクに昇り降りできる電動階段のぼれる台車/電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプの専用のアタッチメントです。
電動階段のぼれる台車に取り付ければ、運搬が大変な建具や建材、畳みなどを安定して運べるようになります。
建材や建具などをラクに運搬畳や建具などの背の高い荷物を電動階段のぼれる台車で、ラクに階段の運搬ができるようになるアタッチメントです。
簡単に組み立て可能プレートを台車に取り付けて、アタッチメントをネジで固定するだけ。
高さ2m、重量100kg程度までの荷物を運搬可能に。
電動階段台車への取付は簡単です。
※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。
本製品には台車用のプレートが付属していますので、プレートのみの使用も可能です。
仕様●サイズ(mm):アタッチメント/幅580×高さ750×奥行85、プレート/幅440×高さ25×奥行600●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ×8本、蝶ナット×8本、アイボルト×4本、プレート小×4本、プレート大×1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m、重量100kg程度までを推奨●▼※重量バランスを保つため●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※台車への取付作業は2人以上で行う事を推奨します。●▼※取付作業時は怪我に注意して行って下さい。●▼※製品の特性上、細かな傷がございますがご了承下さい。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。●パッケージ込み重量:7.76kgアズワン品番67-9274-08
ハンディモップ掃除機「ちゃちゃっとスイーパー」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
水拭きと掃除が同時にできてキッチンがいつでもピカピカに。コンパクトなUSB充電式モップクリーナー掃除機
仕様●サイズ:本体/幅140×奥行190×高さ140(mm)、台座/幅160×奥行130×高さ100(mm)●重量:約480g●電源:内蔵バッテリー●消費電力:約12W●バッテリー充電:USB(5V 1A)●バッテリー:リチウムイオン 3.7V 1,800mAh●充電時間:約6時間●稼働時間:約10~15分●水タンク容量:約45mL●ダストボックス容量:約80mL●スプレー噴霧量:約0.5mL●回転数:約25,000rpm●吸引力:約1.0kPa●ケーブル長:約550mm●素材:ABS●セット内容:本体、台座、フィルター2枚、モップ3枚、USB TypeCケーブル、取扱説明書アズワン品番67-5756-84
レトルトや残り物がごちそうになる「自家製おかずパイメーカー」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
レトルトも残り物もパイでごちそうに!誰でも簡単に作れるパイメーカー
仕様●サイズ:幅250×奥行220×高さ120(mm)●重量:約1.5kg●材質:本体/フェノール樹脂・PP、 プレート/アルミ、抜き型/ABS●電圧:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:900W●安全装置:サーモスタット(145℃)、温度ヒューズ(216℃)●ケーブル長:約105cm●内容品:本体、抜き型( 直径16cm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●発売日:2021/12/21アズワン品番67-5757-05
建具、畳、建材用アタッチメント付き電動階段のぼれる台車 ハンドル可変タイプTHANKO(サンコー)[電子機器]10日以内出荷
畳や建具をのせて階段を昇り降りするための電動階段のぼれる台車用アタッチメント
仕様●台車本体仕様●サイズ:幅515×奥行き780×高さ1340(mm)●重量:29.8kg(バッテリー含まず)●最大積載量:160kg●荷台サイズ:幅460×奥行き600×高さ900(mm)●ハンドルポール●▼伸縮:4段階調節(最大805mm延長)●▼角度:最大180度調整●最大階段角度:30~35度●昇降速度●▼上昇時:約28段 8.6m/分●▼下降時:約28段 8.6m/分●モーター/出力:24V 120W●バッテリー●▼定格電圧:24V●▼定格電流:10A●▼定格消費電力:240W●▼電池容量:15.6Ah●▼充電時間:約3~4時間●連続使用時間:約80分(80kgの荷物を載せた場合)●充電器:入力:100-240V,50/60HZ 2.5A出力:29.4V 2A●使用耐久目安:6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度●アタッチメント仕様●サイズ●▼アタッチメント:幅580×高さ750×奥行85(mm)●▼プレート:幅440×高さ25×奥行600(mm)●重量:6.92kg●付属品:アタッチメント、台座プレート、ネジ8本、蝶ナット8本、アイボルト4本、プレート小4本、プレート大1本、日本語取扱説明書●積載量について:高さ2m 重量100kg程度までを推奨※重量バランスを保つためアズワン品番67-5757-12
振動でかんたん土落とし「ラクベジウォッシャー」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
野菜や果物の土汚れが気になる方に。振動してすき間の汚れまでスッキリ落とす野菜・果物洗浄機
仕様●サイズ:幅225×奥行225×高さ130(mm)●重量:約480g●電源:単三乾電池2本(別売)●容量:3.5L(※本体最大量)●振動数:約8~10kHz●使用可能水温:約40度まで●素材:PP●セット内容:本体、内カゴ、取扱説明書アズワン品番67-5757-17
時短で美味しく焼き上がる「こんがりプレスグリル」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
両面焼きでお肉がパリッと短時間で美味しく焼ける、こだわりのコンタクトグリルプレート
仕様●サイズ:本体/幅360×高さ340×奥行140(mm) プレート:幅290×高さ230×奥行10(mm)●重量:約4.1kg(本体・プレート含む)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:1000W●ヒーター温度範囲:120~230℃●タイマー設定:5~60分●かんたんメニュー:5種類●油トレイ:200mL●ケーブル長:150cm●安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ●素材:本体/ステンレス、プレート/アルミニウム合金●付属品:本体、プレート、油トレイ、日本語説明書アズワン品番67-5756-76
力をいれずにラクラク皮むき「電動スルッとピーラー」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
誰でも簡単で安全にスルスル皮むき。電動だから力をかけずにスムーズに剥ける替え刃4本付き電動ピーラーセット
仕様●サイズ:幅50×高さ170×奥行47(mm)※本体のみ●重量:約123g ※本体のみ●付属品:本体、アタッチメント4種類、日本語説明書●電源:単三乾電池3本(別売)※充電池使用不可●稼働時間目安:連続稼働で約1時間 ※使用状況により異なります。●材質:本体/ABS、刃/ステンレスアズワン品番65-6882-08
掃除機につけるわんタッチ抜け毛吸い取りブラシTHANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
ペットの抜け毛対策に!ブラッシングしながら毛を吸い取る掃除機アタッチメントブラシ
仕様●サイズ:ヘッド部/幅87×高さ40×奥行214(mm)、ホース/直径35×長さ1100(mm)●重量:472g●付属品:ヘッド、ホース、アタッチメント、日本語説明書●対応径:内径31~40mmまたは外径27~40mm ※お使いの掃除機のホース径を確認してください。●素材:ABS/PVC/ステンレスアズワン品番65-6882-18繰り返し・詰め替え対応
片手でさっと周りを除菌「センサー式デュアル消毒ディスペンサー」THANKO(サンコー)[電子機器]11日以内出荷
忙しい家事の合間にさっとまわりを消毒できる!センサー式アルコールディスペンサー
仕様●サイズ:本体:縦85×横130×高さ90(mm)●重量:約260g●内容品:本体、USBケーブル(Type-C)、交換用綿棒(2本)、日本語説明書●電源:USBより充電●USBケーブル長:約1000mm●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 2000mAh●充電時間:約3時間(5V/1A)●稼働時間:約6時間●タンク容量:100ml●噴霧量:1.6g/m●材質:ABS樹脂/PC●注意事項:※内容品に記載している以外のものは付属しません。アズワン品番65-6880-88繰り返し・詰め替え対応
電気炉ばた焼き器「酒と小鍋と炙りと私」THANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
炙り焼きも鍋もこれ1台で楽しめる、コンパクトサイズの卓上ラジエントヒーター
セット内容本体、鍋、鍋蓋、焼き網、日本語取扱説明書材質本体:ポリプチレンテレフタレート ガラス繊維入り、本体トッププレート:ナノクリスタルガラス、鍋:アルミニウム(セラミックコーティング)、焼き網:ステンレス質量(g)本体:約1090、鍋(蓋含む):約900、焼き網:約250容量(L)1.2(すりきり一杯時)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大約1000ケーブル長(m)約1.2最高温度(℃)約700(トッププレート温度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:190×200×65、鍋(持ち手・蓋含む):230×180×150、焼き網(持ち手含む):160×260×45安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、電流ヒューズプレート温度(℃)200W:約200、400W:約360、600W:約480、800W:約620、1000W:約700
就寝前のじんわりリラックス「耳ぽっか」THANKO(サンコー)[電子機器]3日以内出荷
おやすみタイムの耳暖活。耳をじんわり温めリラックス♪
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、イヤーチップS/M/L(各1セットずつ)、 専用収納袋、日本語取扱説明書材質本体:PC、コントローラー:PC、イヤーチップ:シリコン(コントローラー部分を含む)色ホワイト消費電力(W)約3.5電源USB 5V1.0A以上温度(℃)低:約37、中:約40、高:約43本体質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:14×12.5×17、コントローラー:20×10×42安全装置サーミスタ、ポリスイッチUSBケーブル(m)約1.0モード温度3段階(低/中/高)ケーブル長(mm)本体:400ケースなし(専用袋あり)
拡張デスクラック「ゲーミングフレーム」THANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
収納力を拡張できる、デスクに後付け可能なクランプ式デスクラック
セット内容パイプフレーム(大)×1、パイプフレーム(中)×1、パイプフレーム(小)×1、棚板(大)×1、棚板(小)×2、クランプ×2、クランプ用保護シール×2、棚板取り付け金具(大・左用)×1、棚板取り付け金具(大・右用)×1、棚板取り付け金具(小・左用)×2、棚板取り付け金具(小・右用)×2、フェルトボード×1、フェルトボード用マグネット×2、フェルトボード取り付け紐×2、フェルトボードナット×2、小ネジ×30、クランプ取り付けネジ×4、フェルトボードネジ×2、天板固定ネジ×1、Oリング×1、六角レンチ×1、日本語取扱説明書材質合成樹脂化粧パーティクルボード/アミノアルキド樹脂塗装/鉄/エポキシポリエステル質量(kg)約8.6サイズ本体:幅1150×高さ640×奥行230(mm)※クランプ取り付け時、最大高さ830mm耐荷重(kg)【静荷重】棚板(大):約10kg、棚板(小):各約5kg、フェルトボード:約3kg保証期間購入日より12カ月取付可能寸法(mm)厚み:約15-65、奥行:約65、幅:12以上
クローゼット用アロマディフューザー「ぽわりん」THANKO(サンコー)[電子機器]3日以内出荷
ケミカルな香りが苦手な人も虫よけに使える!吊るして使え、置いても使えるアロマディフューザー
仕様ファン回転数:6000±10%rpm、連続稼働時間:エコモード:約8日間、連続モード:約7時間セット内容本体、アロマカートリッジ×2、USBType-Cケーブル(約500mm)、日本語取扱説明書材質本体:ABS/PP ストラップ:ナイロン、ABS質量(g)約116電源USBにて充電 5V1A以上寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×50バッテリーリチウムイオン 3.7V 1200mAh保証期間購入日より6カ月充電時間(時間)約3LEDライト:4個、明るさ:1~2lmモード2種類:エコモード、連続モード危険物の類別非危険物
1トン運べる牽引機「引っ張り君」THANKO(サンコー)[電子機器]欠品中
最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車
仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)10(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/22A×2モーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24V 50/60Hz、出力:DC 2V 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合がありますハンドル取付角度3段階調整
電熱半纏「ほかてん」THANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
まるでこたつを羽織っているように暖かいヒーター入り半纏
セット内容本体、日本語取扱説明書材質表地:綿65%・ポリエステル 33%・スパンデックス 2%、裏地:ポリエステル 100%、中綿:ポリエステル 100%質量(kg)約1.2サイズフリーサイズ(対応サイズ:通常着用サイズS~XXLサイズ着用者まで)消費電力(W)約10電源外部給電(USB5V 2.0A以上)肩幅(cm)67袖丈(cm)43着丈(cm)84.5温度低:約40度、中:約45度、高:約50度 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。保証期間購入日より12ケ月モード3種類(低・中・高)ケーブル長(mm)約170身幅(cm)67寸法(横×縦)(cm)前ポケット/バッテリーポケット:16×18稼働時間(時間)(10000mAhモバイルバッテリーを使用した場合)低:約4.5、中:約4、高:約3.5 ※使用環境、モバイルバッテリーの性能により異なります。
残り物が5分で変身「グルメオムレツメーカー」THANKO(サンコー)[電子機器]3日以内出荷
残り物が5分でご馳走オムレツに大変身!
セット内容本体、日本語取扱説明書材質本体:フェノール樹脂、プレート:アルミニウム(塗装:フッ素樹脂加工)質量(kg)約1.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800ケーブル長(m)約1.2安全装置サーモスタット、温度ヒューズ保証期間購入日より12カ月折りたたみ寸法(mm)幅130×奥行325×高さ95
アイキャッチプリクラッシュアラーム(居眠り防止装置)GPS付きモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]62日以内出荷
GPS、センサーによる顔認識・瞳孔監視システムで居眠りや脇見運転等による事故を未然に防ぐ。
用途仕事やレジャー等あらゆる乗り物に対して、ドライバーの居眠りや脇見運転による事故などを未然に防ぐ。仕様(瞳認識範囲)距離:通常60から70cm、メガネ着用70から90cm範囲 :左右20°、上下30°以内セット内容本体、専用電源ハーネス、設置用アーム、GPSアンテナ質量(g)339 g電源アクセサリー電源より感度瞳認識:2段階(一つはテストモード)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×42×127保証期間1年間警告2種類赤外線ライト20灯(常時点灯)GPS(検出可能速度)20Km/h、30Km/h、45Km/h
ガツンと冷える「水冷クールベスト」THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)当日出荷
炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト
幅広い現場をサポート
凍らせたペットボトルで手軽に急冷
付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
セナクールTHANKO(サンコー)[電子機器]5日以内出荷
冷蔵庫と同じ原理で冷えるペルチェ式
目立たないので日常生活で使いやすい
付け心地快適なプレートの形状
Type-C充電式&2モード搭載
仕様冷却プレート温度(外気温40℃で測定時。使用環境により冷却プレートの温度は前後します):ノーマル:外気温より-14℃、ゆらぎ(冷却機能のON(60秒)/OFF(180秒)の間欠動作を繰り返します。):-14℃付属品USB TypeCケーブル、日本語説明書質量(g)約140寸法H(mm)28電源内蔵バッテリー(3.7V/1200mAh/リチウムイオン)寸法D(mm)129寸法W(mm)60安全装置本体温度60℃以上、0℃以下で動作停止寸法(cm)首周り:最小約28、最大約50使用環境外気温20~35℃(20℃以下で使用した場合低温やけどの可能性があります)保証期間12 ヶ月充電時間(時間)約3モードノーマルモード・ゆらぎモードケーブル長(cm)全長約120使用時間(時間)(内蔵バッテリー使用時 ※周囲の環境により異なります)ノーマル:約1、ゆらぎ:約2、(モバイルバッテリー(10000mAh)使用時 ※別売バッテリーの性能・容量により異なります)ノーマル:約5、ゆらぎ:約10
頭皮と髪に優しいドライヤー「あせしらーず」THANKO(サンコー)[電子機器]3日以内出荷
暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。
用途暑い夏に髪を即乾。汗をかかない。頭皮ケア、キューティクルケアに最適。温風と冷風の2層の風が出るドライヤー。セット内容本体、日本語説明書質量(g)776定格電圧(V)AC 100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×285×110定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1130温風温度(℃)HOT:約85/WARM:約43(風量MAX/温度MAX/温風のみ運転時 室温33度)風量(m/min)HIGH:2.1立方、LOW:1.1立方(理論値)ケーブル長(cm)180音量(dB)HIGH:約85/LOW:約80(約10cm離したところから計測)(使用環境により異なります)
まわって美味しい!無煙でうれしい!「おひとりさま用焼き鳥メーカー」THANKO(サンコー)[電子機器]翌々日出荷
美味しいお酒と最高に美味しい焼き鳥。
最高の組み合わせをご自宅で楽しめるのが【おひとりさま用焼き鳥メーカーです】
焼き鳥をセットすれば串が自動で回転するので、ゆっくりとお酒を楽しみながら焼き上がりを待つだけ。
ほろ酔い気分になるころには極上の焼き鳥が食べごろに。
美味しく焼きあがるのは、余分な蒸気は上部から逃がし、効率的に肉にヒーターの熱を加える事で、 まるで職人が焼いたかのような、外はカリッと中はジューシーな焼き加減を実現するからなんです。
幅約10cm とコンパクトなので、収納しやすいサイズです。
シンプルなモノトーンカラーだからシンプルなインテリアにマッチします。
シンプルだからこそお手入れも簡単な構造になっています。
下のオイルキャッチャーに油が落ちるので外して洗うことができます。
もちろんガラスカバーも取り外しが可能です。
用途お家での晩酌をゆっくりと贅沢に楽しむ。卓上で使える煙の出ない1人用焼鳥メーカー付属品本体、ガラスカバー、串3本、串ホルダー3個、オイルキャッチャー、取扱説明書材質ステンレス、アルミ、鉄、ナイロン色ブラック質量(g)約1770電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)450コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×298保証期間購入日より12カ月ヒューズ133℃タイマー0~30分
360度先端可動式極細工業内視鏡2.8mm径THANKO(サンコー)[電子機器]3日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2.8mm。
360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.8mm極細タイプの工業用内視鏡付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (18000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径2mモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]8日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
用途先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)2角度(°)湾曲:90±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリーリチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90
先端可動式360度ジョイスティック工業内視鏡3MTHANKO(サンコー)[電子機器]当日出荷
スティック操作で先端カメラが360度スムーズに動く先端可動式6mm径内視鏡
「先端360度ジョイスティック工業内視鏡」は先端カメラ径6mm・360度可動式工業内視鏡です。
先端カメラはスティック操作スムーズに動き、思いのままに確認したい場所に
カメラを合わせることが可能です。
ケーブル長1MのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。
付属のAVケーブルで大画面のテレビなどに出力しながら、操作をしたり
撮影した動画・静止画を確認することも可能です。
セット内容本体(ケーブル一体型)、HMDIケーブル(145cm)、microUSBケーブル(95cm)、miroSDカード(8GB)、カードリーダー、プラスドライバー日本語説明書質量(g)392(ケーブル含む)電源USBより充電(充電時間:約6時間)ケーブル長(m)3角度(°)湾曲:180±10先端径(mm)6連続使用時間(時間)約6バッテリーリチウム電池(4.2V/3300mAh)照度(Lx)20000ルクスディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ解像度960×720視野角85度LED6灯 6段階調光機能付ホワイトバランス自動で調節動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60撮影モード動画…MP4/静止画…JPG画像サイズ962×720 25fps言語表示日本語・英語など8ヵ国の言語に対応画素数70万画素インターフェイスminiHDMI、microUSB、microSD合焦距離10~100mmコントラスト手動で調節防水性カメラケーブル部防水あり IP67回転角度(°)ケーブル:最大360本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×245×90対応SDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)90(結露しないこと)
360度先端可動式極細工業内視鏡2.0mm径1mモデルTHANKO(サンコー)[電子機器]92日以内出荷
先端カメラ部は360度全方向へ動かすことができ、また150度まで曲げることが可能です。
操作は本体のジョイスティックより行うため、感覚的に操作できます。
わかりやすい操作感なので、見たいと思う場所へ簡単にカメラを向けることが可能です。
先端カメラ径は2mm。 360度全方向にスムースに動き、最大150度まで湾曲します。
LEDライトは4灯で7段階の明るさ調整が可能です。 使用場所に合わせてお好みの明るさで観覧・撮影が行えます。
そして、ケーブル部はIP67防水機能搭載のため水気の多い場所でも使用可能です。
また付属のHDMIケーブルで大画面のテレビなどに出力することができ、 TVへ出力しながら撮影や観覧の操作、撮影した動画・静止画の観覧が可能です。
大画面に出力した映像を大勢で一緒に確認することも簡単に行えます。
先端部が360度自由に動く。カメラ径2.0mm極細タイプのファイバースコープ
付属品本体(microSDカード8GBセット済)、HDMIケーブル(145cm)、USBケーブル(95cm)、プラスドライバー、カードリーダー、クリーナークロス、日本語取扱説明書質量(g)約550電源USB(5V 1A)ケーブル長(m)1角度(°)湾曲:150±10先端径(mm)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×126×240バッテリー18650 リチウムバッテリー 3200mAh 3.7Vディスプレイ3.5インチTFTディスプレイ視野角120度防塵防水性能カメラケーブル部防水ありIP67保存形式動画:MP4 静止画:BMP/JPG充電時間(時間)約4動作温度(℃)本体:-10~50、ケーブル:-20~60画像サイズ動画:640×480 25fps 静止画:640×480デジタルズーム最大4倍合焦距離5~50mmLED使用数(個)4 (8000lux)稼働時間(時間)約4対応microSDカードmicroSDカード(~32GBまで)相対湿度(%RH)15~90