カテゴリ
- 測定用品(1)
- 内視鏡(1)
絞り込み
先端径(Φmm)
- 9.2(1)
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
液晶サイズ(インチ)
- 5型(1)
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- モノタロウ(3)
- ブロードウォッチ(5)
- Laserliner(レーザーライナー)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- シンワ測定(2)
- エンリス商事(1)
- SMT(1)
- MCO(1)
- スリーアールソリューション(1)
- STS(1)
- Teslong(16)
- コミネ(3)
- GATOR Case(2)
- アールエフ(1)
- SPARKFUN(1)
「teslong」の検索結果
特価
![2カメラ360度回転式内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072580-231023-02.jpg)
2カメラ360度回転式内視鏡
THANKO(サンコー)[電子機器]¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡セット内容本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書質量(g)約310電源内蔵バッテリー温度(℃)カメラ:-10~80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×65×270光源メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光バッテリーリチウムバッテリーディスプレイ5インチカラーディスプレイバッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.7保証期間購入日より12ケ月視野角78度保存形式AVI/JPG充電時間(時間)約2.5ケーブル長(mm)USB:約900バッテリー容量(mAh)2000充電方式バッテリー:USB(5V 1.0A以上)画像サイズ静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fpsデジタルズーム1.3倍/1.5倍先端径(Φmm)カメラ:9.2防水性IP67(カメラケーブル部のみ)回転角度(°)ケーブル:360焦点距離メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm動作温度範囲(℃)-10~40稼働時間(時間)約3対応microSDカードmicroSDカード(~64GBまで)




![2カメラ360度回転式内視鏡 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072580-231023-02.jpg)