カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(21)
    • モニターアーム(21)
絞り込み
ブランド
  • サンコー(電子機器)
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(99)
  • 長尾製作所(17)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(59)
  • NBROS JAPAN(13)
  • RS PRO(81)
  • StarTech.com(121)
  • エレコム(45)
  • ROLINE(1)
  • HAMILeX(ハミレックス)(2)
  • JAPANNEXT(264)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(235)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(128)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(106)
  • ASUS(エイスース)(83)
  • サンワダイレクト(78)
  • Philips(71)
  • SDS(50)
  • Pixio(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vesa」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VESA変換プレート200x200 サンコー(電子機器)VESA変換プレート200x200サンコー(電子機器)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐荷重(kg)30付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)531寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
VESA200変換プレート3 サンコー(電子機器)VESA200変換プレート3サンコー(電子機器)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
耐荷重(kg)6付属品本体(2本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)1本:125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本:242×11×20保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(100×100のみ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応) サンコー(電子機器)大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)サンコー(電子機器)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。 VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。
セット内容本体、VESAネジ、取付ネジ、六角レンチ、モンキーレンチ、日本語説明書質量(g)2900耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×250保証期間12ヶ月適合モニターサイズVESA規格対応(100×100mmから200×400mmに対応)RoHS指令(10物質対応)対応
LCDモニタースタンド サンコー(電子機器)LCDモニタースタンドサンコー(電子機器)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)8サイズ(inch)(最大対応)27液晶モニター1面RoHS指令(10物質対応)対応
大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応) サンコー(電子機器)大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)サンコー(電子機器)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。 テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。 一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。 地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。 DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。 会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、 様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
耐荷重(kg)50適合モニターサイズ32~60インチ(型)付属品本体、日本語説明書質量(kg)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742保証期間1年VESAマウント(mm)最大800×600RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
液晶モニター壁掛けマウント サンコー(電子機器)液晶モニター壁掛けマウントサンコー(電子機器)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています! 耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。 これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)15付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器質量(g)380保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)115×115×23RoHS指令(10物質対応)対応
4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品) サンコー(電子機器)4軸式くねくねアーム(ポール取り付け用部品)サンコー(電子機器)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。 丈夫な作りの太いアームがしっかりと大きなモニタを支えます! 4軸アームにより左右に大きく振ることなく前後の移動、モニターの配置箇所の自由度が上がります。
耐荷重(kg)10保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅140×奥行き490×高さ140(mm)
縦型3面ロングポールモニターアーム サンコー(電子機器)縦型3面ロングポールモニターアームサンコー(電子機器)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。 縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。 またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
耐荷重(kg)各6付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ質量(kg)5高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200保証期間1年間VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
2軸式アーム(ポール取り付け用部品) サンコー(電子機器)2軸式アーム(ポール取り付け用部品)サンコー(電子機器)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐荷重(kg)最大:約6VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ポール部:径35
32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンド サンコー(電子機器)32型対応!高さ調整できるLCDモニタースタンドサンコー(電子機器)
6,798税込7,478
1個
予約販売
視線の高さまで上げられます。 モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。 もう少し高さがあれば便利なのに… そう思ったことがある方必見です! お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド! スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。 自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。 267mmから最大372mmまで高さ調整可能 標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。 デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。 32型までの大型モニターに対応 モニターサイズはなんと最大32型まで対応。 しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。 角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。 また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。 本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。 大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。 最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。 ※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。
用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンドセット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書質量(kg)約3タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252保証期間購入日より6カ月液晶モニター1台適合モニターサイズ32RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向垂直対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm
PC CART サンコー(電子機器)PC CARTサンコー(電子機器)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
デスクトップパソコン用キャスター付きアーム! 立ったままでも、座ったままでもご利用可能なデスクトップPC用アームです。 1本のポールにモニター、キーボード、マウス、パソコン本体も設置でき、タイヤが付いているので移動も楽々。 どんなスタイルでもご利用可能!
対応VESA規格75×75mmまたは100×100mm耐荷重(kg)10適合サイズ22.5cm(幅)のパソコンまで設定可能セット内容アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ保証期間1年間
モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプ サンコー(電子機器)モニターアームプレミアム(ガスショック式)シングルタイプサンコー(電子機器)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム1面タイプ
セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)4本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)5.4耐荷重(kg)2~8取付可能厚(mm)30~96モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)
モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプ サンコー(電子機器)モニターアームプレミアム(ガスショック式)デュアルタイプサンコー(電子機器)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
工具を使わずに高さ調整ができる、USB延長ケーブル設置可能なガスショック式モニターアーム2面タイプ
セット内容モニターアーム本体、クランプ部、六角レンチ(大・小)、ボルト(M4×10)8本、ボルト(M8×12)2本、組立説明書質量(kg)9耐荷重(kg)2~8(アーム1本)取付可能厚(mm)30~96モニタVESA規格対応 (75mm×75mm または100mm×100mm)
メディカルPCカート サンコー(電子機器)メディカルPCカートサンコー(電子機器)
80,980税込89,078
1個
翌々日出荷
4つのキャスターが付いた移動が楽々な、医療向けのメディカルPCカートです。耐荷重4kgで24~27インチのモニターに対応。スライドで出し入れできる、キーボードトレイ、マウステーブル付き。 最大の特徴である高さ調整は、ペダルを踏むだけで、力を入れずに上げ下げできます。 4つの大きいキャスターは、安定感とスムーズな移動を感じられます。 また、机の天板がスライドし、書類など入れたり、ノートパソコンを入れてモニター部分だけ出せる仕組みになっています。
セット内容本体、六角レンチ、日本語取扱い説明書質量(kg)45耐荷重(kg)モニター含め:2~7、モニターのみ:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×644×1540保証期間1年適合モニターサイズVESA規格対応(75mm×75mm または100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応
4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品) サンコー(電子機器)4軸式スウィベルアーム2(ポール取り付け用部品)サンコー(電子機器)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
耐荷重(kg)10質量(kg)1.3保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅520×高さ130×奥行き135 (mm)、質量:2kg
収納スペース付きモニタースタンド サンコー(電子機器)収納スペース付きモニタースタンドサンコー(電子機器)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
机上スペースの確保に悩まされているあなたに朗報! モニターアーム+机上ラックのウルトラコラボ「収納スペース付きモニタースタンド」の登場です。 アームなのでモニターの角度調整・向きがラクラク♪オール金属製・耐荷重10kgと安心です。 机上ラックは、下にはキーボード、上には小物を置くのに大活躍。 クランプが使えない机にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)10付属品本体、マニュアル質量(kg)5.79保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)サイズ(mm)ポール部:450×35Φ、天板部:558×252×90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅120×奥行き570×高さ285(mm)
大型TV壁掛け金具 サンコー(電子機器)大型TV壁掛け金具サンコー(電子機器)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
32~55インチモニターに対応! 耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。 パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
耐荷重(kg)~約50適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター質量(kg)1.7(パッケージ含む)保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)100×100のみ対応RoHS指令(10物質対応)対応
ノートパソコン&サブモニター用ダブルアーム サンコー(電子機器)ノートパソコン&サブモニター用ダブルアームサンコー(電子機器)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。 本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。 またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。 さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
耐荷重(kg)合計:20(各:10)保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅320×奥行き610×高さ135(mm)
8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) サンコー(電子機器)8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品)サンコー(電子機器)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム! 直径35mmのポールに取付可能。
付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書質量(g)約2930保証期間6か月天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)対応ポール直径:35パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト) サンコー(電子機器)4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)サンコー(電子機器)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)は、25~40mmのポールに挟んで 取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
耐荷重(kg)6保証期間6カ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅145×奥行き510×高さ135(mm)
4軸式モニターアームポールマウント サンコー(電子機器)4軸式モニターアームポールマウントサンコー(電子機器)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
「4軸式モニタ―ア―ムポ―ルマウント」は、15~30mmのポールに挟んで 取り付ける事ができるモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。 さらに、このモニターアームを使えば、机面も広々と使える様になりますし、 必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます。
耐荷重(kg)5質量(kg)2保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応ポール直径:15~30mm(対応幅)パッケージサイズ:幅650×高さ68×奥行き130(mm)、質量:2.3(kg)
8軸式スウィベルデュアルモニタアーム2 サンコー(電子機器)8軸式スウィベルデュアルモニタアーム2サンコー(電子機器)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
アームの関節部分が重なって折りたたむことが可能な為、従来品では難しかった2つのモニターを並べて設置することが可能に。 関節部分が180度以上曲がるので、思い通りのモニターアレンジが可能となっています。
耐荷重(kg)6×2面付属品アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ(モニターの取付には、別途+ドライバーが必要です。)材質ダイキャストアルミ製質量(kg)5保証期間1年間天板厚さ(mm)10~92まで(耐荷重に耐える机をご利用ください)VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応
4軸式スウィベルモニターアーム2 サンコー(電子機器)4軸式スウィベルモニターアーム2サンコー(電子機器)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
耐荷重(kg)10質量(kg)3保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅570×奥行き160×高さ105(mm)、質量:3.7kg