カテゴリ

  • 制御機器(51)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(12)
  • MURATA(村田製作所)(180)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(148)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(127)
  • SMC(120)
  • エスコ(119)
  • KYOCERA AVX(84)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • ABRACON(70)
  • 第一計器(67)
  • 岩崎電気(61)
  • KEMET(58)
  • YAGEO(57)
  • 島田電機(56)
  • Texas Instruments(40)
  • 未来工業(39)
  • RS PRO(38)
  • TDK(37)
  • WURTH ELEKTRONIK(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02pf」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pinonsemi
4,998税込5,498
1セット(3000個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 100Vパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 2pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.01mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mmパワー消費 = 300mW
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pinonsemi
649税込714
1袋(100個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 100Vパッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2最大ダイオードキャパシタンス = 2pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm自動車規格 = AEC-Q101mWこのスイッチングダイオードは、高速スイッチング用途向けに設計されています。鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-923, 2-Pin onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-923, 2-Pinonsemi
32,980税込36,278
1セット(8000個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 100Vパッケージタイプ = SOD-923ピン数 = 2最大ダイオードキャパシタンス = 2pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 0.85mm幅 = 0.65mm高さ = 0.43mm寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.43mmパワー消費 = 710mWBAS16P2T5G スイッチング・ダイオードは、メーカーの代表的な 3 リード SOT-23 デバイスのスピン・オフです。アプリケーションの切り替え用に設計されており、 SOD-923 表面実装パッケージに収納されています。このデバイスは、基板スペースが限られている低消費電力の表面実装用途に最適です。超小型 SOD-923 パッケージ スペースに制約のあるボードに取り付けられます 用途 高速スイッチングアプリケーション 最終製品 ワイヤレスハンドセット
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC244WMX onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC244WMXonsemi
569税込626
1袋(5個)
欠品中
論理回路 = HCロジックタイプ = バッファ, ラインドライバインターフェース = バッファ&ラインドライバIC入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165 ns @ 2 V寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm動作供給電圧 Min = 2 V伝播遅延テスト条件 = 150pF74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, MM74HC125MTCX onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, MM74HC125MTCXonsemi
799税込879
1袋(25個)
5日以内出荷
論理回路 = 74HCロジックタイプ = バッファ回路数 = 4入力タイプ = ショットキー出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = 7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 163ns寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V伝播遅延テスト条件 = 150pF74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74 onsemionsemi ロジックゲート, バッファ, 表面実装, 74onsemi
809税込890
1袋(25個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = バッファ実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 6パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14論理回路 = LCX動作供給電圧 Max = 5.5 V最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.7 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 32mA幅 = 4.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mV onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mVonsemi
579税込637
1袋(100個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 300mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-523Fピン数 = 2mV最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.3mm幅 = 0.9mm高さ = 0.7mm寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mmパワー消費 = 200mWON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1Vonsemi
579税込637
1袋(100個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 300mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.3mm幅 = 0.9mm高さ = 0.7mm寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mmON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,298税込1,428
1袋(25個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = HC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = 5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20 ns @ 15 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA幅 = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTC onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, 74LCX125MTConsemi
3,798税込4,178
1セット(94個)
5日以内出荷
論理回路 = LCXロジックタイプ = バッファ, ラインドライバインターフェース = バッファ&ラインドライバIC入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 6.5 ns @ 2.7 V寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V伝播遅延テスト条件 = 50pF74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi クワッド2入力NAND, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi クワッド2入力NAND, NAND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,598税込1,758
1袋(25個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = HC入力タイプ = シュミットトリガ動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = 5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 186 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
4,498税込4,948
1セット(55個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = VHC動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm74VHCファミリ、Fairchild Semiconductors. アドバンスド高速CMOSロジック 動作電圧: 2.0 → 5.5 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
3,298税込3,628
1袋(25個)
5日以内出荷
論理回路 = AC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = -24mA伝播遅延テスト条件 = 50pF動作供給電圧 Max = 2 → 6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -40 ℃AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
1,398税込1,538
1袋(25個)
5日以内出荷
論理回路 = HC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14ロジックタイプ = バッファmm低レベル出力電流 Max = 7.8mA高レベル出力電流 Max = 7.8mA伝播遅延テスト条件 = 45pF最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 45 pF動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
1,998税込2,198
1袋(25個)
5日以内出荷
論理回路 = LCX実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20ロジックタイプ = バッファmm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = -24mA伝送 = CMOS伝播遅延テスト条件 = 50pF最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SC onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SConsemi
3,500税込3,850
1セット(36個)
5日以内出荷
論理回路 = ACロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ回路数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 3.3 V寸法 = 13 x 7.6 x 2.35mm動作供給電圧 Max = 6 V伝播遅延テスト条件 = 50pF74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WM onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:10, 74LCX244WMonsemi
1,698税込1,868
1袋(10個)
5日以内出荷
論理回路 = LCXロジックタイプ = バッファ回路数 = 10出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF寸法 = 13 x 7.6 x 2.34mm動作供給電圧 Max = 3.6 V伝播遅延テスト条件 = 50pF74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, NC7SV08P5X onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, NC7SV08P5Xonsemi
879税込967
1セット(50個)
5日以内出荷
ロジックタイプ = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SC-70ピン数 = 5論理回路 = TinyLogic ULP-A入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 3.6 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 5.3 ns @ 30 pF動作供給電圧 Min = 0.9 V低レベル出力電流 Max = 24mA寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmTinyLogic ULP-A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
199税込219
1袋(10個)
5日以内出荷
論理回路 = FXLP実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-70ピン数 = 5寸法 = 2 x 1.25 x 1mm低レベル出力電流 Max = 2.6mA高レベル出力電流 Max = -2.6mA伝播遅延テスト条件 = 30pF動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1 V動作温度 Min = -40 ℃電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOP onsemionsemi CMOS バッファ 非反転, 20ピン TSSOPonsemi
9,698税込10,668
1セット(73個)
5日以内出荷
論理回路 = CMOSロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 8シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20高レベル出力電流 Max = 7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 4.4mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC onsemionsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIConsemi
3,998税込4,398
1セット(36個)
5日以内出荷
論理回路 = CMOSロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 8シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20高レベル出力電流 Max = 7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 7.5mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIC onsemionsemi CMOS バッファ 反転, 20ピン SOIConsemi
4,298税込4,728
1セット(36個)
5日以内出荷
論理回路 = CMOSロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 8シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = LS-TTL出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20高レベル出力電流 Max = 7.8mA低レベル出力電流 Max = 7.8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 190 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 6 Vmm高さ = 2.34mm74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC541WMX onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MM74HC541WMXonsemi
899税込989
1箱(10個)
欠品中
仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●伝播遅延テスト条件:150pF●論理回路:74HC寸法(mm)13.005×7.595×2.34タイプロジック:バッファ入力LS-TTL出力電流(mA)低レベル:(Max)7.8、高レベル:(Max)7.8ピン数(ピン)20極性反転回路数8実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6最大伝播遅延時間@最大CL208ns出力タイプ3ステート
onsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC onsemionsemi バストランシーバ 74ACシリーズ 8ビット, 非反転, 75mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIConsemi
1,198税込1,318
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様●74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●伝播遅延テスト条件:50pF●論理回路:74ACタイプロジック:バストランシーバ出力電流(mA)低レベル:(Max)75、高レベル:(Max)-75ピン数(ピン)20極性非反転回路数8RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルTTL入力レベルTTL実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数18最大伝播遅延時間@最大CL9ns
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,298税込1,428
1セット(25個)
5日以内出荷
仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:ACタイプロジック:ANDピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL10nsエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SC onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, 74AC541SConsemi
3,500税込3,850
1セット(36個)
5日以内出荷
仕様74ACファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 1.5 → 5.5及び2 → 6 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:AC寸法(mm)13×7.6×2.35タイプロジック:バッファ、 ラインドライバ入力種類シングルエンドピン数(ピン)20極性非反転回路数8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)24高レベル出力電流(mA)(Max)-24最大伝播遅延時間@最大CL8 ns @ 3.3 V出力タイプ3ステート
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
739税込813
1箱(25個)
5日以内出荷
仕様74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路:HCタイプロジック:OR入力種類CMOSピン数(ピン)14実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)6低レベル出力電流(mA)(Max)5.2高レベル出力電流(mA)(Max)5.2最大伝播遅延時間@最大CL125nsエレメント数4ゲートあたりの入力数2シュミットトリガー入力なし
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWG onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74AC244DWGonsemi
2,498税込2,748
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = ACロジックタイプ = バッファ, ラインドライバ回路数 = 8入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns@ 50 pF寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm動作供給電圧 Min = 2 V伝播遅延テスト条件 = 50pFMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2G onsemionsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2Gonsemi
1,798税込1,978
1袋(20個)
7日以内出荷
論理回路 = HCロジックタイプ = バッファ, ドライバ, 非反転バッファ回路数 = 1出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120ns寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm動作供給電圧 Min = 2 V伝播遅延テスト条件 = 10pF
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi onsemi電圧レベルシフタ onsemionsemi
139,800税込153,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
論理回路 = VHC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20ロジックタイプ = バッファmm低レベル出力電流 Max = 8mA高レベル出力電流 Max = -8mA伝播遅延テスト条件 = 50pF動作供給電圧 Max = 2 → 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
2,598税込2,858
1セット(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = NAND実装タイプ = 表面実装ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = HC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = 5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 15 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA幅 = 4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100 onsemi電圧レベルシフタ onsemi AEC-Q100onsemi
6,298税込6,928
1セット(75個)
7日以内出荷
論理回路 = LCX実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP出力タイプ = 3ステート寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm低レベル出力電流 Max = 24mA高レベル出力電流 Max = -24mA伝播遅延テスト条件 = 50pF動作供給電圧 Max = 2 → 3.6 V動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2 V動作温度 Min = -55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
2,998税込3,298
1セット(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 74AC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA幅 = 4mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
2,598税込2,858
1セット(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 74HC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = 5.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 5.2mA幅 = 4mm74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14論理回路 = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 4.5mm74VHCファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor社のアドバンスド74VHC高速シリコンゲートCMOSロジックファミリ製品は、CMOS低電力損失の利点を維持しながら、同等のバイポーラ ショットキーTTLと同様の高速動作を提供します。. アドバンスド高速及び低電力CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 5.5 V 7 V許容入力
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi HCTシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC onsemionsemi HCTシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIConsemi
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = HCTロジックタイプ = D タイプ入力タイプ = CMOS出力タイプ = TTL実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 141チップ当たりのエレメント数 = 2最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 36 ns @ 50 pF寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm幅 = 4mm74HCTファミリ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 14論理回路 = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA幅 = 4.5mmMC74VHC00 は、シリコンゲート CMOS 技術で製造された Advanced High Speed CMOS 2 入力 NAND ゲートです。CMOS の低消費電力を維持しながら、同等のバイポーラショットキー TTL に匹敵する高速動作を実現しています。内部回路は、ノイズ耐性に優れ、出力が安定したバッファ出力をはじめとする 3 段階から構成されています。入力は最大 7 V の電圧に耐え、 5 V システムのインターフェイスを 3 V システムに対応できます。高速: tpd = 3.7 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 2 μ A (最大) @ TA = 25 C 高ノイズ耐性: VNIH = VNIL = 28 % VCC 入力にパワーダウン保護機能を実現 平衡伝搬遅延 2 → 5.5 V の動作範囲に対応する設計です 低ノイズ: VolP = 0.8 V (最大) 他の標準ロジックファミリと互換性があるピン配置及び機能 ラッチアップ性能は 300 mA を超えます ESD 性能: HBM> 2000V 、機械モデル> 200V チップの複雑さ: 32 FET または 8 つの同等の Gates
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 250V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 225mA, 250V, シリーズ,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pinonsemi
1,598税込1,758
1袋(250個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 225mA1チップ当たりのエレメント数 = 2最大逆電圧 = 250Vパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.01mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm自動車規格 = AEC-Q101mW
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 16ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP onsemionsemi バストランシーバ LCXシリーズ 16ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOPonsemi
2,898税込3,188
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = LCXロジックタイプ = バストランシーバ1チップ当たりのエレメント数 = 2回路数 = 16極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20入力レベル = TTL出力レベル = LVCMOS高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 30 pF幅 = 4.5mm74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 70V,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pin onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 70V,エレメント数 2 SOT-23, 3-Pinonsemi
2,298税込2,528
1袋(250個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 2最大逆電圧 = 70Vパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 2.5pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.01mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mmパワー消費 = 300mWコモンカソードスイッチングダイオードは、超高速スイッチング用途向けに設計されています。このデバイスは、低消費電力の表面実装用途向けに設計された SOT-23 パッケージで提供されます。
RoHS指令(10物質対応)対応