カテゴリ

  • 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • WURTH ELEKTRONIK(291)
  • 日本モレックス(molex)(232)
  • CKD(164)
  • SMC(130)
  • 三菱電機(59)
  • RS PRO(53)
  • DiodesZetex(52)
  • エスコ(51)
  • KOA(49)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • 東和制電工業(TOWA)(22)
  • トヨタ(20)
  • STMicro(20)
  • コガネイ(19)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • ホンダ(17)
  • ON SEMICONDUCTOR(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v300」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 3V 表面実装 300 mWonsemi
9,998税込10,998
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOD-323●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性 : 5%●ピン数 : 2●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 100Ω●最大逆漏れ電流 : 10μA●寸法 : 1.8×1.35×1mm●動作温度 Min : -65 ℃mV/K●ツェナーダイオード300 mW、MM3Z、SZMM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 300 mA, 3-Pin SOT-23 onsemionsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 300 mA, 3-Pin SOT-23onsemi
41,980税込46,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 300 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 2最小DC電流ゲイン = 5000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 100nA幅 = 1.4mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 300 mA, 3-Pin SOT-23 onsemionsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 300 mA, 3-Pin SOT-23onsemi
1,198税込1,318
1袋(100個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 300 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 2最小DC電流ゲイン = 5000最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 100nA幅 = 1.4mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 300 mA, 3-Pin SOT-23 ( TO-236 onsemionsemi NPN ダーリントントランジスタ, 30 V, 300 mA, 3-Pin SOT-23 ( TO-236onsemi
13,980税込15,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 300 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 10 Vパッケージタイプ = SOT-23 ( TO-236実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 20000最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 100nA寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は、AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
31,980税込35,178
1セット(3000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 300 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.8 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大パワー消費 = 350 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.3mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
1,998税込2,198
1セット(100個)
5日以内出荷
仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。高さ(mm)1.2ピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)350チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)300最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)4.8最小ゲートしきい値電圧(V)1.1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
1,198税込1,318
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。高さ(mm)1.2ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)350材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)300最大ドレイン-ソース間電圧(V)60最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)4.8最小ゲートしきい値電圧(V)1最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
25,980税込28,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 300 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.8 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 350 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 2.92mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET300 V 28 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET300 V 28 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンonsemi
659税込725
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:28 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:39 nC @ 10 VシリーズUniFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性UniFET(TM) NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET(TM) MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート - ソースESDダイオードにより、UniFET-II(TM) MOSFETは2000 V HBMを超えるサージストレスに耐えるこパッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)250Wチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)300最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)129最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATA onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ATAonsemi
299税込329
1袋(10個)
3日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmonsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23 onsemionsemi Pチャンネル JFET, 3-Pin SOT-23onsemi
419税込461
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●チャンネルタイプ : P●IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 : 1.5 to 20mA●最大ドレイン-ゲート間電圧 : 25V dc●回路構成 : シングル●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 300 Ω●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●ソースゲート オンキャパシタンス : 11pF●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●PチャンネルJFET●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547CTA onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547CTAonsemi
1,498税込1,648
1袋(100個)
4日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 200, 420トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmonsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ABU onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1 A, PN2222ABUonsemi
299税込329
1袋(10個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmonsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5550TFR onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, 2N5550TFRonsemi
17,980税込19,778
1セット(2000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 140 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC546BTA onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC546BTAonsemi
1,498税込1,648
1袋(100個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 65 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 110トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BSR14 onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, BSR14onsemi
859税込945
1袋(20個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 350 mW最小DC電流ゲイン = 50トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmonsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904TFR onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 200 mA, 2N3904TFRonsemi
2,398税込2,638
1袋(200個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmonsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42 onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MPSA42onsemi
2,198税込2,418
1袋(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mmFairchild Semiconductor 高電圧 NPN トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547B onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC547Bonsemi
1,898税込2,088
1袋(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 200, 420トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mmonsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET30 V 900 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET30 V 900 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
579税込637
1袋(10個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 900 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.4mm動作温度 Min = -55 ℃mm拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング 耐久性と信頼性に優れたパフォーマンス DMOS テクノロジー. 用途:. 負荷スイッチング DC/DC コンバータ バッテリー保護 電源管理制御 DC モータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET60 V 2.5 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンonsemi
679税込747
1袋(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 2.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-223実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 300 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 3000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 3.56mm高さ = 1.6mm拡張モード P チャンネル MOSFET 、 ON Semiconductor. ON Semiconductor の P チャンネル MOSFET 製品は、 ON Semiconductor 独自の高セル密度 DMOS テクノロジーを使用して製造されています。この非常に高密度のプロセスは、オン状態の抵抗を最小限に抑えて、高速スイッチング向けに頑丈で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。. 特長と利点:. 電圧制御の P チャネル小信号スイッチ 高密度セル設計 高い飽和電流 優れたスイッチング 耐久性と信頼性に優れたパフォーマンス DMOS テクノロジー. 用途:. 負荷スイッチング DC/DC コンバータ バッテリー保護 電源管理制御 DC モータ制御
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, KSP92TA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -500 mA, KSP92TAonsemi
1,698税込1,868
1袋(100個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm高電圧PNPトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MJD340G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MJD340Gonsemi
639税込703
1袋(15個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = DPAK (TO-252)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 15 W最小DC電流ゲイン = 30トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 6.73 x 2.38 x 6.22mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904LT1G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 200 mA, MMBT3904LT1Gonsemi
8,598税込9,458
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 200 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBT5401LT1G onsemionsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBT5401LT1Gonsemi
12,980税込14,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -150 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 60トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, PZT2222AT1G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, PZT2222AT1Gonsemi
24,980税込27,478
1セット(1000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.5 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 300 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC144EET1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC144EET1Gonsemi
12,980税込14,278
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = SOT-416 (SC-75)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1標準抵抗比 = 1mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 260 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 260 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
1,498税込1,648
1袋(250個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 260 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2.6V最低ゲートしきい値電圧 = 1.9V最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = ±30 V幅 = 1.4mm順方向ダイオード電圧 = 1.2V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Pチャンネル MOSFET20 V 760 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン onsemionsemi Pチャンネル MOSFET20 V 760 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
26,980税込29,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 760 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SC-75実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.2V最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V幅 = 0.9mm高さ = 0.8mmNチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBTA92LT1G onsemionsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, MMBTA92LT1Gonsemi
15,980税込17,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, PZTA92T1G onsemionsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, PZTA92T1Gonsemi
17,980税込19,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -300 Vパッケージタイプ = SOT-223 (SC-73)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1.5 W最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 3 + Tab1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
289税込318
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 915 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SC-75実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V幅 = 1.6mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MMBTA42LT1G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, MMBTA42LT1Gonsemi
14,980税込16,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 40トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 300 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, SL05T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 11V, SL05T1Gonsemi
36,980税込40,678
1セット(3000個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 11V最小ブレークダウン電圧 = 6V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3ピークパルスパワー消費 = 300W最大ピークパルス電流 = 17AESD保護 = あり1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 1.4mm高速ライン保護のための300 W低静電容量TVS. 補償ダイオードにTVSダイオードを直列接続することで、静電容量を5 pF未満に抑制 ピーク定格出力: 300 W、8 x 20 μs
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET60 V 500 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
24,980税込27,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 500 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.3mm高さ = 0.93mmFairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, MC14081BDG onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, MC14081BDGonsemi
2,798税込3,078
1セット(55個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : AND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 100 ns @ 15 V, 130 ns @ 10 V, 300 ns @ 5 V●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 4.2mA●動作温度 Max : +125 ℃pF●4000シリーズロジックゲート●ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, MC14071BDG onsemionsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, MC14071BDGonsemi
2,198税込2,418
1袋(55個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : OR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -10mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 300 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 10mA●動作温度 Min : -55 ℃mm●4000シリーズロジックゲート●ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36T1Gonsemi
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●最大クランピング電圧 : 60V●最小ブレークダウン電圧 : 40V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 36V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 300W●最大ピークパルス電流 : 4A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 3.04mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.8V, SM05T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.8V, SM05T1Gonsemi
1,298税込1,428
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 9.8V●最小ブレークダウン電圧 : 6.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 300W●最大ピークパルス電流 : 17A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 3.04 x 1.4 x 1.01mm●高さ : 1.01mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 300 mWonsemi
639税込703
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルV●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 300 mW●パッケージタイプ : SOT-23●ツェナータイプ : 電圧レギュレータ●ピン数 : 3●テスト電流 : 5mA●最大ツェナーインピーダンス : 15Ω●最大逆漏れ電流 : 500nA●寸法 : 3.04×1.4×1.01mm●動作温度 Min : -65 ℃VRoHS指令(10物質対応)対応