カテゴリ

  • 制御機器(83)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(7)
  • 大阪魂(1,121)
  • コガネイ(723)
  • SMC(681)
  • エスコ(421)
  • RS PRO(177)
  • StarTech.com(100)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(94)
  • ホンダ(93)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • WURTH ELEKTRONIK(73)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • 八幡ねじ(56)
  • 第一計器(52)
  • YAMAHA(ヤマハ)(52)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • NS(日進工具)(44)
  • DiodesZetex(42)
  • omron(オムロン)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(80)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3x5」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 880nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95 (Dia.) x 8.77 (H)mm) onsemionsemi 880nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95 (Dia.) x 8.77 (H)mm)onsemi
1,998税込2,198
1箱(25個)
5日以内出荷
仕様Fairchild QED222 / QED223シリーズ赤外線LED. Fairchild SemiconductorのQED222 / QED223シリーズは、プラスチックパッケージの赤外線(IR)発光ダイオード(LED)です。 これらのLEDは、標準のT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収められています。. QED222 / QED223シリーズの特長: 880 nm AlGaAs LED 透明で紫色 直径5 mm (T-1 3/4)のプラスチックパッケージ 中幅放射角、30° 高出力パワー寸法(mm)4.95 (Dia.)×8.77 (H)ピーク波長(nm)880RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装
onsemi 940nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm) onsemionsemi 940nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm)onsemi
1,998税込2,198
1箱(25個)
欠品中
仕様指向半値角:40°寸法(mm)6.1 Dia.×8.77ピーク波長(nm)940ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1実装タイプスルーホール実装最大供給電圧(V)1.6放射強度(mW/sr)27 (Minimum)材質(LED)AlGaAs、GaAs
onsemi 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm) onsemionsemi 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm)onsemi
1,598税込1,758
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様指向半値角:16°寸法(mm)6.1 Dia.×8.77ピーク波長(nm)890ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1実装タイプスルーホール実装最大供給電圧(V)1.7放射強度(mW/sr)70材質(LED)AlGaAs
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, BC817-25LT3Gonsemi
379税込417
1袋(25個)
翌々日出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 500 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 160トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm) onsemionsemi 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (6.1 Dia. x 8.77mm)onsemi
8,698税込9,568
1袋(250個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 890nmパッケージタイプ = T-1 3/4放射強度 = 70mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 16°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 6.1 Dia. x 8.77mmLED材質 = AlGaAs最大供給電圧 = 1.7V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BDTGonsemi
359税込395
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 3.2mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.73mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ABTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ABTGonsemi
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 25 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BC556BTF onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BC556BTFonsemi
1,298税込1,428
1袋(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -65 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA38N30 onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, スルーホール, FDA38N30onsemi
3,398税込3,738
1袋(5個)
5日以内出荷
パッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 312 Wピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 16.2 x 5 x 18.9mmUniFETTM MOSFET は、プレーナストライプと DMOS テクノロジーをベースにした高電圧 MOSFET ファミリです。この MOSFET は、オン状態の抵抗を低減し、スイッチング性能及びアバランシェエネルギー強度を高めるように調整されています。このデバイスファミリは、力率補正( PFC )、フラットパネルディスプレイ( FPD ) TV 電源、 ATX 、電子ランプバラストなどのスイッチング電源コンバータ用途に適しています。RDS ( ON ) = 70 m Ω (標準) @ VGS = 10 V 、 ID = 19 A 低ゲート電荷量(標準) 60 nC ) 低 CRSs (標準) 60PF ) ESD改善機能 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.2 A, KSC2690AYS onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.2 A, KSC2690AYSonsemi
4,898税込5,388
1袋(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1.2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 Vパッケージタイプ = TO-126実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 20 W最小DC電流ゲイン = 160トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 160 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 8 x 3.25 x 11mmパワーNPNトランジスタ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD13716STU onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 1.5 A, BD13716STUonsemi
4,598税込5,058
1セット(60個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1.5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-126実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 12.5 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 8 x 3.25 x 11mm小信号NPNトランジスタ、60 → 100 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mWonsemi
4,698税込5,168
1袋(1000個)
5日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 4.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm標準電圧温度係数 = -3.5 → 0.2mV/℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79Cシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, BC32740TA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, BC32740TAonsemi
339税込373
1袋(10個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mWトランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 5.33 x 5.2 x 4.19mm小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, BC32725TA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, BC32725TAonsemi
289税込318
1袋(10個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mWトランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 5.33 x 5.2 x 4.19mm小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC556BTA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC556BTAonsemi
1,498税込1,648
1袋(100個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -65 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 150 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTF onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTFonsemi
2,998税込3,298
1袋(200個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716TA onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 800 mA, BC33716TAonsemi
19,980税込21,978
1セット(2000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 10 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mmonsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, BC638TA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, BC638TAonsemi
24,980税込27,478
1セット(2000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, PN2907ATFR onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, PN2907ATFRonsemi
3,500税込3,850
1袋(200個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 625 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC559BTA onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC559BTAonsemi
2,898税込3,188
1袋(200個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -30 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 420トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm小信号PNPトランジスタ、最大30 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CTA onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC550CTAonsemi
2,998税込3,298
1袋(200個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 45 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mW最小DC電流ゲイン = 420トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 50 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mmonsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 V
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 50 mA, FJV1845FMTF onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 50 mA, FJV1845FMTFonsemi
2,298税込2,528
1袋(200個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 50 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 120 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 300トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 110 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 2.9 x 1.3 x 1.04mm小信号NPNトランジスタ、100 V超、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -50 mA, FJV992FMTF onsemionsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -50 mA, FJV992FMTFonsemi
2,598税込2,858
1袋(200個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -50 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -120 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mW最小DC電流ゲイン = 300トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -120 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 50 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 2.9 x 1.3 x 1.04mm小信号PNPトランジスタ、60 → 160 V、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, TIP30CG onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -1 A, TIP30CGonsemi
1,398税込1,538
1袋(10個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 30 W最小DC電流ゲイン = 15トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード onsemi Si スルーホール実装 5mm package onsemiフォトダイオード onsemi Si スルーホール実装 5mm packageonsemi
1,898税込2,088
1袋(25個)
5日以内出荷
ピーク感度波長 = 880nmパッケージタイプ = T-1 3/4実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 700nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 5ns長さ = 4.95mm高さ = 8.77mm直径 = 6.1mm標準上昇時間 = 5nsQSD2030F PINフォトダイオード. Fairchild SemiconductorのQSD2030Fは、プラスチックシリコンPINフォトダイオードです。 標準の5 mm(T-1 3/4)スルーホールパッケージに収められています。 QSD2030Fは、周囲の可視光を遮断する昼光フィルタを備えた黒色のエポキシ製パッケージに収納されています。. QSD2030Fフォトダイオードの特長: PINフォトダイオード 5 mm(T-1 3/4)パッケージ 広いレセプション角度: 40° 昼光フィルタ 高感度 波長: 880 nm 検出面積: 1.245 x 1.245 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi クロスポイントスイッチ onsemionsemi クロスポイントスイッチonsemi
519税込571
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様●3dBバンド幅:115MHz●アレイ構成:12 X 9●標準シングル供給電圧:5 V長さ(mm)9.7寸法(mm)9.7×4.4×0.9高さ(mm)0.9ピン数(ピン)28電源タイプ単一電源RoHS指令(10物質対応)対応特性ビデオスイッチ、Fairchild SemiconductorパッケージTSSOP実装タイプ表面実装カテゴリービデオ最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CTGonsemi
4,598税込5,058
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, NJW0281G onsemionsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 15 A, NJW0281Gonsemi
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 15 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = TO-3P実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 150 Wトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 250 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 15.8 x 5 x 20.1mm先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIC onsemionsemi コンパレータ, 3 → 28 V, オープンコレクタ出力 表面実装, 8-Pin SOIConsemi
159税込175
1袋(5個)
欠品中
コンパレータタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = ±2電源, 単一電源出力タイプ = オープンコレクタ回路数 = 2標準応答時間 = 1.3μsピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V寸法 = 5 x 4 x 1.5mm長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.5mm標準電圧ゲイン = 106.02 dBコンパレータ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル IGBT 650 V 120 A, 3-Pin TO-3PN シングル onsemionsemi Nチャンネル IGBT 650 V 120 A, 3-Pin TO-3PN シングルonsemi
17,980税込19,778
1セット(30個)
7日以内出荷
最大連続コレクタ電流 = 120 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 650 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 600 Wパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 15.8 x 5 x 20.1mm動作温度 Min = -55 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mWonsemi
1,398税込1,538
1セット(200個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 4.7V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-523ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm動作温度 Max = +150 ℃mV/Kツェナーダイオード500 mW、MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-523
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.3V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 4.3V 表面実装 300 mWonsemi
6,498税込7,148
1セット(3000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 90Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm標準電圧温度係数 = 0mV/Kツェナーダイオード225 mW、BZX84BxxxLT、BZX84CxxxLTシリーズ、ON Semiconductor. ツェナー電圧公差: 2 % (BZX84B)、約5 % (BZX84C) 表面実装ケース: SOT-23
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemionsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74onsemi
34,980税込38,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = シュミットトリガ出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 155 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -2.6mA低レベル出力電流 Max = 2.6mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 5論理回路 = HC寸法 = 3 x 1.5 x 1mm動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 1mm74HC1Gファミリ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 74HC CMOSロジックファミリの、省スペース型シングルゲートデバイス. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, MJW3281AG onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, スルーホール, MJW3281AGonsemi
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 230 Vパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 200 Wトランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dcピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 16.26 x 5.3 x 21.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電源スイッチIC onsemionsemi 電源スイッチIConsemi
149,800税込164,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
動作供給電圧 Max = 5.5 V出力数 = 2A入力数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 5動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 3 x 1.5 x 1mm配電スイッチ、ON Semiconductor. 固定 / 調整可能、電流制限付き配電スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -4 A, MJE15035G onsemionsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -4 A, MJE15035Gonsemi
7,198税込7,918
1セット(50個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -4 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -350 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 50 Wトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 350 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 30 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 9.28 x 10.28 x 4.82mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT2222LT1G onsemionsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT2222LT1Gonsemi
1,498税込1,648
1袋(200個)
7日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 600 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 225 mW最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V dc最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 3.04 x 2.64 x 1.11mm先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用NPNトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 300 mWonsemi
21,980税込24,178
1セット(10000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 5.1V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 60Ω最大逆漏れ電流 = 2μA寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm自動車規格 = AEC-Q101mA
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 300 mWonsemi
6,498税込7,148
1セット(3000個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 6.8V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = ±5%ピン数 = 3テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 2μA寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm標準電圧温度係数 = 4.5mV/K
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 200 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 200 mWonsemi
7,698税込8,468
1セット(3000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mWパッケージタイプ = SOD-323ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 3μA寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm標準電圧温度係数 = 0.2mV/Kツェナーダイオード200 mW、MM3Zシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-323 (SC-76)
RoHS指令(10物質対応)対応