カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(56)
  • SMC(22)
  • トヨタ(20)
  • ホンダ(9)
  • スバル(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • ニッサン(3)
  • UDトラックス(3)
  • RS PRO(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • イトーキ(2)
  • ダイハツ(2)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 第一計器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • フロンケミカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5230-01」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW

    onsemi
    819税込901
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor寸法1.91 (Dia.) x 4.56mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1テスト電流(mA)20最大逆漏れ電流(μA)2最大パワー消費(mW)500ツェナータイプ汎用ツェナー電圧許容性(%)5最大ツェナーインピーダンス(Ω)19
  • onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 4.7V スルーホール 500 mW

    onsemi
    14,980税込16,478
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 4.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = DO-35。ツェナータイプ = 汎用。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 19Ω。最大逆漏れ電流 = 2μA。寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm。動作温度 Min = -65 ℃。ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mW onsemi

    onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mW

    onsemi
    289税込318
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    標準ツェナー電圧 = 4.7V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大パワー消費 = 500 mW。パッケージタイプ = SOD-123。ツェナータイプ = 電圧レギュレータ。ツェナー電圧許容性 = 5%。ピン数 = 2。テスト電流 = 20mA。最大ツェナーインピーダンス = 19Ω。最大逆漏れ電流 = 5μA。寸法 = 2.69 x 1.6 x 1.12mm。動作温度 Max = +150 ℃。ツェナーダイオード500 mW、MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1Gシリーズ、ON Semiconductor. 表面実装ケース: SOD-123
    RoHS指令(10物質対応)対応