カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(59)
- MAZDA(マツダ)(58)
- NAKANO(5)
- SMC(10)
- Texas Instruments(4)
- TRUSCO(5)
- UDトラックス(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- アズワン(3)
- スバル(12)
- タイテックス(5)
- トヨタ(30)
- ニッサン(67)
- ミツビシ(45)
- ワルター(7)
- 三菱電機(4)
- 共立(5)
- 新ダイワ(45)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「541a」の検索結果
特価
関連キーワード

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC541ADWG
onsemi¥2,598税込¥2,8581袋(38個)7日以内出荷仕様●論理回路 : 74HC●ロジックタイプ : バッファ●ラインドライバ●ラインレシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 7.8mA●低レベル出力電流 Max : 7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74HC541ADTG
onsemi¥1,798税込¥1,9781袋(20個)8日以内出荷仕様●論理回路 : 74HC●ロジックタイプ : バッファ●ラインドライバ●ラインレシーバ●インターフェース : バッファ&ラインドライバIC●入力タイプ : CMOS●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : 7.8mA●低レベル出力電流 Max : 7.8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 165 ns@ 50 pF●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●動作供給電圧 Max : 6 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 74VHC バスバッファ, 20ピン TSSOP
onsemi¥2,298税込¥2,5281袋(25個)7日以内出荷論理回路 = 74VHC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = -8mA。低レベル出力電流 Max = 8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns@ 50 pF。寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm。幅 = 4.5mm。74VHCTファミリ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:9, MC74HCT541ADWG
onsemi¥1,898税込¥2,0881袋(25個)8日以内出荷論理回路 = HCT。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 9。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。高レベル出力電流 Max = 6mA。低レベル出力電流 Max = 6mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 38 ns @ 50 pF。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 4.5 V。伝播遅延テスト条件 = 50pFRoHS指令(10物質対応)対応
電圧レベルトランスレータ onsemi AEC-Q100
onsemi¥3,298税込¥3,6281袋(25個)7日以内出荷論理回路 = VHC。実装タイプ = 表面実装。1チップ当たりのエレメント数 = 1。出力タイプ = 3ステート。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。低レベル出力電流 Max = 8mA。高レベル出力電流 Max = -8mA。伝送 = CMOS、TTL。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 4.5 V。自動車規格 = AEC-Q100。高速: tpd = 5.4 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 4 μ A (最大) @ TA = 25 C TTL 互換入力: VIL = 0.8 V 、 VIH = 2.0 V 入力及び出力でのパワーダウン保護機能を実現 平衡伝搬遅延 動作電圧範囲: 4.5 → 5.5 V 低ノイズ: VolP = 1.6 V (最大) 他の標準ロジックファミリと互換性があるピン配置及び機能 ラッチアップ性能は 300 mA を超えます ESD 性能: HBM> 2000V 、機械モデル> 200V チップの複雑さ: 134 FET または 33.5 相当の Gates 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:1, MC74HC541ADWR2G
onsemi¥1,498税込¥1,6481袋(20個)8日以内出荷論理回路 = HC。ロジックタイプ = バッファ, ドライバ, 非反転バッファ。回路数 = 1。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 20。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120ns。寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 10pFRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら