電圧レベルトランスレータ onsemi AEC-Q100
論理回路 = VHC
実装タイプ = 表面実装
1チップ当たりのエレメント数 = 1
出力タイプ = 3ステート
寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
低レベル出力電流 Max = 8mA
高レベル出力電流 Max = -8mA
伝送 = CMOS、TTL
伝播遅延テスト条件 = 50pF
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF
動作温度 Max = +85 ℃
動作供給電圧 Min = 4.5 V
自動車規格 = AEC-Q100
高速: tpd = 5.4 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 4 μ A (最大) @ TA = 25 C TTL 互換入力: VIL = 0.8 V 、 VIH = 2.0 V 入力及び出力でのパワーダウン保護機能を実現 平衡伝搬遅延 動作電圧範囲: 4.5 → 5.5 V 低ノイズ: VolP = 1.6 V (最大) 他の標準ロジックファミリと互換性があるピン配置及び機能 ラッチアップ性能は 300 mA を超えます ESD 性能: HBM> 2000V 、機械モデル> 200V チップの複雑さ: 134 FET または 33.5 相当の Gates 鉛フリーパッケージを用意
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















