onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP500SN33T1Gonsemi
onsemi コンバータ, 500mA, 40 V, スルーホール LM2574N-5Gonsemi
onsemi 整流ダイオード, 5A, 23V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 500mVonsemi
onsemi 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 500mVonsemi
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, スルーホール, BC556BTFonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC548BTAonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 100 mA, BC548CTAonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTAonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC556BTAonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC556ABUonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -100 mA, BC557BTFonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 2+Tab-Pin, MC78M05CDTGonsemi
onsemi ツェナーダイオード 2.4V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 28V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC78M05BDTGonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12BDTGonsemi
onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -10 A, MJD2955Gonsemi
onsemi TVSダイオードアレイ, 単方向, 表面実装, 20V, NUP2202W1T2Gonsemi
onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 1 A, MJD50Gonsemi
onsemi ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 300 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 39V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 47V スルーホール 5 Wonsemi
onsemi ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 62V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi デマルチプレクサ 33V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 91V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi ツェナーダイオード 2.2V 表面実装 500 mWonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC78M15CDTGonsemi
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12CDTGonsemi
onsemi ツェナーダイオード 3V スルーホール 500 mWonsemi