カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • KTM(39)
  • ホンダ(35)
  • SMC(19)
  • ERECTA(エレクター)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • SURE(石崎電機製作所)(6)
  • 工進(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • スバル(5)
  • RS PRO(5)
  • Fishiman(フィッシュマン)(5)
  • イスカル(4)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • ツカサ電工(4)
  • 象印マホービン(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60sm」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングル onsemionsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングルonsemi
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流:120 A寸法(mm)15.6×4.7×20.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorパッケージTO-247AB実装タイプスルーホール最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプN最大パワー消費(W)600トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングル onsemionsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングルonsemi
879税込967
1個
5日以内出荷
仕様最大連続コレクタ電流:80 A寸法(mm)15.6×4.7×20.6ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性ディスクリートIGBT、Fairchild SemiconductorパッケージTO-247実装タイプスルーホール最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)600最大ゲート-エミッタ間電圧(V)±20チャンネルタイプN最大パワー消費(W)349トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングル onsemionsemi Nチャンネル IGBT 600 V 80 A, 3-Pin TO-247 シングルonsemi
15,980税込17,578
1セット(30個)
7日以内出荷
最大連続コレクタ電流 = 80 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 349 Wパッケージタイプ = TO-247実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm動作温度 Max = +175 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングル onsemionsemi Nチャンネル IGBT 600 V 120 A, 3-Pin TO-247AB シングルonsemi
999税込1,099
1個
7日以内出荷
最大連続コレクタ電流 = 120 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 600 V最大ゲート-エミッタ間電圧 = ±20V最大パワー消費 = 600 Wパッケージタイプ = TO-247AB実装タイプ = スルーホールチャンネルタイプ = Nピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル寸法 = 15.6 x 4.7 x 20.6mm動作温度 Min = -55 ℃ディスクリートIGBT、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36T1G onsemionsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 60V, SM36T1Gonsemi
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●最大クランピング電圧 : 60V●最小ブレークダウン電圧 : 40V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大逆スタンドオフ電圧 : 36V●ピン数 : 3●ピークパルスパワー消費 : 300W●最大ピークパルス電流 : 4A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 2●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 3.04mm●ESDプロテクタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
60sq特集