カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- NSK(日本精工)(2)
- NACHI(不二越)(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- アドテック(1)
- スーパーツール(1)
- タカノ(2)
- ニッサン(1)
- ホンダ(3)
- マキタ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三ツ星ベルト(2)
- 横田機工(1)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6305n」の検索結果
特価

onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 6 ピン
onsemi¥829税込¥9121箱(10個)欠品中仕様PowerTrench(R)デュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Semis PowerTrench (R) MOSFET は、システム効率と電力密度を高めた、最適化された電源スイッチです。ゲート電荷量が小さく、逆回復が小さい、ソフトな逆回復ボディダイオードを組み合わせているため、 AC / DC 電源の同期整流の高速スイッチングに役立ちます。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電シリーズPowerTrenchピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)2.7最大ドレイン-ソース間電圧(V)20最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)128最小ゲートしきい値電圧(V)0.4最大ゲート-ソース間電圧(V)-8、 +8トランジスタ構成絶縁型標準ゲートチャージ3.5 nC @ 4.5 V最大パワー消費960 mW