カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- シバタ(フォークリフト)(7)
- 巴バルブ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- エスコ(1)
- TOTO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「700g-1t」の検索結果

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP700BSN33T1G
onsemi¥129,800税込¥142,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 4 mV●ロードレギュレーション : 5 mVV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.07mA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 1.5 x 1.5 x 0.75mm●高さ : 0.75mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●180 → 240 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応