カテゴリ

  • 制御機器(11)
    • 集積回路(IC)(2)
    • ディスクリート(5)
    • 受動部品その他関連用品(4)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • 東芝(14)
  • ON SEMICONDUCTOR(3)
  • DiodesZetex(4)
  • nexperia(4)
  • Texas Instruments(1)
  • STMicro(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74hc14」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74

    onsemi
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様論理回路:74HC寸法(mm)8.75×4×1.5高さ(mm)1.5タイプロジック:インバータ シュミット トリガー入力タイプ:CMOS出力電流(mA)低レベル:(Max)4、高レベル:(Max)-5.2ピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数6最大伝播遅延時間@最大CL188 ns @ 50 pF出力タイプCMOS
  • onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

    onsemi
    ¥529税込¥582
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS、入力タイプ:シュミットトリガ●シュミットトリガ入力:あり●論理回路:HC幅(mm)4寸法(mm)8.75×4×1.5タイプロジック:インバータ出力電流(mA)低レベル:(Max)5.2、高レベル:(Max)-5.2ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)(Max)61チップ当たりのエレメント数6最大伝播遅延時間@最大CL125 ns @ 2 V、 21 ns @ 6 V、 25 ns @ 4.5 V
  • onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74

    onsemi
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー。入力タイプ = CMOS。出力タイプ = CMOS。1チップ当たりのエレメント数 = 6。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 188 ns @ 50 pF。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 4mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74HC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。高さ = 1.5mm。幅 = 4mm。MM74HC14 は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用することで、標準 CMOS の低電力損失と高ノイズ耐性を実現するだけでなく、 10 LS-TTL 負荷を駆動できます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 13 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 20 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 標準ヒステリシス電圧: 0.9 V @ VCC = 4.5 V 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74 onsemi

    onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

    onsemi
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = インバータ。入力タイプ = シュミットトリガ。1チップ当たりのエレメント数 = 6。シュミットトリガ入力 = あり。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V。高レベル出力電流 Max = -5.2mA。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = HC。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4mm。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC onsemi

    onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin SOIC

    onsemi
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = Dフリップフロップ。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、LSTTL、NMOS、TTL。出力信号タイプ = Dタイプフリップフロップ。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。セット/リセット = セット / リセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns。寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm。幅 = 4mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin TSSOP onsemi

    onsemi 74HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 14-Pin TSSOP

    onsemi
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = Dフリップフロップ。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、LSTTL、NMOS、TTL。出力信号タイプ = Dタイプフリップフロップ。トリガータイプ = 正エッジ。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。セット/リセット = セット / リセット。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns。動作供給電圧 Max = 6 Vmm。幅 = 4.5mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi カウンタ IC HCシリーズ カウンター, 14-Pin SOIC 74 onsemi

    onsemi カウンタ IC HCシリーズ カウンター, 14-Pin SOIC 74

    onsemi
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    仕様●パッケージタイプ : SOIC●ロジックタイプ : カウンター●論理回路 : HC●実装タイプ : 表面実装●カウンタタイプ : バイナリー●ピン数 : 14●動作供給電圧 Min : 2 V●動作供給電圧 Max : 6 V●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, MM74HC125MTCX onsemi

    onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 14-Pin, 回路数:4, MM74HC125MTCX

    onsemi
    ¥799税込¥879
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    論理回路 = 74HC。ロジックタイプ = バッファ。回路数 = 4。入力タイプ = ショットキー。出力タイプ = 3ステート。極性 = 非反転。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 163ns。寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm。動作供給電圧 Min = 2 V。伝播遅延テスト条件 = 150pF。74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 1-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 1-入力, 74

    onsemi
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = XOR。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 1。ゲートあたりの入力数 = 1。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74HC。動作供給電圧 Max = 6 V。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns。動作供給電圧 Min = 2 V。幅 = 4mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi

    onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

    onsemi
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    ロジックタイプ = NAND。実装タイプ = 表面実装。エレメント数 = 4。ゲートあたりの入力数 = 2。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。論理回路 = 74HC。入力タイプ = CMOS。動作供給電圧 Max = 6 V。高レベル出力電流 Max = 5.2mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 110 ns @ 50 pF。動作供給電圧 Min = 2 V。低レベル出力電流 Max = 5.2mA。幅 = 4mm。74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74 onsemi

    onsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74

    onsemi
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    仕様●ロジックタイプ : NAND●入力タイプ : シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数 : 4●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 190ns●高レベル出力電流 Max : -25mA●低レベル出力電流 Max : 25mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC132A は● LS132 とピン配列が同じです。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC2A を使用して●ノイズ耐性を強化したり●波形をゆっくり変化させたりすることができます。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 72 FET または 18 相当の GatesRoHS指令(10物質対応)対応