カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • 東芝(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「74hc573」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MM74HC573WMX onsemionsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MM74HC573WMXonsemi
839税込923
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様●74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS●ラッチエレメント:Dタイプ●ラッチモード:透明●論理回路:74HC長さ(mm)13.01寸法(mm)13.005×7.595×2.642高さ(mm)2.642ビット8bitピン数(ピン)20動作温度(℃)-40 (Min)RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装出力タイプ3ステート
onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC573ADTG onsemionsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC573ADTGonsemi
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●論理回路 : HC●ラッチモード : 透明●ラッチエレメント : Dタイプ●ビット数 : 8bit●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●高さ : 1.05mm●長さ : 6.6mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応