カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • FYH(日本ピローブロック)(2)
  • JTC(1)
  • RS PRO(4)
  • SICK(2)
  • SMC(6)
  • STMicro(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • エスコ(2)
  • コノエ(2)
  • ナカトミ(1)
  • ノーブランド(1)
  • リヒトラブ(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(21)
  • 大阪魂(2)
  • 弘進ゴム(2)
  • 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「78m12」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12BDTG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12BDTG

    onsemi
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    レギュレータタイプ = リニア電圧mA。出力電圧 = 12 V。ラインレギュレーション = 50 mV。ロードレギュレーション = 240 mV。極性 = 正。静止電流 = 6mA。ピン数 = 3。パワーレーティング = 5W。寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。幅 = 6.22mm。MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは、内部電流制限、サーマルシャットダウン、及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル、オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V、8 V、12 V、15 V、18 V、20 V、24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで、最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12CDTG onsemi

    onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC78M12CDTG

    onsemi
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 700mA●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 240 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAK●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●高さ : 2.38mm●幅 : 6.22mm●MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは●内部電流制限●サーマルシャットダウン●及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル●オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V●8 V●12 V●15 V●18 V●20 V●24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで●最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
m12特集