カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(1)
  • ニッサン(16)
  • エスコ(15)
  • CKD(11)
  • スズキ(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • ミツビシ(3)
  • コノエ(2)
  • ホンダ(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • Canon(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • StarTech.com(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ネグロス電工(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「817c」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C

    onsemi
    31,980税込35,178
    1袋(2000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 18μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 400%。標準降下時間 = 18μs。シリーズ = FOD。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SD onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SD

    onsemi
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 4μs。絶縁電圧 = 5000 V ac。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 600%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = FOD。特殊機能 = AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SD onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SD

    onsemi
    1,998税込2,198
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様論理出力あり、オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:ACチャンネル数1機能(特殊機能)AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間4μs標準降下時間3μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.4最大電流変換率(%)600絶縁電圧(V)5000 ac
  • onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C300W onsemi

    onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C300W

    onsemi
    1,098税込1,208
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間18μs標準降下時間18μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.4最大入力電流(mA)50最大電流変換率(%)400絶縁電圧(Vrms)5000
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CS onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CS

    onsemi
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 18μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5000 Vrms。最大電流変換率 = 400%。標準降下時間 = 18μs。シリーズ = FOD。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSD onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSD

    onsemi
    1,398税込1,538
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間4μs標準降下時間3μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.4最大入力電流(mA)50最大電流変換率(%)400絶縁電圧(V)5000 ac
  • onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSD onsemi

    onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSD

    onsemi
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。最大電流変換率 = 400%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = FOD。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応