カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- Merck(メルクミリポア)(12)
- エスコ(11)
- ホンダ(6)
- ハンマーキャスター(4)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 富士通(1)
- ミヤコ自動車(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- RK JAPAN(1)
- ニッサン(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- タカノクリエイト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「915ma」の検索結果
特価

onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン
onsemi¥319税込¥3511袋(10個)7日以内出荷チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 915 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。パッケージタイプ = SC-75。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 1.1V。最大パワー消費 = 300 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V。幅 = 1.6mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。NチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン
onsemi¥38,980税込¥42,8781セット(3000個)7日以内出荷仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 915 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 950 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.1V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.45V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±6 V●幅 : 0.95mm●高さ : 0.8mm●20 V 915mA 小信号 MOSFET 230 m Ω ●シングル N チャンネル SC-89 ● ESD 保護機能付き低 RDS ( on )により●システム効率が向上します 低しきい値電圧● 1.5 V 定格 ESD保護ゲート 用途: 負荷 / 電源スイッチ 電源変換回路 バッテリマネージメント 携帯電話● PDA ●デジタルカメラ●ポケットベルなどの携帯機器RoHS指令(10物質対応)対応