カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- onsemi
- ホンダ(46)
- サンエス(34)
- エスコ(4)
- ハンマーキャスター(4)
- VISHAY(4)
- AMPHENOL(3)
- BOURNS(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- TDK(2)
- オーバル(2)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(2)
- コロナ電業(2)
- 松吉医科器械(2)
- HARWIN(2)
- スタッフ(2)
- 小津産業(1)
- omron(オムロン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「920ma」の検索結果
特価

onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV
onsemi¥1,298税込¥1,4281袋(100個)7日以内出荷最大順方向電流 = 500mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 125V。パッケージタイプ = DO-204AH。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 920mV。最大ダイオードキャパシタンス = 6pF。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.6mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm。直径 = 1.5mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV
onsemi¥1,298税込¥1,4281箱(100個)7日以内出荷仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)3.6寸法1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mmピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション動作温度(℃)(Max)+175RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(mW)500最大順方向電流(mA)500最大ダイオードキャパシタンス(pF)6最大逆電圧(V)125
onsemi 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV
onsemi¥419税込¥4611箱(10個)7日以内出荷仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 Aピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)920ピーク逆繰返し電圧(V)200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30最大連続順方向電流(A)1ピーク逆回復時間(ns)15
onsemi 整流ダイオード, 500mA, 20V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア -350mV
onsemi¥66,980税込¥73,6781セット(8000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : -350mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク逆回復時間 : 4ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV
onsemi¥3,298税込¥3,6281箱(100個)7日以内出荷仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 Aピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)920ピーク逆繰返し電圧(V)100ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30最大連続順方向電流(A)1ピーク逆回復時間(ns)15
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV
onsemi¥2,298税込¥2,5281箱(100個)7日以内出荷仕様Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 Aピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)整流器、(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル整流方式ファストリカバリーRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)920ピーク逆繰返し電圧(V)50ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)30最大連続順方向電流(A)1ピーク逆回復時間(ns)15
onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 50V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 920mV
onsemi¥2,298税込¥2,5281袋(100個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)。最大連続 順方向電流 = 1A。ピーク逆繰返し電圧 = 50V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 920mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 15ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A。Fairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-923 ショットキーバリア 500mV
onsemi¥69,980税込¥76,9781セット(8000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-923●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 500mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応