カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(1)
  • SMC(459)
  • 三菱電機(157)
  • シーシーアイ(86)
  • 日本アンテナ(53)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • エスコ(36)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • RS PRO(30)
  • マスプロ電工(26)
  • 住友重機械工業(21)
  • TOA(16)
  • DXアンテナ(14)
  • ATEN(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • Beat-Sonic(11)
  • サン電子(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DB-15」の検索結果

特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074ADTBR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074ADTBR2Gonsemi
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 → 44 V標準ゲイン帯域幅積 = 4.5MHz標準スルーレート = 13V/μs最大動作周波数 = 1 MHz動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 4.5mmON Semiconductor MC33071/2/4 、 MC34071/2/4 、 NCV33072/4シリーズ オペアンプ 単電源: 3 → 44 V. ON Semiconductor MC33071 / 72 / 74 、 MC34071 / 72 / 74 、 NCV33072 / 74A シリーズは、シングル/デュアル/クワッドオペアンプを提供しております。4.5 MHz のゲイン帯域幅、 13 V/ μs のスルーレートを備え、 JFET デバイス技術を使用せずに短時間で設定することができます。 このシリーズはスプリット電源で動作できますが、コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) が含まれるため、単電源での動作にも適しています。このオペアンプは、高入力抵抗、低入力オフセット電圧、高ゲインを特長としています。これらの製品は、プラスチック製の DIP 、 SOIC 、 TSSOP 表面実装パッケージで提供されます。. 高速セトリング時間(0.1%):1.1 μs 幅広い単電源電圧範囲: 3 → 44 V コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) を含む 低入力オフセット電圧:3mV以下(A Suffix) 出力電圧スイング: -14.7 → +14 V ( ± 15 V 電源) 大容量駆動能力:0pF → 10,000pF 低全高調波歪み: 0.02 % 優れた位相差:60 ° 優れたゲインマージン:12dB 出力短絡保護回路
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074DTBR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074DTBR2Gonsemi
829税込912
1セット(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 → 44 V標準ゲイン帯域幅積 = 4.5MHz標準スルーレート = 13V/μs最大動作周波数 = 1 MHz動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 4.5mmON Semiconductor MC33071/2/4 、 MC34071/2/4 、 NCV33072/4シリーズ オペアンプ 単電源: 3 → 44 V. ON Semiconductor MC33071 / 72 / 74 、 MC34071 / 72 / 74 、 NCV33072 / 74A シリーズは、シングル/デュアル/クワッドオペアンプを提供しております。4.5 MHz のゲイン帯域幅、 13 V/ μs のスルーレートを備え、 JFET デバイス技術を使用せずに短時間で設定することができます。 このシリーズはスプリット電源で動作できますが、コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) が含まれるため、単電源での動作にも適しています。このオペアンプは、高入力抵抗、低入力オフセット電圧、高ゲインを特長としています。これらの製品は、プラスチック製の DIP 、 SOIC 、 TSSOP 表面実装パッケージで提供されます。. 高速セトリング時間(0.1%):1.1 μs 幅広い単電源電圧範囲: 3 → 44 V コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) を含む 低入力オフセット電圧:3mV以下(A Suffix) 出力電圧スイング: -14.7 → +14 V ( ± 15 V 電源) 大容量駆動能力:0pF → 10,000pF 低全高調波歪み: 0.02 % 優れた位相差:60 ° 優れたゲインマージン:12dB 出力短絡保護回路
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074DR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074DR2Gonsemi
269税込296
1袋(2個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 → 44 V標準ゲイン帯域幅積 = 4.5MHz標準スルーレート = 13V/μs最大動作周波数 = 100 kHz動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 4mmON Semiconductor MC33071/2/4 、 MC34071/2/4 、 NCV33072/4シリーズ オペアンプ 単電源: 3 → 44 V. ON Semiconductor MC33071 / 72 / 74 、 MC34071 / 72 / 74 、 NCV33072 / 74A シリーズは、シングル/デュアル/クワッドオペアンプを提供しております。4.5 MHz のゲイン帯域幅、 13 V/ μs のスルーレートを備え、 JFET デバイス技術を使用せずに短時間で設定することができます。 このシリーズはスプリット電源で動作できますが、コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) が含まれるため、単電源での動作にも適しています。このオペアンプは、高入力抵抗、低入力オフセット電圧、高ゲインを特長としています。これらの製品は、プラスチック製の DIP 、 SOIC 、 TSSOP 表面実装パッケージで提供されます。. 高速セトリング時間(0.1%):1.1 μs 幅広い単電源電圧範囲: 3 → 44 V コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) を含む 低入力オフセット電圧:3mV以下(A Suffix) 出力電圧スイング: -14.7 → +14 V ( ± 15 V 電源) 大容量駆動能力:0pF → 10,000pF 低全高調波歪み: 0.02 % 優れた位相差:60 ° 優れたゲインマージン:12dB 出力短絡保護回路
onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324DR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM324DR2Gonsemi
42,980税込47,278
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●動作温度 Max : +70 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●高さ : 1.5mm●LM324●LM224●LM2902●NCV2902●シングル電源●クワッドオペアンプ●ON Semiconductor. 真の差動入力のON Semiconductor LM324 / LM224 / LM2902 / NCV2902クワッドオペアンプは●3 Vから32 Vまでの供給電圧で動作します。 コモンモード入力範囲には負の電源が含まれるため●多くのアプリケーションで外部バイアスコンポーネントが不要になります。 出力電圧範囲にも負の電源電圧が含まれます。. パッケージあたり4個のアンプ 短絡保護出力 真の差動入力段 シングル電源動作: 3 → 32 V 低入力バイアス電流: 100 nA最大(LM324A) 内部補償 入力のESDクランプにより●デバイスの動作に影響を与えることなく安定性が向上RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MC33072ADR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MC33072ADR2Gonsemi
729税込802
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 44 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4.5MHz●標準スルーレート : 13V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 32nV/√Hz●ON Semiconductor MC33071/2/4 ● MC34071/2/4 ● NCV33072/4シリーズ オペアンプ 単電源: 3 → 44 V. ON Semiconductor MC33071 / 72 / 74 ● MC34071 / 72 / 74 ● NCV33072 / 74A シリーズは●シングル/デュアル/クワッドオペアンプを提供しております。4.5 MHz のゲイン帯域幅● 13 V/ μs のスルーレートを備え● JFET デバイス技術を使用せずに短時間で設定することができます。 このシリーズはスプリット電源で動作できますが●コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) が含まれるため●単電源での動作にも適しています。このオペアンプは●高入力抵抗●低入力オフセット電圧●高ゲインを特長としています。これらの製品は●プラスチック製の DIP ● SOIC ● TSSOP 表面実装パッケージで提供されます。. 高速セトリング時間(0.1%):1.1 μs 幅広い単電源電圧範囲: 3 → 44 V コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) を含む 低入力オフセット電圧:3mV以下(A Suffix) 出力電圧スイング: -14.7 → +14 V ( ± 15 V 電源) 大容量駆動能力:0pF → 10000pF 低全高調波歪み: 0.02 % 優れた位相差:60 ° 優れたゲインマージン:12dB 出力短絡保護回路RoHS指令(10物質対応)対応
db-25特集