カテゴリ

  • 制御機器(201)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(87)
  • SMC(217,856)
  • 三菱ふそう(45,896)
  • メディアカバーマーケット(7,826)
  • ホンダ(6,657)
  • (1,651)
  • PMC(1,590)
  • BIGM(丸山製作所)(1,289)
  • NAKANO(1,003)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(909)
  • MICROCHIP(625)
  • エスコ(533)
  • NSK(日本精工)(507)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(413)
  • RS PRO(412)
  • オカムラ(岡村製作所)(411)
  • YAMAHA(ヤマハ)(410)
  • N-TONER(398)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(377)
  • KTM(372)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(197)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MC」の検索結果

201件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi MC14490DWG バウンスエリミネータ回路 onsemionsemi MC14490DWG バウンスエリミネータ回路onsemi
6,498税込7,148
1セット(47個)
7日以内出荷
仕様●論理回路 : 4000●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10.45 x 7.6 x 2.4mm●長さ : 10.45mm●幅 : 7.6mm●高さ : 2.4mm●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -55 ℃●スイッチデバウンスIC●ON Semiconductor. ON Semiconductor製のコンタクトバウンスエリミネータは●電気機械式スイッチ及びデジタル回路入力間のクリーンなインターフェイスを実現できるように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ABTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ABTGonsemi
379税込417
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 10 mV●ロードレギュレーション : 25 mV%●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805BDTGonsemi
359税込395
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 2.2A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 3.2mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.73mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BDTGonsemi
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A出力電圧 = 12 Vラインレギュレーション = 240 mVロードレギュレーション = 240 mV極性 = 正静止電流 = 8mAピン数 = 3パワーレーティング = 15W寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 6.22mmMC7812リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは、 MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには、外部コンポーネントは不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi MC100EP195FAG ディレイライン onsemionsemi MC100EP195FAG ディレイラインonsemi
609,800税込670,780
1セット(250個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = ディレイライン実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 32全タップ数 = 1024mm絶対増加 = 10psファーストタップ遅延時間 = 2.2ns最大遅延時間 = 12.2ns独立遅延入力数 = 10動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ MC14106BDG onsemionsemi インバータ インバータ シュミットトリガ MC14106BDGonsemi
2,898税込3,188
1セット(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = シュミットトリガ出力タイプ = シングルエンド1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 250 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -4.2mA低レベル出力電流 Max = 4.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 4000寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 4mm4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, MC79M05CDTRKG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, MC79M05CDTRKGonsemi
939税込1,033
1袋(10個)
翌々日出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = -5 Vラインレギュレーション = 50 mV精度 = 4%極性 = 負パッケージタイプ = DPAKピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm高さ = 2.38mm幅 = 6.22mm負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ヘキサインバータ バッファ、インバータ CMOS MC14049UBDG onsemionsemi ヘキサインバータ バッファ、インバータ CMOS MC14049UBDGonsemi
2,298税込2,528
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : バッファ●インバータ●入力タイプ : CMOS●1チップ当たりのエレメント数 : 6●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 120ns●高レベル出力電流 Max : -4.7mA●低レベル出力電流 Max : 30mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●MC14049UB 六角インバータバッファは● 1 つのモノリシック構造に MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスが組み込まれています。この相補型 MOS デバイスは●低消費電力と高ノイズ耐性が求められる一次的用途を見つけます。このデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用したロジックレベル変換を提供します。 入力信号の高レベル VIH は●ロジックレベル変換のための VDD 供給電圧を超えることができます。 2 つの TTL DTL DTL 負荷は●デバイスを CMOS/TTL DTL コンバータとして使用する場合に駆動できます VDD : 5.0 V ● VOL 0.4 V IOL 3.2 mA です。ピン 13 とピン 16 はこのデバイスの内部で接続されていないため●これらの端子への接続は回路の動作に影響しません。高ソース電流及びシンク電流 高 - 低レベルコンバータ 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V VIN は VDD を超えることがあります 全入力の ESD 保護が向上しています 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CTGonsemi
4,598税込5,058
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CTGonsemi
4,498税込4,948
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC7912BTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 3-Pin, MC7912BTGonsemi
659税込725
1袋(5個)
5日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A出力電圧 = -12 Vラインレギュレーション = 240 mVロードレギュレーション = 240 mV極性 = 負静止電流 = 8mAピン数 = 3パワーレーティング = 15W寸法 = 10.28 x 4.82 x 15.75mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 4.82mm負電圧リニアレギュレータ、ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDG onsemionsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDGonsemi
2,998税込3,298
1セット(48個)
7日以内出荷
ピン数 = 16実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC寸法 = 10 x 4 x 1.75mm動作温度 Min = -55 ℃MC14051B 、 MC14052B 、および MC14053B アナログマルチプレクサは、デジタル制御のアナログスイッチです。MC14051B は、 SP8T ソリッドステートスイッチ、 MC14052B DP4T 、および MC14053B トリプル SPDT を効果的に実装しています。3 つのデバイスはすべて、低オンインピーダンスと非常に低いオフ漏洩電流を特長としています。完全な供給電圧範囲までのアナログ信号を制御できます。制御入力のトリプルダイオード保護 スイッチ機能はブレークビフォアメイクです 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc アナログ電圧範囲( VDD - VEE ) = 3.0 → 18 V (注意): VEE< は VSS にする必要があります 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/sqrt.Cycle, f< = 1.0 kHz 標準 CD4051 、 CD4052 、および CD4053 のピン間交換 4PDT スイッチについては、 MC14551B を参照してください 低 RON の場合は、 HC4051 、 HC4052 、または HC4053 高速 CMOS デバイスを使用します 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 14-Pin, MC14016BDG onsemionsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 14-Pin, MC14016BDGonsemi
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
ピン数 = 14実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = -55 ℃MC14016B クワッド双方向スイッチは、単一のモノリシック構造の MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスで構成されています。各 MC14016B は、デジタルまたはアナログ信号を制御できる 4 つの独立したスイッチで構成されています。このクワッド双方向スイッチは、信号ゲート、チョッパ、変調器、復調器、 CMOS ロジックの実装に使用されます。すべての入力でダイオードを保護します 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/qルート(サイクル)、 f> = 1.0 kHz (標準) CD4016B 、 CD4066B のピン交換(注意:転送特性設計の改善により CD4016 よりも寄生カップリング静電容量が増大) 低 RON の場合は、 HC4016 高速 CMOS デバイスまたは MC14066B を使用します このデバイスには、 ESD 保護機能のない入力と出力があります。静電気防止対策を講じる必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -6 V, 3-Pin, MC7906CTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -6 V, 3-Pin, MC7906CTGonsemi
3,598税込3,958
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 120 mV%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 9.28mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.28mm●負電圧リニアレギュレータ●ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ MC14584BDR2G onsemionsemi インバータ インバータ シュミットトリガ MC14584BDR2Gonsemi
72,980税込80,278
1セット(2500個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ入力タイプ = シュミットトリガ1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V高レベル出力電流 Max = -4.2mA低レベル出力電流 Max = 4.2mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 4000寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 4mm4000シリーズインバータ及びバッファ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 24-Pin, MC14067BDWG onsemionsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 24-Pin, MC14067BDWGonsemi
3,898税込4,288
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●ピン数 : 24●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●寸法 : 15.54 x 7.6 x 2.36mm●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズエンコーダ / デコーダ●マルチプレクサ / デマルチプレクサ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, MC14081BDG onsemionsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, MC14081BDGonsemi
2,798税込3,078
1セット(55個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : AND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 100 ns @ 15 V, 130 ns @ 10 V, 300 ns @ 5 V●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 4.2mA●動作温度 Max : +125 ℃pF●4000シリーズロジックゲート●ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, MC14070BDG onsemionsemi ロジックゲート, XOR, 表面実装, 2-入力, MC14070BDGonsemi
2,598税込2,858
1袋(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = XOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 4000動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -10mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 150ns動作供給電圧 Min = 3 V低レベル出力電流 Max = 10mA幅 = 4mm4000シリーズロジックゲート、ON Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ラッチ, 16-Pin SRタイプ 表面実装 MC14044BDG onsemionsemi ラッチ, 16-Pin SRタイプ 表面実装 MC14044BDGonsemi
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = 4000ラッチモード = 透明ラッチエレメント = SRタイプビット数 = 4bit出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16セット/リセット = Yes寸法 = 10 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10mm動作供給電圧 Max = 18 Vmm4000シリーズフリップフロップ及びラッチ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, MC14071BDG onsemionsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, MC14071BDGonsemi
2,198税込2,418
1袋(55個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : OR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -10mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 300 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 10mA●動作温度 Min : -55 ℃mm●4000シリーズロジックゲート●ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 4-入力, MC14012BDG onsemionsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 4-入力, MC14012BDGonsemi
2,298税込2,528
1セット(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 2ゲートあたりの入力数 = 4パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 4000入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = -5 V低レベル出力電流 Max = 4.2mA自動車規格 = AEC-Q100mm4000シリーズロジックゲート、ON Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14001BDG onsemionsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, MC14001BDGonsemi
2,598税込2,858
1セット(55個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : NOR●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 100 ns @ 10 V, 250 ns @ 5 V, 80 ns @ 15 V●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 4.2mA●動作温度 Min : -55 ℃mm●4000シリーズロジックゲート●ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812BTGonsemi
4,198税込4,618
1セット(50個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A出力電圧 = 12 Vラインレギュレーション = 240 mVロードレギュレーション = 240 mV%極性 = 正静止電流 = 3.4mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.28 x 4.82 x 30.02mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 4.82mmMC7812リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductor の 12 V リニア電圧レギュレータは、 MC7812 ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。ポジティブ 7812 電圧レギュレータには、外部コンポーネントは不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全区域補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, MC7824BTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, MC7824BTGonsemi
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 24 V●ラインレギュレーション : 480 mV●ロードレギュレーション : 480 mV●極性 : 正●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定W●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●7824リニア電圧レギュレータ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, MC7824CTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 24 V, 3-Pin, MC7824CTGonsemi
4,398税込4,838
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 24 V●ラインレギュレーション : 60 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●7824リニア電圧レギュレータ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812ACTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, MC7812ACTGonsemi
3,398税込3,738
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 12 V●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 25 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●高さ : 15.75mm●幅 : 4.82mm●MC7800 シリーズの正のリニア電圧レギュレータは●ローカルのカード上での調整などの幅広い用途で固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック集積回路です。これらのレギュレータは●内部電流制限●サーマルシャットダウン●安全区域補償を採用しています。十分なヒートシンクを使用すれば● 1.0 A を超える電流を出力することができます主に固定電圧レギュレータとして設計されていますが●このデバイスを外部コンポーネントと併用すると●調整可能な電圧と電流を得ることができます。リニア電圧レギュレータには●自動車の NCV7800 タイプもあります。出力電流: 1.0 A 超 外付け部品不要 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 出力電圧提供(許容差 2 % 及び 4 % 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -18 V, 3-Pin, MC7918CTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -18 V, 3-Pin, MC7918CTGonsemi
3,898税込4,288
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : -18 V●ラインレギュレーション : 360 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 9.28mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●負電圧リニアレギュレータ●ON Semiconductor. 短絡 / 過熱保護機能を搭載した経済的な負電圧レギュレータです。 さまざまな用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CDTGonsemi
2,998税込3,298
1セット(75個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●ロードレギュレーション : 25 mV%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 6.73mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ACTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805ACTGonsemi
3,698税込4,068
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.28mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, 表面実装, 1-入力, MC100EL04DG onsemionsemi ロジックゲート, 表面実装, 1-入力, MC100EL04DGonsemi
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 1●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●論理回路 : EL●入力タイプ : ECL●動作供給電圧 Max : 5.7 V●動作供給電圧 Min : 4.2 V●高さ : 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi, タイマーIC 表面実装 SOIC 規格 MC1455BDR2G onsemionsemi, タイマーIC 表面実装 SOIC 規格 MC1455BDR2Gonsemi
409税込450
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装タイマータイプ = 規格パッケージタイプ = SOIC内部タイマー数 = 1ピン数 = 8動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 16 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃最大静止電流 = 15mA高レベル出力電流 Max = 200mA幅 = 4mm555タイマ、ON Semiconductor. ON Semiconductorの業界標準の555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ラッチ, 16-Pin デコーダ 表面実装 MC74AC259DG onsemionsemi ラッチ, 16-Pin デコーダ 表面実装 MC74AC259DGonsemi
4,198税込4,618
1セット(48個)
7日以内出荷
論理回路 = ACラッチモード = アドレス可能ラッチエレメント = デコーダビット数 = 8bit出力タイプ = 差動極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16セット/リセット = マスターリセット寸法 = 10 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10mm幅 = 4mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ ヘキサインバータ / バッファ シングルエンド MC14049BDR2G onsemionsemi インバータ ヘキサインバータ / バッファ シングルエンド MC14049BDR2Gonsemi
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : ヘキサインバータ / バッファ●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 140ns●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 18 Vmm●幅 : 4mm●MC14049B ヘキサインバータ / バッファおよび MC14050B 非反転ヘキサバッファは●単一モノリシック構造の MOS P チャネルおよび N チャネル拡張モードデバイスで構成されます。これらの補完的な MOS デバイスは●低消費電力や高ノイズ耐性が求められる場合に●主に使用されます。これらのデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用してロジックレベル変換を行います。 入力信号の高レベル (VIH) は●ロジックレベル変換用の VDD 供給電圧を超えることができます。デバイスを CMOS から TTL/DTL へのコンバータとして使用する場合● 2 つの TTL/DTL 負荷を駆動でき<>ます (VDD : 5.0V ● VOL : 0.4V ● IOL : 3.2mA) 。ソースおよびシンク電流が高い 高レベルから低レベルへのコンバータ 供給電圧範囲 : 3.0V ~ 18V すべての入力の ESD 保護を強化RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, MC33269DTRKG onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, MC33269DTRKGonsemi
119,800税込131,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧mA出力数 = 1ラインレギュレーション = 0.3 %ロードレギュレーション = 0.5 %%極性 = 正パッケージタイプ = DPAK基準電圧 = 1.265V出力タイプ = 可変寸法 = 6.73 x 6.22 x 2.38mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 6.22mm可変リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915ACTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915ACTGonsemi
3,698税込4,068
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : -15 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●高さ : 15.75mm●幅 : 4.82mm●MC7900 の固定出力負リニア電圧レギュレータは●一般的な MC7800 シリーズの補助装置として使用します。この負電圧レギュレータは● MC7800 と同じ 7 つの電圧オプションで使用できます。また●負の MC7900 シリーズでは● MECL システムで一般的に採用されている 1 つの追加電圧オプションも利用できます。これらのリニア電圧レギュレータは● -5.0 → -24 V の固定出力電圧オプションが用意され●電流制限●サーマルシャットダウン●安全区域補償を採用しているため●ほとんどの動作条件で非常に頑丈です。十分なヒートシンクを使用すれば● 1.0 A を超える電流を出力することができます外付け部品不要 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 電圧許容差 2% を用意(発注情報を参照) 鉛フリーパッケージが提供される場合があります。 鉛フリーリード仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815ACTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815ACTGonsemi
4,398税込4,838
1セット(50個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A出力電圧 = 15 Vラインレギュレーション = 20 mVロードレギュレーション = 25 mV%極性 = 正静止電流 = 3.5mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.28 x 4.82 x 30.02mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 4.82mmMC7815リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは、2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには、安全動作領域補償が組み込まれています。また、内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは、電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDR2G onsemionsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDR2Gonsemi
2,598税込2,858
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●ピン数 : 16●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -55 ℃●4000シリーズエンコーダ / デコーダ●マルチプレクサ / デマルチプレクサ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 2+Tab-Pin, MC78M05CDTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 2+Tab-Pin, MC78M05CDTGonsemi
2,698税込2,968
1セット(75個)
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 400 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DPAKmA●ピン数 : 2+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.73 x 6.22 x 2.38mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 6.73mm●MC78M00 / MC78M00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC78M00 / MC78M00A リニア電圧レギュレータは●内部電流制限●サーマルシャットダウン●及び出力トランジスタ安全動作領域保護機能を組み合わせた堅牢なデバイスです。 ローカル●オンカード電圧調整などさまざまな用途で使用できます。 5 V●8 V●12 V●15 V●18 V●20 V●24 Vのモデルを用意しています。いずれも出力電流は最大500 mAで●最適なヒートシンクが搭載されています。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74AC373DWG onsemionsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74AC373DWGonsemi
2,698税込2,968
1袋(25個)
7日以内出荷
論理回路 = ACラッチモード = 透明ラッチエレメント = Dタイプビット数 = 8bit出力タイプ = 3ステート極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 20寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm高さ = 2.4mm長さ = 12.95mm幅 = 7.6mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC573ADTG onsemionsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC573ADTGonsemi
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●論理回路 : HC●ラッチモード : 透明●ラッチエレメント : Dタイプ●ビット数 : 8bit●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 20●寸法 : 6.6 x 4.5 x 1.05mm●高さ : 1.05mm●長さ : 6.6mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●74HC シリーズ●ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS●出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
cmc特集