カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • DiodesZetex(8)
  • SMC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • VISHAY(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NA-007X2」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 18V スルーホール 500 mWonsemi
13,980税込15,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルV実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 汎用ツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 7mA最大ツェナーインピーダンス = 21Ω最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.56mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、1N52シリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ツェナーダイオード 27V 表面実装 300 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 27V 表面実装 300 mWonsemi
249税込274
1袋(25個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 27V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 300 mWパッケージタイプ = SOT-23ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 7%ピン数 = 3テスト電流 = 2mA最大ツェナーインピーダンス = 80Ω最大逆漏れ電流 = 50nA寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm標準電圧温度係数 = 23.35mV/℃ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応