カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • 富士電機(28)
  • SMC(14)
  • 東芝(8)
  • EPSON(6)
  • SK11(4)
  • A&D(3)
  • サンワサプライ(3)
  • ニッタ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • 重松製作所(2)
  • ミドリ安全(2)
  • ニッコー(2)
  • DNライティング(2)
  • 河村電器産業(2)
  • KSフィルター(2)
  • ROHM(2)
  • nexperia(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SC-3N」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET30 V 150 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
17,980税込19,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 150 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SC-75●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -10 V, +10 V●幅 : 0.9mm●高さ : 0.8mm●NチャンネルMOSFET(ショットキーダイオード付)●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSC-75 3 ピンonsemi
289税込318
1袋(10個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 915 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = SC-75実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9.5 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 1.1V最大パワー消費 = 300 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -6 V, +6 V幅 = 1.6mm動作温度 Min = -55 ℃mmNチャンネルパワーMOSFET、20 V、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET20 V 915 mA 表面実装 パッケージSOT-523 (SC-89) 3 ピンonsemi
33,980税込37,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 915 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 20 V●パッケージタイプ : SOT-523 (SC-89)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 950 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.1V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.45V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±6 V●幅 : 0.95mm●高さ : 0.8mm●20 V 915mA 小信号 MOSFET 230 m Ω ●シングル N チャンネル SC-89 ● ESD 保護機能付き低 RDS ( on )により●システム効率が向上します 低しきい値電圧● 1.5 V 定格 ESD保護ゲート 用途: 負荷 / 電源スイッチ 電源変換回路 バッテリマネージメント 携帯電話● PDA ●デジタルカメラ●ポケットベルなどの携帯機器RoHS指令(10物質対応)対応
sc-11特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-11