カテゴリ

  • 制御機器(39)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(38)
  • 黒田精工(1,432)
  • 三木プーリ(878)
  • RS PRO(681)
  • PROST's(601)
  • フエニックス・コンタクト(587)
  • ダイヤトレンド(556)
  • ハーフェレ(548)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(438)
  • PISCO(ピスコ)(438)
  • SMC(346)
  • CKD(313)
  • 清水製作所[継手](291)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(268)
  • MOXA(253)
  • TRUSCO(208)
  • JUKI(185)
  • 神東塗料(168)
  • ホシモト(167)
  • アインツ(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SHINTO」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
889税込978
1袋(50個)
翌々日出荷
ダイオード構成 シングル1チップ当たりのエレメント数 1パッケージタイプ DO-41ダイオードテクノロジー シリコンジャンクションピン数 2V動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃高さ 5.2mm寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm直径 2.7mmON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1V onsemionsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1Vonsemi
209税込230
1袋(10個)
翌々日出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃高さ = 9.5mm寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mm直径 = 5.3mmメーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
899税込989
1袋(50個)
翌々日出荷
ダイオード構成 シングル実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-41ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 1.1V動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃高さ 5.2mm寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm直径 2.7mmON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1Vonsemi
13,980税込15,378
1セット(3000個)
翌々日出荷
最大順方向電流 = 300mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1V最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mmON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 200V, シングル,エレメント数 1 DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1Vonsemi
2,898税込3,188
1袋(50個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングルA実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = DO-214BA (GF1)最大順方向降下電圧 = 1.1V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.7mm幅 = 2.9mm高さ = 2.7mm寸法 = 4.7 x 2.9 x 2.7mmFairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード, シングル,エレメント数 1 onsemionsemi スイッチングダイオード, シングル,エレメント数 1onsemi
61,980税込68,178
1セット(7500個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションFairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-35, 2-Pin 1V onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-35, 2-Pin 1Vonsemi
1,198税込1,318
1セット(100個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-35ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +200 ℃長さ = 4.06mm寸法 = 1.91 (Dia.) x 4.06mm直径 = 1.91mmON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
669税込736
1袋(50個)
5日以内出荷
ダイオード構成 シングル1チップ当たりのエレメント数 1パッケージタイプ DO-41ダイオードテクノロジー シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 1.1V動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃高さ 5.2mm寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm直径 2.7mmON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1Vonsemi
259税込285
1袋(25個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = SOD-123ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.69mm幅 = 1.6mm高さ = 1.12mm寸法 = 1.12 x 2.69 x 1.6mmメーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 875mV onsemionsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 875mVonsemi
71税込78
1個
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2mV動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.32mm幅 = 3.56mm高さ = 2.13mm寸法 = 2.13 x 4.32 x 3.56mmメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1Vonsemi
1,298税込1,428
1袋(50個)
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1.1V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.75mm幅 = 2.95mm高さ = 2.2mm寸法 = 4.75 x 2.95 x 2.2mmFairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mV onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, 500mA, 125V, シングル,エレメント数 1 DO-204AH, 2-Pin 920mVonsemi
849税込934
1袋(100個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 500mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 125Vパッケージタイプ = DO-204AHダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 920mV最大ダイオードキャパシタンス = 6pF動作温度 Max = +175 ℃長さ = 3.6mm寸法 = 1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm直径 = 1.5mmON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1Vonsemi
579税込637
1袋(100個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 300mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.3mm幅 = 0.9mm高さ = 0.7mm寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mmON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mV onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mVonsemi
579税込637
1袋(100個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 300mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-523Fピン数 = 2mV最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.3mm幅 = 0.9mm高さ = 0.7mm寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mmパワー消費 = 200mWON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 1A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1Vonsemi
1,998税込2,198
1袋(100個)
5日以内出荷
最大順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 600Vパッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1.1V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.75mm幅 = 2.95mm高さ = 2.2mm寸法 = 4.75 x 2.95 x 2.2mmパワー消費 = 1.4WFairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 875mV onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 875mVonsemi
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2mV動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 2.27mm寸法 = 4.6 x 3.95 x 2.27mmメーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1V onsemionsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.1Vonsemi
31,980税込35,178
1セット(5000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 シングル1チップ当たりのエレメント数 1パッケージタイプ DO-41ダイオードテクノロジー シリコンジャンクションピン数 2V動作温度 Min -65 ℃動作温度 Max +175 ℃高さ 5.2mm寸法 2.7 (Dia.) 5.2mm直径 2.7mmON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1V onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1Vonsemi
9,998税込10,998
1袋(500個)ほか
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃高さ = 9.5mm直径 = 5.3mmメーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 ケース 59-10, 2-Pin 1.1V onsemionsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 ケース 59-10, 2-Pin 1.1Vonsemi
8,498税込9,348
1袋(1000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 シングル1チップ当たりのエレメント数 1パッケージタイプ ケース 59-10ピン数 2V直径 2.7mmON Semi 1N4001-1N4007アキシャルリード標準回復整流器. このON Semiconductor製品シリーズは、一般的な低電力用途向けに特別に設計された標準整流器です。この製品は、外部表面に腐食耐性があり、端子リードが容易にはんだ付けできる仕上げが施されています。これにより、顧客に効果的で信頼性の高い製品を提供します。. 特長:. ケース: エポキシ、成形 重量: 25 仕上げ: 外面は耐食性、端子リードははんだ付け可能 はんだ付け用の鉛温度: 最大260 (10秒間) 極性: 極性バンドでカソードを表示. 主な用途. 高周波インバータ フリーホイールダイオード 極性保護ダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 1.5V onsemionsemi ダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 TO-220AC, 2-Pin 1.5Vonsemi
5,898税込6,488
1セット(50個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = TO-220ACダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 10.29mm幅 = 4.82mm高さ = 9.27mm寸法 = 9.27 x 10.29 x 4.82mmメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1V onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-201AD, 2-Pin 1Vonsemi
22,980税込25,278
1セット(1200個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 9.5mm寸法 = 5.3 (Dia.) x 9.5mm直径 = 5.3mmメーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 950mV onsemionsemi スイッチングダイオード スルーホール, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 950mVonsemi
22,980税込25,278
1袋(1000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2mV動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃高さ = 5.2mm直径 = 2.7mmメーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1Vonsemi
19,980税込21,978
1セット(10000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = SOD-123ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.84mm幅 = 1.8mm高さ = 1.25mm寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mmメーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.18V onsemionsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.18Vonsemi
759税込835
1袋(50個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1.18V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.32mm幅 = 2.6mm高さ = 2mm寸法 = 2 x 4.32 x 2.6mmメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 1.28V onsemionsemi ダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AB (SMC), 2-Pin 1.28Vonsemi
82,980税込91,278
1セット(2500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 6.86mm幅 = 5.84mm高さ = 2.13mm寸法 = 2.13 x 6.86 x 5.84mmメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25Vonsemi
1,298税込1,428
1袋(200個)ほか
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = SOT-23ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1.25V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.9mm幅 = 1.3mm高さ = 0.94mm寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mmメーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 950mV onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 950mVonsemi
999税込1,099
1セット(25個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2mV動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.57mm幅 = 2.92mm高さ = 2.05mm寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.05mmメーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 1.04V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 1.04Vonsemi
889税込978
1袋(50個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 2.27mm寸法 = 4.6 x 3.95 x 2.27mmメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pinonsemi
6,798税込7,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 100Vパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.01mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm自動車規格 = AEC-Q101mWこのスイッチングダイオードは、高速スイッチング用途向けに設計されています。このデバイスは、自動挿入に最適な SOT-23 表面実装パッケージに収容されています。鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 1.25V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 1.25Vonsemi
81,980税込90,178
1セット(2500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 2.27mm寸法 = 4.6 x 3.95 x 2.27mmメーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pinonsemi
649税込714
1袋(100個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 100Vパッケージタイプ = SOD-323ピン数 = 2最大ダイオードキャパシタンス = 2pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm自動車規格 = AEC-Q101mWこのスイッチングダイオードは、高速スイッチング用途向けに設計されています。鉛フリー、ハロゲンフリー / BFRフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.1Vonsemi
42,980税込47,278
1セット(5000個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 4.57mm幅 = 2.92mm高さ = 2mm寸法 = 4.57 x 2.92 x 2mmメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、1 A → 1.5 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 70V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 70V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pinonsemi
1,998税込2,198
1袋(250個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルmA実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 70Vパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 2.5pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.01mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mmパワー消費 = 300mW
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 875mV onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 875mVonsemi
83,980税込92,378
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 2mV●動作温度 Min : -65 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 4.57mm●幅 : 2.92mm●高さ : 2.05mm●寸法 : 4.57 x 2.92 x 2.05mm●メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は●AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 ARoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3Vonsemi
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.75mm幅 = 2.95mm高さ = 2.2mm寸法 = 4.75 x 2.95 x 2.2mmFairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3Vonsemi
679税込747
1袋(50個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション最大順方向降下電圧 = 1.3V動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 4.75mm幅 = 2.95mm高さ = 2.2mm寸法 = 4.75 x 2.95 x 2.2mmFairchild Semiconductor 整流ダイオード、1 → 1.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 250V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 250V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pinonsemi
2,198税込2,418
1袋(500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングルmA実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 250Vパッケージタイプ = SOT-23ピン数 = 3最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.01mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mmパワー消費 = 385mW
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-923, 2-Pin onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-923, 2-Pinonsemi
32,980税込36,278
1セット(8000個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 100Vパッケージタイプ = SOD-923ピン数 = 2最大ダイオードキャパシタンス = 2pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 0.85mm幅 = 0.65mm高さ = 0.43mm寸法 = 0.85 x 0.65 x 0.43mmパワー消費 = 710mWBAS16P2T5G スイッチング・ダイオードは、メーカーの代表的な 3 リード SOT-23 デバイスのスピン・オフです。アプリケーションの切り替え用に設計されており、 SOD-923 表面実装パッケージに収納されています。このデバイスは、基板スペースが限られている低消費電力の表面実装用途に最適です。超小型 SOD-923 パッケージ スペースに制約のあるボードに取り付けられます 用途 高速スイッチングアプリケーション 最終製品 ワイヤレスハンドセット
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25V onsemionsemi スイッチングダイオード 表面実装, 200mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOT-23, 3-Pin 1.25Vonsemi
7,798税込8,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = SOT-23ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 3V最大ダイオードキャパシタンス = 5pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 3.04mm幅 = 1.4mm高さ = 1.01mm寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mmメーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応