カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • モノタロウ(1)
  • FYH(日本ピローブロック)(27)
  • NTN(エヌティーエヌ)(66)
  • 旭精工(21)
  • KMT(4)
  • エスコ(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(127)
  • CF POSH(55)
  • Lattice Semiconductor(19)
  • MICROCHIP(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(9)
  • DEEPCOOL(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • 三菱電機(7)
  • オルガン針(6)
  • UNION(ユニオン)(6)
  • StarTech.com(6)
  • レイ・アウト(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「UCP」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0601R2onsemi
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = HCPLオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL0638 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ロジックゲート出力, HCPL0638onsemi
599税込659
1個
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 17ns最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = あり標準降下時間 = 5nsシリーズ = HCPLオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, オープンコレクタ出力, HCPL062N onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, オープンコレクタ出力, HCPL062Nonsemi
19,980税込21,978
1セット(50個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = オープンコレクタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 16ns最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 4nsシリーズ = HCPLオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, HCPL0600onsemi
249税込274
1個
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3.75 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 12nsシリーズ = HCPLオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0453R2 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0453R2onsemi
639税込703
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5ns最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 2500 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%シリーズ = HCPLオプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0501 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL0501onsemi
9,998税込10,998
1セット(50個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.3μs最大入力電流 = 25 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 0.45μsシリーズ = HCPLオプトカプラ、高性能トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL0731 onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, HCPL0731onsemi
449税込494
1個
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 20μs最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 2500 V ac論理出力 = あり最大電流変換率 = 5000%標準降下時間 = 35μsシリーズ = HCPLオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST33T3G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST33T3Gonsemi
159,800税込175,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 3.3 Vラインレギュレーション = 4.5 mVロードレギュレーション = 10 mV%極性 = 正静止電流 = 10mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 3.7mmNCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 18.8 V, 3+Tab-Pin, NCV1117STAT3G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 18.8 V, 3+Tab-Pin, NCV1117STAT3Gonsemi
1,398税込1,538
1袋(20個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 1.25 → 18.8 Vラインレギュレーション = 0.1 %ロードレギュレーション = 0.4 %%極性 = 正パッケージタイプ = SOT-223基準電圧 = 1.27V出力タイプ = 可変寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 3.7mmNCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST50T3G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3+Tab-Pin, NCV1117ST50T3Gonsemi
159,800税込175,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A出力電圧 = 5 Vラインレギュレーション = 6 mVロードレギュレーション = 15 mV%極性 = 正静止電流 = 10mAピン数 = 3+Tab出力タイプ = 固定寸法 = 6.7 x 3.7 x 1.69mm動作温度 Min = -40 ℃mm幅 = 3.7mmNCP1117 及び NCV1117 シリーズ LDO レギュレータ ON Semiconductor. NCP1117 及び NCV1117 シリーズの LDO ポジティブ固定 / 可変電圧レギュレータは、 1 A を超える出力電流を備えています。SOT-223 パッケージと DPAK パッケージを選択可能ですが、固定と調整可能のさまざまな出力電圧オプションもあります。この固定電圧には、調整を維持するための最小負荷要件はありません。出力電圧オプションも調整可能で、 1.25 → 18.8 V の範囲でプログラムできます 他の 3 端子調整可能レギュレータと比較して、 NCP1117 デバイスは、ドロップアウト電圧を大幅に低減し、出力電圧精度と温度安定性を向上させます。 出力電流は 1A を超えます 固定または可変電圧オプション 1.2V ドロップアウト電圧(最大) @800mA (過熱時 電流制限およびサーマルシャットダウン保護 NCV 部品番号は自動車用途向けです. 用途 消費者および産業機器に関する規制のポイント 2.85 V バージョンのアクティブな SCSI 終端 スイッチング電源ポストレギュレーション ハードドライブコントローラ バッテリ充電器
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi PWMコントローラ IC, 7-Pin SOIC onsemionsemi PWMコントローラ IC, 7-Pin SOIConsemi
299税込329
1セット(2個)
7日以内出荷
最大スイッチング周波数 = 32 kHz出力電圧 = 28 V出力電流 = 500 mA出力数 = 1実装タイプ = 表面実装ns上昇時間 = 70nsトポロジー = フライバック寸法 = 5 x 4 x 1.5mmPWM コントローラタイプ = 電流モードmm幅 = 4mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 28 VAC-DCオフラインコントローラ、NCP / NCVシリーズ、ON Semiconductor. 2 次側電源、同期整流コントローラ固定周波数フライバック / フォワードPWMコントローラです。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ucpg特集