カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • BIGM(丸山製作所)(292)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(22)
  • SMC(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(10)
  • brembo(9)
  • ATEN(9)
  • オーハウス(8)
  • RS PRO(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • ネグロス電工(5)
  • ベッセル(5)
  • ニッサン(5)
  • Fehling (フェーリング)(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ミドリ安全(4)
  • Vesrah(4)
  • BAGSTER (バグスター)(4)
  • CHINO(チノー)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VT10」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mW onsemionsemi ツェナーダイオード 10V 表面実装 500 mWonsemi
659税込725
1袋(100個)
7日以内出荷
標準ツェナー電圧 = 10V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = SOD-523ツェナータイプ = 電圧レギュレータピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 160 Ω @ 1 mA, 20 Ω @ 5 mA最大逆漏れ電流 = 100nA寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm自動車規格 = AEC-Q101mAこのツェナーダイオード電圧レギュレータは、 SOD-523 表面実装パッケージに収められています。電圧調整保護を提供するように設計されており、スペースが限られている場合に特に魅力的です。携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなどの用途に最適です。標準ツェナー降伏電圧範囲: 2.4 → 75 V 定格安定状態: 500 mW 小型ボディ外形寸法: 0.047 インチ x 0.032 インチ( 1.20 mm x 0.80 mm ) 低いボディ高: 0.028 インチ( 0.7 mm ) クラス 3 (> 16 kV )人体モデルの ESD 定格 エポキシは UL94 、 VO に適合 極性バンドでカソードを表示 リード仕上げ: 100 % つや消しスズ 認定最大リフロー温度: 260C デバイスは MSL 1 の要件に適合します 鉛フリーパッケージを用意 用途 携帯電話、携帯型ポータブル、高密度 PC ボードなど、スペースが限られている用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応